カテゴリ

  • メカニカル部品(16)
絞り込み
ブランド
  • 井口機工製作所
  • エスコ(214)
  • TC(72)
  • タカノ(52)
  • アガトン(34)
  • THK(33)
  • KMT(29)
  • TRUSCO(25)
  • YSK[リニアシャフト](17)
  • SMT(南海精工所)(17)
  • エイテック(ATEC)(17)
  • NMB(ミネベア)(16)
  • イマオコーポレーション(15)
  • ナベヤ(13)
  • アサヒ技研(12)
  • 岩田製作所(11)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(11)
  • NB(日本ベアリング)(10)
  • CCTYベアリングジャパン(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「suj2」の検索結果

16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
IM型ボールベアー(上向専用) 井口機工製作所IM型ボールベアー(上向専用)井口機工製作所
299税込329
1個
当日出荷から3日以内出荷
軽量なものを移動させるコンベアシステムには最適です。 また低価格であるのも大きな特長です。
イグチベアー 重荷重用プレス製品 井口機工製作所イグチベアー 重荷重用プレス製品井口機工製作所
1,598税込1,758
1個
当日出荷
量産プレス製品の受け皿を切削加工にすることで、低価格で重荷重向け製品として提供できるようになりました。
用途コンベアシステム(重量ワーク用)仕様上向用材質スチール、メインボール:SUJ2材質(ボディ)SPCE材質(受皿)切削加工品
ボールトランスファー イグチベアー(切削製品・フランジタイプ・スチール製・上向き用) IS型 井口機工製作所ボールトランスファー イグチベアー(切削製品・フランジタイプ・スチール製・上向き用) IS型井口機工製作所
1,798税込1,978
1個
翌日出荷から3日以内出荷
・イグチベアーとは、メインボール1個を多数のサブボールで受け、それらを支えるボール受け部から成り立つボールトランスファーです。・このイグチベアーを使用することにより、搬送物を360°全方向に対してスムースに移動させることが可能になります。・【IS型の特長】・切削加工品となり、重荷重にも十分に耐える強度を持っています。・主に重量物の移動、方向転換装置、シャーリングプレス等の送り込み箇所、コンベアシステムの屈折、曲線、回転、分岐点用として使用されています。
仕様上向き用タイプ切削製品・フランジタイプシリーズIS対象上向き用
ボールトランスファー イグチベアー(切削製品・ボルトタイプ・スチール製・上向き用) IS-N型 井口機工製作所ボールトランスファー イグチベアー(切削製品・ボルトタイプ・スチール製・上向き用) IS-N型井口機工製作所
1,698税込1,868
1個
翌日出荷から翌々日出荷
・イグチベアーとは、メインボール1個を多数のサブボールで受け、それらを支えるボール受け部から成り立つボールトランスファーです。・このイグチベアーを使用することにより、搬送物を360°全方向に対してスムースに移動させることが可能になります。・【IS-N型特長】・IS型ボールベアーの優れた特性をそのままに、強固なボルトをセットしました。
仕様上向き用タイプ切削製品・ボルトタイプシリーズIS-N対象上向き用
ボールトランスファー イグチベアー(切削製品・フランジタイプ・スチール製・下向き用) IK型 井口機工製作所ボールトランスファー イグチベアー(切削製品・フランジタイプ・スチール製・下向き用) IK型井口機工製作所
8,998税込9,898
1個
翌々日出荷
・イグチベアーとは、メインボール1個を多数のサブボールで受け、それらを支えるボール受け部から成り立つボールトランスファーです。・このイグチベアーを使用することにより、搬送物を360°全方向に対してスムースに移動させることが可能になります。・【IK型の特長】・主に台車用のキャスターとして、使用されています。・台車及びワークが重量物の場合、相手面(床面)の材質及び硬度に御注意下さいますようお願いいたします。
仕様下向き用材質【キャップ】S45C【サブボール】SUJ2【ボール受け】SCM415【メインボール】SUJ2【本体】FC250【概要】スチール製タイプ切削製品・フランジタイプシリーズIK対象下向き用
ボールトランスファー イグチベアー(切削製品・ボルトタイプ・スチール製・下向き用) IK-NM型 井口機工製作所ボールトランスファー イグチベアー(切削製品・ボルトタイプ・スチール製・下向き用) IK-NM型井口機工製作所
3,398税込3,738
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
・イグチベアーとは、メインボール1個を多数のサブボールで受け、それらを支えるボール受け部から成り立つボールトランスファーです。・このイグチベアーを使用することにより、搬送物を360°全方向に対してスムースに移動させることが可能になります。【IK-NM型の特長】・IK型イグチベアーの優れた特性をそのままに、強固なボルトをセットしました。・台車及びワークが重量物の場合、相手面(床面)の材質及び硬度に御注意くださいますようお願いいたします。・IK-SNM型につきましては、オールステンレス製となります。
仕様下向き用タイプ切削製品・ボルトタイプシリーズIK-NM対象下向き用
ボールトランスファー イグチベアー(切削製品・ボルトタイプ・スチール製・下向き用) IK-N型 井口機工製作所ボールトランスファー イグチベアー(切削製品・ボルトタイプ・スチール製・下向き用) IK-N型井口機工製作所
8,198税込9,018
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
・イグチベアーとは、メインボール1個を多数のサブボールで受け、それらを支えるボール受け部から成り立つボールトランスファーです。・このイグチベアーを使用することにより、搬送物を360°全方向に対してスムースに移動させることが可能になります。・【IK-N型の特長】・IK型イグチベアーの優れた特性をそのままに、強固なボルトをセットしました。・台車及びワークが重量物の場合、相手面(床面)の材質及び硬度に御注意くださいますようお願いいたします。・IK-SNM型につきましては、オールステンレス製となります。
仕様下向き用材質【キャップ】S45C【サブボール】SUJ2【ボール受け】SCM415【メインボール】SUJ2【本体】S45C【概要】スチール製タイプ切削製品・ボルトタイプシリーズIK-N対象下向き用
ボールトランスファー イグチベアー(切削製品・フランジタイプ・スチール製・下向き用) IK 井口機工製作所ボールトランスファー イグチベアー(切削製品・フランジタイプ・スチール製・下向き用) IK井口機工製作所
22,980税込25,278
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
・イグチベアーとは、メインボール1個を多数のサブボールで受け、それらを支えるボール受け部から成り立つボールトランスファーです。・このイグチベアーを使用することにより、搬送物を360°全方向に対してスムースに移動させることが可能になります。・【IK型の特長】・主に台車用のキャスターとして、使用されています。・台車及びワークが重量物の場合、相手面(床面)の材質及び硬度に御注意下さいますようお願いいたします。
仕様下向き用材質【キャップ】S45C【サブボール】SUJ2【ボール受け】SCM415【メインボール】SUJ2【本体】FC250【概要】スチール製タイプ切削製品・フランジタイプシリーズIK対象下向き用
ISB ボールベアー スプリング入りプレス製 井口機工製作所ISB ボールベアー スプリング入りプレス製井口機工製作所
349税込384
1個
当日出荷から翌々日出荷
上向使用、成型品、バネ入りです。
用途各種搬送ライン内方向転換部仕様上向用材質メインボール:スチール(S15CK)、サブボール:スチール(SUJ2)、スプリング:SWP-B、ボディー:SPCE
ISB ボールベアーゴミ排出機能付 井口機工製作所ISB ボールベアーゴミ排出機能付井口機工製作所
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
上向使用、切削品、ゴミ排出機能付き、埋め込みタイプです。
用途カーゴ搬送仕様上向用トラスコ品番480-7634材質メインボール・サブボール:スチール(SUJ2)、ボディー:スチール(S45C)、受皿:クロムモリブデン鋼(SCM415)許容荷重(kg)150質量(g)350
ボールトランスファー イグチベアー(プレス製品・スプリングタイプ・スチール製・上向き用) UM-B型・UM-BJ型 井口機工製作所ボールトランスファー イグチベアー(プレス製品・スプリングタイプ・スチール製・上向き用) UM-B型・UM-BJ型井口機工製作所
409税込450
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
・イグチベアーとは、メインボール1個を多数のサブボールで受け、それらを支えるボール受け部から成り立つボールトランスファーです。・このイグチベアーを使用することにより、搬送物を360°全方向に対してスムースに移動させることが可能になります。・【UM-B型/UM-BJ型の特長】・収縮機能によりイグチベアーのレベルが変わるので、ワーク底面の形状を気にせずにセッティングができ、イグチベアー全面でワークを受けることができます。・これによりイグチベアーを最小限に抑え、1個に対しての負担を軽減できます。・プレス製品のため、とてもお買い求めやすい製品です。
仕様上向き用タイププレス製品・スプリングタイプ対象上向き用
ボールトランスファー イグチベアー(プレス製品・フランジタイプ・スチール製・上向き) 井口機工製作所ボールトランスファー イグチベアー(プレス製品・フランジタイプ・スチール製・上向き)井口機工製作所
2,598税込2,858
1個
3日以内出荷
・イグチベアーとは、メインボール1個を多数のサブボールで受け、それらを支えるボール受け部から成り立つボールトランスファーです。・このイグチベアーを使用することにより、搬送物を360°全方向に対してスムースに移動させることが可能になります。・【IB型の特長】・IM型及びUS型と同様に量産プレス製品となり、低価格、短納期で御提供させていただいております。・主に軽量なワークを移動させるコンベアシステムに使用されています。
仕様上向き用材質【キャップ】SPC【サブボール】SUJ2【メインボール】SUJ2【本体】SPC【概要】スチール製高さ(mm)31タイププレス製品・フランジタイプシリーズIB最大使用荷重30(kgf)対象上向き用自重(kg)0.25ボール径(inch)Φ1"フランジ径(Φmm)Φ78.0
ボールトランスファー イグチベアー(プレス製品・フランジタイプ・スチール製・重荷重用・上向き用) IM-R 井口機工製作所ボールトランスファー イグチベアー(プレス製品・フランジタイプ・スチール製・重荷重用・上向き用) IM-R井口機工製作所
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷
・イグチベアーとは、メインボール1個を多数のサブボールで受け、それらを支えるボール受け部から成り立つボールトランスファーです。・このイグチベアーを使用することにより、搬送物を360°全方向に対してスムースに移動させることが可能になります。・【IM-R型の特長】・量産プレス製品となり、低価格、短納期で御提供させていただいております。・重荷重用です。幅広い用途でご使用できます。・主に軽量なワークを移動させるコンベアシステムに使用されています。
仕様上向き用材質【キャップ】SPC【サブボール】SUJ2【メインボール】SUJ2【本体】SCM415【概要】スチール製タイププレス製品・フランジタイプシリーズIM-R対象上向き用
ボールトランスファー イグチベアー(プレス製品・フランジタイプ・スチール製・上向き用) 井口機工製作所ボールトランスファー イグチベアー(プレス製品・フランジタイプ・スチール製・上向き用)井口機工製作所
1,798税込1,978
1個
3日以内出荷
・イグチベアーとは、メインボール1個を多数のサブボールで受け、それらを支えるボール受け部から成り立つボールトランスファーです。・このイグチベアーを使用することにより、搬送物を360°全方向に対してスムースに移動させることが可能になります。・【IB型の特長】・IM型及びUS型と同様に量産プレス製品となり、低価格、短納期で御提供させていただいております。・主に軽量なワークを移動させるコンベアシステムに使用されています。
仕様上向き用材質【キャップ】SPC【サブボール】SUJ2【メインボール】SUJ2【本体】SPC【概要】スチール製高さ(mm)24タイププレス製品・フランジタイプシリーズIB最大使用荷重20(kgf)対象上向き用自重(kg)0.11ボール径(inch)Φ3/4"フランジ径(Φmm)Φ65.0
ボールトランスファー イグチベアー(切削製品・フランジタイプ・スチール製・下向き用) 井口機工製作所ボールトランスファー イグチベアー(切削製品・フランジタイプ・スチール製・下向き用)井口機工製作所
6,398税込7,038
1個
3日以内出荷
・イグチベアーとは、メインボール1個を多数のサブボールで受け、それらを支えるボール受け部から成り立つボールトランスファーです。・このイグチベアーを使用することにより、搬送物を360°全方向に対してスムースに移動させることが可能になります。・【IK型の特長】・主に台車用のキャスターとして、使用されています。・台車及びワークが重量物の場合、相手面(床面)の材質及び硬度に御注意下さいますようお願いいたします。
仕様下向き用材質【キャップ】S45C【サブボール】SUJ2【ボール受け】SCM415【メインボール】SUJ2【本体】FC250【概要】スチール製高さ(mm)33タイプ切削製品・フランジタイプシリーズIK最大使用荷重60(kgf)対象下向き用自重(kg)0.37ボール径(inch)Φ3/4"フランジサイズ(mm)□55.0
ボールトランスファー イグチベアー(切削製品・スプリングタイプ・スチール製・上向き用) IS-BD型 井口機工製作所ボールトランスファー イグチベアー(切削製品・スプリングタイプ・スチール製・上向き用) IS-BD型井口機工製作所
7,798税込8,578
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
・イグチベアーとは、メインボール1個を多数のサブボールで受け、それらを支えるボール受け部から成り立つボールトランスファーです。・このイグチベアーを使用することにより、搬送物を360°全方向に対してスムースに移動させることが可能になります。・【IS-BD型の特長】・スプリング機構を搭載することにより、金型の搬送・位置決め完了後、金型をクランプすることでボール部をダウンさせ、ボールベアーを取り外すことなく金型固定を実施することが可能です。・主にプレスの金型交換用として使用されています。
仕様上向き用材質【キャップ】S45C【ケース】S45C【サブボール】SUJ2【ボール受け】SCM415【メインボール】SUJ2【概要】スチール製タイプ切削製品・スプリングタイプシリーズIS-BD対象上向き用収縮量(mm)2
suj2 ネジ特集