絞り込み
ブランド
- 日本ワグナー
- モノタロウ(5,954)
- ホンダ(545,818)
- MAZDA(マツダ)(216,593)
- 三菱ふそう(209,501)
- SMC(201,259)
- トヨタ(140,127)
- ミツビシ(138,050)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,743)
- ニッサン(87,637)
- エスコ(69,701)
- スズキ(67,744)
- BIGM(丸山製作所)(66,084)
- スバル(50,608)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,787)
- いすゞ自動車(41,301)
- メディアカバーマーケット(40,229)
- オカムラ(岡村製作所)(34,937)
- RS PRO(34,695)
- Panasonic(パナソニック)(29,514)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
2ページ目: 日本ワグナーのすべての商品
特価

ベクタープロ エアレスガン
日本ワグナー¥29,980税込¥32,9781丁7日以内出荷トリガーが軽く、非常に扱いやすくて頑丈設計 ハンドル部の簡単洗浄とスムーズなスイベルジョイント 一体型トリガーレンチでフィルター交換も簡単用途建築塗装全般質量(g)600最大使用圧力(MPa)25ホース取付口NPS1/4”
ベクターグリップ エアレスガン
日本ワグナー¥39,980税込¥43,9781丁7日以内出荷ベクターグリップはエマルジョンやラテックス塗料をはじめとする幅広い塗料の扱いに最適なエアレスガンです。ガンそのものは非常に扱いやすく、軽量、指1本でセーフティロック、スイベルジョイントなど備わっています。加えて、トリガーガードに内蔵のツールを用いて、簡単にフィルター交換が可能です。用途建築塗装全般質量(g)663最大使用圧力(MPa)25ホース取付口NPS1/4”
GM4700ACガン
日本ワグナー¥189,800税込¥208,7801個7日以内出荷大きな手にもフィットする軽量手吹きエアコートガン、エアキャップの交換だけで水系、溶剤系塗料のどちらにも対応します。質量(g)595
GM4100ACガン
日本ワグナー¥179,800税込¥197,7801個7日以内出荷小柄な手にもフィットする軽量手吹きエアコートガン、エアキャップの交換だけで水系、溶剤系塗料のどちらにも対応します。質量(g)440
温風低圧専用マキシムⅡガン
日本ワグナー¥89,980税込¥98,9781個7日以内出荷径(mm)ノズル:0.8アクセサリタイプガンアクセサリー:2276211 上カップセットAL-1型、2276289 上カップセット1型、0275573 コンテナ(下カップ)
3000ACチップ
日本ワグナー¥23,980税込¥26,3781個7日以内出荷革新的なノズルの形状により、均一な塗料塗布と境界部分のやわらかいグラデーションが実現。6MPaの塗料圧力で塗料飛散もわずか。
温風低圧専用マキシムⅡガン
日本ワグナー¥119,800税込¥131,7801個7日以内出荷アクセサリタイプガンアクセサリー:2276211 上カップセットAL-1型、2276289 上カップセット1型、0275573 コンテナ(下カップ)
PS3-34
日本ワグナー¥739,800~税込¥813,780~1セット3日以内出荷PS3-34はパワフルかつハイテク、大規模現場で素早く、効率的に塗装をしたい職人に最適なマシンです。圧力表示(設定・吐出)、塗料使用量、機械の使用時間、シリアルナンバー表示のD.E.S.C多機能コントロールシステムを搭載。用途大規模建築塗装、エマルジョンや耐火塗料、防水処理。オプションのアクセサリーで、エナメル、プライマー、グリース等も可。質量(kg)47周波数(Hz)50/60電圧(V)100消費電力(W)1500ノズルねじ径(inch)0.034RoHS指令(10物質対応)対応最大締切圧(MPa)20.5
PS3-29
日本ワグナー¥689,800~税込¥758,780~1セット3日以内出荷PS3-29は堅牢かつ低メンテナンス、最大800m2のプロジェクトに適したハイパワーピストンポンプです。圧力表示(設定・吐出)、塗料使用量、機械の使用時間、シリアルナンバー表示のD.E.S.C多機能コントロールシステムを搭載。ハイパフォーマンスでありながらも、ロートロリーによる省スペースで持ち運びが容易です。用途大規模建築塗装、エマルジョンや耐火塗料、防水処理。オプションのアクセサリーで、エナメル、プライマー、グリース等も可。質量(kg)36周波数(Hz)50/60電圧(V)100消費電力(W)1300ノズルねじ径(inch)0.029RoHS指令(10物質対応)対応最大締切圧(MPa)20.5
MC3-23
日本ワグナー¥599,800税込¥659,7801セット3日以内出荷エアレスと圧縮エアーを組み合わせたエアコートテクノロジーをピストンポンプエアレス塗装機PS3-23に搭載した仕様です。塗料は圧縮エアーをまとうことで、低飛散・高品質の仕上がりを可能にします。用途建築塗装全般仕様標準セットセット内容PS3-23Aセット、ツインホース(3/16×30m)、エアコートガンGM4700AC、フィルターレギュレーター、3000ACチップ515質量(kg)16.5周波数(Hz)50/60電圧(V)100消費電力(W)850ノズルねじ径(inch)0.023RoHS指令(10物質対応)対応最大締切圧(MPa)20.5
PS3-23
日本ワグナー¥399,800~税込¥439,780~1セット3日以内出荷ピストンポンプはハイパワー、高性能で、常に安定したスプレー保証。小~中規模の現場に適したオールラウンダーで、堅牢性とパワフルなパフォーマンスが特長です。用途建築塗装全般質量(kg)16.5周波数(Hz)50/60電圧(V)100消費電力(W)850ノズルねじ径(inch)0.023RoHS指令(10物質対応)対応最大締切圧(MPa)20.5
PS3-20
日本ワグナー¥179,800~税込¥197,780~1セット3日以内出荷ピストンポンプはハイパワー、高性能で、常に安定したスプレー保証。堅牢なPS3シリーズの中でエントリーモデルに位置し、わずか13.6kgです。コンパクト設計のPS3-20は現場で最高級の、疲れにくい作業を可能にします。用途建築塗装全般質量(kg)13.6周波数(Hz)50/60電圧(V)100消費電力(W)900ノズルねじ径(inch)0.020RoHS指令(10物質対応)対応最大締切圧(MPa)20.7
FC9900Plus
日本ワグナー¥429,800税込¥472,7801セット3日以内出荷塗着効率が60~80%と非常に高くかつ高品質塗装を実現する温風低圧(HVLP)塗装テクノロジーでは、最上位モデルに位置するFC9900Plus。パワフルな5タービンにより、ホースは最大20mまで延長可能です。圧送タンクセット構成となっています。用途小~中規模塗装、雨戸、シャッター、ガレージ、木工、鉄部、その他タッチアップ塗装仕様圧送タンクセットセット内容FC9900Plus標準セット、圧送タンクセット質量(kg)15周波数(Hz)50/60電圧(V)100消費電力(W)1200RoHS指令(10物質対応)対応最大風量圧(MPa)0.055
FC9900Plus
日本ワグナー¥408,800税込¥449,6801セット3日以内出荷塗着効率が60~80%と非常に高くかつ高品質塗装を実現する温風低圧(HVLP)塗装テクノロジーでは、最上位モデルに位置するFC9900Plus。パワフルな5タービンにより、ホースは最大20mまで延長可能です。光触媒の塗布用のセット構成となっています。用途光触媒塗布用仕様光触媒仕様セット内容FC9900Plus標準セット、プロジェクターセット(0.8mm)、ニードル0.5mm、ノズル0.5mm、上カップセットAL-1型、手元ホース1.5m(透明)質量(kg)15周波数(Hz)50/60電圧(V)100消費電力(W)1200RoHS指令(10物質対応)対応最大風量圧(MPa)0.055
FC9900Plus
日本ワグナー¥289,800~税込¥318,780~1台ほか3日以内出荷塗着効率が60~80%と非常に高くかつ高品質塗装を実現する温風低圧(HVLP)塗装テクノロジーでは、最上位モデルに位置するFC9900Plus。パワフルな5タービンにより、ホースは最大20mまで延長可能です。用途小~中規模塗装、雨戸、シャッター、ガレージ、木工、鉄部、その他タッチアップ塗装質量(kg)15周波数(Hz)50/60電圧(V)100消費電力(W)1200RoHS指令(10物質対応)対応最大風量圧(MPa)0.055
HERO23
日本ワグナー¥269,800税込¥296,7801セット3日以内出荷HERO23はハイパワーと高コストパフォーマンスを追及した電動ダイアフラム式エアレス塗装機です。ロングストローク技術で強い吸引力が生み出します。低頻度のストロークにより、マシンへの負担を軽減、ポンプ高寿命化、機械耐久性向上を実現しました。飛散を最大55%減少するHEAチップと20Lホッパーを搭載。ガンには高耐久のベクタープロを採用。通常より低い圧力で作業が可能で、塗料節約・マシン長寿命化に貢献します。仕様ガイナ仕様セット内容HERO23本体、圧力計、フィルターコンテナ、イエローホース1/4"×30m、ベクタープロエアレスガン、HEAチップ517、20Lホッパー、防振ホース、ガンフィルター極粗目質量(kg)29周波数(Hz)50/60電圧(V)100消費電力(W)1400ノズルねじ径(inch)0.023RoHS指令(10物質対応)対応最大締切圧(MPa)21
MC23 HERO
日本ワグナー¥389,800税込¥428,7801セット3日以内出荷エアレスと圧縮エアーを組み合わせたエアコートテクノロジーをダイアフラムポンプエアレス塗装機HERO23に搭載した仕様です。塗料は圧縮エアーをまとうことで、低飛散・高品質の仕上がりを可能にします。用途建築塗装全般、木部・鉄部塗装質量(kg)29周波数(Hz)50/60電圧(V)100消費電力(W)1400ノズルねじ径(inch)0.023RoHS指令(10物質対応)対応最大締切圧(MPa)21
ホースリールセット
日本ワグナー¥119,800税込¥131,7801巻4日以内出荷高圧洗浄機用アクセサリー・ホースリールセット用途高圧洗浄機をより快適に使用していただくために付属品洗浄ホース(Φ9.5×30mカプラー付)、ホースリール50型、ジョイントホース(Φ9.5×1.5m)
洗浄ホースT カプラー付
日本ワグナー¥31,980~税込¥35,178~1巻(10m)ほか4日以内出荷高圧洗浄機用アクセサリー・洗浄用ワイヤーブレードホース(カプラー付 Φ9.5)用途高圧洗浄機をより快適に使用していただくために付属品ワイヤーブレードホース(Φ9.5×Φ16.3)・カプラソケット・プラグホース寸法(内径×外径)(mm)Φ9.5×Φ16.3使用空気圧力(MPa)常用最大20.5
ダイヤフラム式エアレス(電動)標準セット
日本ワグナー¥299,800税込¥329,7801セット3日以内出荷最新ロングストローク技術 飛散減少HEAチップ標準装備(最大55%飛散減少) 低圧塗装実現により部品・アクセサリーの損耗も減少質量(kg)29電源(V)100,(50/60Hz)最大吐出量(L/min)2.5~3.1ノズル(最大使用)0.023消費電力(kW)1.4最大圧力(MPa)21
電動ピストン式エアエス 標準セット
日本ワグナー¥899,800税込¥989,7801セット3日以内出荷大規模塗装にこのクラスの最大のパワー。 パッキンとモーターを長寿命化。 パッキン寿命が60%アップ。モーター寿命が30%アップ。 新型「ブラシレスモーター」搭載。長寿命・静か・メンテいらず。 多機能コントロールシステム「D・E・S・C」 見やすい液晶ディスプレー。 安定したスプレー保持。セット内容PS3-34Aセット【本体(フレキサクション)/潤滑油/標準工具】、イエローホース1/4×30m、AG-08エアレスガン、トレードチップセット521質量(kg)47タイプハイ・トロリー消費電力(W)1300/1500電源100V(50/60Hz)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)630×550×840(1000)最大吐出量(L/min)3.2最大締切圧(MPa)20.5
電動ピストン式エアエス 標準セット
日本ワグナー¥789,800税込¥868,7801セット3日以内出荷中規模塗装にコンパクト性と高性能をさらに追及。 パッキンとモーターを長寿命化。 パッキン寿命が60%アップ。モーター寿命が30%アップ。 新型「ブラシレスモーター」搭載。長寿命・静か・メンテいらず。 多機能コントロールシステム「D・E・S・C」 見やすい液晶ディスプレー。 安定したスプレー保持。セット内容PS3-29Aセット【本体(フレキサクション)/潤滑油/標準工具】、イエローホース1/4×30m、AG-08エアレスガン、トレードチップセット519質量(kg)36タイプロー・トロリー消費電力(W)1100/1300電源100V(50/60Hz)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)850(1150)×600×580最大吐出量(L/min)2.6最大締切圧(MPa)20.5
電動ピストン式エアエス 標準セット
日本ワグナー¥459,800税込¥505,7801セット3日以内出荷小規模塗装にさらにコンパクト性を追求。 パッキンとモーターを長寿命化。 パッキン寿命が60%アップ。モーター寿命が30%アップ。 新型「ブラシレスモーター」搭載。長寿命・静か・メンテいらず。セット内容PS3-23Aセット【本体(フレキサクション)/潤滑油/標準工具】、イエローホース1/4×30m、AG-08エアレスガン、トレードチップセット517質量(kg)16.5タイプスタンド消費電力(W)750/850電源100V(50/60Hz)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)436×369×416最大吐出量(L/min)2.0最大締切圧(MPa)20.5