絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月23日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
71件中 4171
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • トレードチップ3 日本ワグナー

    トレードチップ3

    日本ワグナー
    11,980税込13,178
    1個
    7日以内出荷
    特殊用
    用途プライマー、ディスパージョン、耐火・防食、エアレスフィラーまで
  • FX-10 日本ワグナー

    FX-10

    日本ワグナー
    19,980税込21,978
    1丁
    7日以内出荷
    低・中粘度用
    用途建築塗装全般質量(g)516最大使用圧力(MPa)25ホース取付口NPS1/4”
  • ベクタープロ エアレスガン 日本ワグナー

    ベクタープロ エアレスガン

    日本ワグナー
    29,980税込32,978
    1丁
    7日以内出荷
    トリガーが軽く、非常に扱いやすくて頑丈設計 ハンドル部の簡単洗浄とスムーズなスイベルジョイント 一体型トリガーレンチでフィルター交換も簡単
    用途建築塗装全般質量(g)600最大使用圧力(MPa)25ホース取付口NPS1/4”
  • ベクターグリップ エアレスガン 日本ワグナー

    ベクターグリップ エアレスガン

    日本ワグナー
    39,980税込43,978
    1丁
    7日以内出荷
    ベクターグリップはエマルジョンやラテックス塗料をはじめとする幅広い塗料の扱いに最適なエアレスガンです。ガンそのものは非常に扱いやすく、軽量、指1本でセーフティロック、スイベルジョイントなど備わっています。加えて、トリガーガードに内蔵のツールを用いて、簡単にフィルター交換が可能です。
    用途建築塗装全般質量(g)663最大使用圧力(MPa)25ホース取付口NPS1/4”
  • トレードチップボディ 日本ワグナー

    トレードチップボディ

    日本ワグナー
    8,998税込9,898
    1個
    7日以内出荷
    内側の特殊開発の刻み込みによりフロー特性が向上、完璧なスプレーパターンを実現
  • GM4700ACガン 日本ワグナー

    GM4700ACガン

    日本ワグナー
    189,800税込208,780
    1個
    7日以内出荷
    大きな手にもフィットする軽量手吹きエアコートガン、エアキャップの交換だけで水系、溶剤系塗料のどちらにも対応します。
    質量(g)595
  • GM4100ACガン 日本ワグナー

    GM4100ACガン

    日本ワグナー
    179,800税込197,780
    1個
    7日以内出荷
    小柄な手にもフィットする軽量手吹きエアコートガン、エアキャップの交換だけで水系、溶剤系塗料のどちらにも対応します。
    質量(g)440
  • 温風低圧専用ウルトラガン 日本ワグナー

    温風低圧専用ウルトラガン

    日本ワグナー
    67,980税込74,778
    1個
    7日以内出荷
    温風低圧塗装機用ガン
    径(mm)ノズル:1.8
  • 温風低圧専用マキシムⅡガン 日本ワグナー

    温風低圧専用マキシムⅡガン

    日本ワグナー
    89,980税込98,978
    1個
    7日以内出荷
    径(mm)ノズル:0.8アクセサリタイプガンアクセサリー:2276211 上カップセットAL-1型、2276289 上カップセット1型、0275573 コンテナ(下カップ)
  • 3000ACチップ 日本ワグナー

    3000ACチップ

    日本ワグナー
    23,980税込26,378
    1個
    7日以内出荷
    革新的なノズルの形状により、均一な塗料塗布と境界部分のやわらかいグラデーションが実現。6MPaの塗料圧力で塗料飛散もわずか。
  • トレードチップ3 ファインフィニッシュ 日本ワグナー

    トレードチップ3 ファインフィニッシュ

    日本ワグナー
    12,980税込14,278
    1個
    7日以内出荷
    高い耐久性、低圧でも優れた微粒化
  • 温風低圧専用マキシムⅡガン 日本ワグナー

    温風低圧専用マキシムⅡガン

    日本ワグナー
    119,800税込131,780
    1個
    7日以内出荷
    アクセサリタイプガンアクセサリー:2276211 上カップセットAL-1型、2276289 上カップセット1型、0275573 コンテナ(下カップ)
  • PS3-34 日本ワグナー

    PS3-34

    日本ワグナー
    739,800税込813,780
    1セット
    3日以内出荷
    PS3-34はパワフルかつハイテク、大規模現場で素早く、効率的に塗装をしたい職人に最適なマシンです。圧力表示(設定・吐出)、塗料使用量、機械の使用時間、シリアルナンバー表示のD.E.S.C多機能コントロールシステムを搭載。
    用途大規模建築塗装、エマルジョンや耐火塗料、防水処理。オプションのアクセサリーで、エナメル、プライマー、グリース等も可。質量(kg)47周波数(Hz)50/60電圧(V)100消費電力(W)1500ノズルねじ径(inch)0.034RoHS指令(10物質対応)対応最大締切圧(MPa)20.5
  • PS3-29 日本ワグナー

    PS3-29

    日本ワグナー
    689,800税込758,780
    1セット
    3日以内出荷
    PS3-29は堅牢かつ低メンテナンス、最大800m2のプロジェクトに適したハイパワーピストンポンプです。圧力表示(設定・吐出)、塗料使用量、機械の使用時間、シリアルナンバー表示のD.E.S.C多機能コントロールシステムを搭載。ハイパフォーマンスでありながらも、ロートロリーによる省スペースで持ち運びが容易です。
    用途大規模建築塗装、エマルジョンや耐火塗料、防水処理。オプションのアクセサリーで、エナメル、プライマー、グリース等も可。質量(kg)36周波数(Hz)50/60電圧(V)100消費電力(W)1300ノズルねじ径(inch)0.029RoHS指令(10物質対応)対応最大締切圧(MPa)20.5
  • MC3-23 日本ワグナー

    MC3-23

    日本ワグナー
    599,800税込659,780
    1セット
    3日以内出荷
    エアレスと圧縮エアーを組み合わせたエアコートテクノロジーをピストンポンプエアレス塗装機PS3-23に搭載した仕様です。塗料は圧縮エアーをまとうことで、低飛散・高品質の仕上がりを可能にします。
    用途建築塗装全般仕様標準セットセット内容PS3-23Aセット、ツインホース(3/16×30m)、エアコートガンGM4700AC、フィルターレギュレーター、3000ACチップ515質量(kg)16.5周波数(Hz)50/60電圧(V)100消費電力(W)850ノズルねじ径(inch)0.023RoHS指令(10物質対応)対応最大締切圧(MPa)20.5
  • PS3-23 日本ワグナー

    PS3-23

    日本ワグナー
    399,800税込439,780
    1セット
    3日以内出荷
    ピストンポンプはハイパワー、高性能で、常に安定したスプレー保証。小~中規模の現場に適したオールラウンダーで、堅牢性とパワフルなパフォーマンスが特長です。
    用途建築塗装全般質量(kg)16.5周波数(Hz)50/60電圧(V)100消費電力(W)850ノズルねじ径(inch)0.023RoHS指令(10物質対応)対応最大締切圧(MPa)20.5
  • PS3-20 日本ワグナー

    PS3-20

    日本ワグナー
    179,800税込197,780
    1セット
    3日以内出荷
    ピストンポンプはハイパワー、高性能で、常に安定したスプレー保証。堅牢なPS3シリーズの中でエントリーモデルに位置し、わずか13.6kgです。コンパクト設計のPS3-20は現場で最高級の、疲れにくい作業を可能にします。
    用途建築塗装全般質量(kg)13.6周波数(Hz)50/60電圧(V)100消費電力(W)900ノズルねじ径(inch)0.020RoHS指令(10物質対応)対応最大締切圧(MPa)20.7
  • FC9900Plus 日本ワグナー

    FC9900Plus

    日本ワグナー
    429,800税込472,780
    1セット
    3日以内出荷
    塗着効率が60~80%と非常に高くかつ高品質塗装を実現する温風低圧(HVLP)塗装テクノロジーでは、最上位モデルに位置するFC9900Plus。パワフルな5タービンにより、ホースは最大20mまで延長可能です。圧送タンクセット構成となっています。
    用途小~中規模塗装、雨戸、シャッター、ガレージ、木工、鉄部、その他タッチアップ塗装仕様圧送タンクセットセット内容FC9900Plus標準セット、圧送タンクセット質量(kg)15周波数(Hz)50/60電圧(V)100消費電力(W)1200RoHS指令(10物質対応)対応最大風量圧(MPa)0.055
  • FC9900Plus 日本ワグナー

    FC9900Plus

    日本ワグナー
    408,800税込449,680
    1セット
    3日以内出荷
    塗着効率が60~80%と非常に高くかつ高品質塗装を実現する温風低圧(HVLP)塗装テクノロジーでは、最上位モデルに位置するFC9900Plus。パワフルな5タービンにより、ホースは最大20mまで延長可能です。光触媒の塗布用のセット構成となっています。
    用途光触媒塗布用仕様光触媒仕様セット内容FC9900Plus標準セット、プロジェクターセット(0.8mm)、ニードル0.5mm、ノズル0.5mm、上カップセットAL-1型、手元ホース1.5m(透明)質量(kg)15周波数(Hz)50/60電圧(V)100消費電力(W)1200RoHS指令(10物質対応)対応最大風量圧(MPa)0.055
  • FC9900Plus 日本ワグナー

    FC9900Plus

    日本ワグナー
    289,800税込318,780
    1台ほか
    3日以内出荷
    塗着効率が60~80%と非常に高くかつ高品質塗装を実現する温風低圧(HVLP)塗装テクノロジーでは、最上位モデルに位置するFC9900Plus。パワフルな5タービンにより、ホースは最大20mまで延長可能です。
    用途小~中規模塗装、雨戸、シャッター、ガレージ、木工、鉄部、その他タッチアップ塗装質量(kg)15周波数(Hz)50/60電圧(V)100消費電力(W)1200RoHS指令(10物質対応)対応最大風量圧(MPa)0.055
  • HERO23 日本ワグナー

    HERO23

    日本ワグナー
    269,800税込296,780
    1セット
    3日以内出荷
    HERO23はハイパワーと高コストパフォーマンスを追及した電動ダイアフラム式エアレス塗装機です。ロングストローク技術で強い吸引力が生み出します。低頻度のストロークにより、マシンへの負担を軽減、ポンプ高寿命化、機械耐久性向上を実現しました。飛散を最大55%減少するHEAチップと20Lホッパーを搭載。ガンには高耐久のベクタープロを採用。通常より低い圧力で作業が可能で、塗料節約・マシン長寿命化に貢献します。
    仕様ガイナ仕様セット内容HERO23本体、圧力計、フィルターコンテナ、イエローホース1/4"×30m、ベクタープロエアレスガン、HEAチップ517、20Lホッパー、防振ホース、ガンフィルター極粗目質量(kg)29周波数(Hz)50/60電圧(V)100消費電力(W)1400ノズルねじ径(inch)0.023RoHS指令(10物質対応)対応最大締切圧(MPa)21
  • MC23 HERO 日本ワグナー

    MC23 HERO

    日本ワグナー
    389,800税込428,780
    1セット
    3日以内出荷
    エアレスと圧縮エアーを組み合わせたエアコートテクノロジーをダイアフラムポンプエアレス塗装機HERO23に搭載した仕様です。塗料は圧縮エアーをまとうことで、低飛散・高品質の仕上がりを可能にします。
    用途建築塗装全般、木部・鉄部塗装質量(kg)29周波数(Hz)50/60電圧(V)100消費電力(W)1400ノズルねじ径(inch)0.023RoHS指令(10物質対応)対応最大締切圧(MPa)21
  • フローレギュレーター 日本ワグナー

    フローレギュレーター

    日本ワグナー
    13,980税込15,378
    1個
    4日以内出荷
    高圧洗浄機用アクセサリー・フローレギュレーター 手元での水の圧力調整を可能にします。
  • ホースリールセット 日本ワグナー

    ホースリールセット

    日本ワグナー
    119,800税込131,780
    1巻
    4日以内出荷
    高圧洗浄機用アクセサリー・ホースリールセット
    用途高圧洗浄機をより快適に使用していただくために付属品洗浄ホース(Φ9.5×30mカプラー付)、ホースリール50型、ジョイントホース(Φ9.5×1.5m)
  • 洗浄ホースT カプラー付 日本ワグナー

    洗浄ホースT カプラー付

    日本ワグナー
    31,980税込35,178
    1巻(10m)ほか
    4日以内出荷
    高圧洗浄機用アクセサリー・洗浄用ワイヤーブレードホース(カプラー付 Φ9.5)
    用途高圧洗浄機をより快適に使用していただくために付属品ワイヤーブレードホース(Φ9.5×Φ16.3)・カプラソケット・プラグホース寸法(内径×外径)(mm)Φ9.5×Φ16.3使用空気圧力(MPa)常用最大20.5
  • トレードチップ3(中粘度) 日本ワグナー

    トレードチップ3(中粘度)

    日本ワグナー
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • 高圧洗浄機wz13-150ex用ワッシャー 日本ワグナー

    高圧洗浄機wz13-150ex用ワッシャー

    日本ワグナー
    269税込296
    1個
    11日以内出荷
    適合wz13-150ex
  • 高圧洗浄機wz13-150ex用Oリング 日本ワグナー

    高圧洗浄機wz13-150ex用Oリング

    日本ワグナー
    149税込164
    1個
    11日以内出荷
    適合wz13-150ex
  • 高圧洗浄機wz13-150ex用ボルト 日本ワグナー

    高圧洗浄機wz13-150ex用ボルト

    日本ワグナー
    779税込857
    1個
    11日以内出荷
    適合wz13-150ex
  • トレードチップ3(低粘度) 日本ワグナー

    トレードチップ3(低粘度)

    日本ワグナー
    12,980税込14,278
    1個
    7日以内出荷
  • ワグナー GS-7・09・12 チップワッシャー 日本ワグナー

    ワグナー GS-7・09・12 チップワッシャー

    日本ワグナー
    349税込384
    1個
    3日以内出荷