カテゴリ
- 塗装・養生・内装用品(9)
絞り込み
ブランド
- 日本ワグナー
- モノタロウ(4)
- JST(日本圧着端子製造)(3)
- 協成(1)
- ショーボンド(8)
- オカムラ(岡村製作所)(59)
- I-VALUE(56)
- TOEX(LIXIL)(27)
- Merck(メルクミリポア)(9)
- SAMTEC(9)
- LPL(7)
- 日東工器(6)
- BAHCO(バーコ)(6)
- 精和産業(5)
- アネスト岩田(4)
- 3M(スリーエム)(4)
- デビルビス(4)
- ホンダ(4)
- 阪口製作所(4)
- リンナイ(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
「vlp」の検索結果

フレキシオPRO
日本ワグナー¥79,980税込¥87,9781台当日出荷低飛散・高品質仕上がりを可能にするXVLPテクノロジーを採用。フレキシオPROは低~中粘度の塗料の塗装に最適なパートナーとなります。アタッチメントには1.8mmノズルのファインスプレーアタッチメントと4.0mmノズルのスタンダードスプレーアタッチメントの両方が付属されており、塗料粘度・作業スピードに合わせて、吐出量・エアー量をそれぞれ12段階で調節可能。高い霧化性能のおかげで、より細かいスプレーを作り出します。100V電源で使用可能で、バッテリー切れの心配もいりません。用途最大50m2までの小規模塗装、雨戸、シャッター、ガレージ、内外壁、その他タッチアップ塗装質量(kg)2.3容量(mL)1000周波数(Hz)50/60電圧(V)100消費電力(W)560RoHS指令(10物質対応)対応最大風量圧(MPa)0.02
XVLP(フレキシオPRO)用アクセサリー アタッチメント
日本ワグナー¥19,980税込¥21,9781個当日出荷から9日以内出荷エアー量のスムーズな調整、吐出量の調整が可能です。用途小~中規模(最大約50m2)迄の作業に。
XVLP(フレキシオPRO)用アクセサリー アタッチメント アダプターセット
日本ワグナー¥7,998税込¥8,7981個翌々日出荷エアー量のスムーズな調整、吐出量の調整が可能です。一般的な700ml缶(または1000ml缶)に装着可能。お手元の塗料缶の材料を直接フレキシオPROで吸い上げ、スプレーします。用途一般的な700ml/1000ml缶を装着可能に。トラスコ品番200-9162
FC9900Plus
日本ワグナー¥408,800税込¥449,6801セット3日以内出荷塗着効率が60~80%と非常に高くかつ高品質塗装を実現する温風低圧(HVLP)塗装テクノロジーでは、最上位モデルに位置するFC9900Plus。パワフルな5タービンにより、ホースは最大20mまで延長可能です。光触媒の塗布用のセット構成となっています。用途光触媒塗布用仕様光触媒仕様セット内容FC9900Plus標準セット、プロジェクターセット(0.8mm)、ニードル0.5mm、ノズル0.5mm、上カップセットAL-1型、手元ホース1.5m(透明)質量(kg)15周波数(Hz)50/60電圧(V)100消費電力(W)1200RoHS指令(10物質対応)対応最大風量圧(MPa)0.055
FC9900Plus
日本ワグナー¥289,800~税込¥318,780~1台ほか3日以内出荷塗着効率が60~80%と非常に高くかつ高品質塗装を実現する温風低圧(HVLP)塗装テクノロジーでは、最上位モデルに位置するFC9900Plus。パワフルな5タービンにより、ホースは最大20mまで延長可能です。用途小~中規模塗装、雨戸、シャッター、ガレージ、木工、鉄部、その他タッチアップ塗装質量(kg)15周波数(Hz)50/60電圧(V)100消費電力(W)1200RoHS指令(10物質対応)対応最大風量圧(MPa)0.055
FC9900Plus
日本ワグナー¥429,800税込¥472,7801セット3日以内出荷塗着効率が60~80%と非常に高くかつ高品質塗装を実現する温風低圧(HVLP)塗装テクノロジーでは、最上位モデルに位置するFC9900Plus。パワフルな5タービンにより、ホースは最大20mまで延長可能です。圧送タンクセット構成となっています。用途小~中規模塗装、雨戸、シャッター、ガレージ、木工、鉄部、その他タッチアップ塗装仕様圧送タンクセットセット内容FC9900Plus標準セット、圧送タンクセット質量(kg)15周波数(Hz)50/60電圧(V)100消費電力(W)1200RoHS指令(10物質対応)対応最大風量圧(MPa)0.055
FC4000 18V
日本ワグナー¥159,800税込¥175,7801セット4日以内出荷FC4000 18V ファインスプレーキットは、XVLP(温風低圧)テクノロジーを採用したコードレス塗装機です。大量のエアーと低圧による高い霧化性能により、飛散を抑えながら美しい仕上がりを実現します。Bosch Professional 18Vバッテリー搭載により電源のない現場でも使用でき、軽量コンパクト設計とブラシレスモーターにより快適な作業性と高い耐久性を提供します。用途FC4000 18Vは、建築内外装の小規模塗装、家具・建具・木工製品の仕上げ塗装、シャッターや雨戸の塗装、リフォーム工事、タッチアップ補修などに最適です。低飛散で養生作業を軽減できるため、仕上がり品質が重視される現場で効果を発揮し、最大約50m2までの塗装作業に適しています。質量(kg)1.3容量(mL)コンテナ:1000消費電力(W)370最大圧力(bar)0.2RoHS指令(10物質対応)対応テクノロジータービン
FC4000 18V
日本ワグナー¥159,800税込¥175,7801台5日以内出荷低飛散・高品質仕上がりを可能にするXVLPテクノロジーを採用。FC4000 18Vは低~中粘度の塗料の塗装に最適なパートナーとなります。アタッチメントには1.8mmノズルのファインスプレーアタッチメントが付属されており、塗料粘度・作業スピードに合わせて、吐出量・エアー量をそれぞれ12段階で調節可能。BOSCHバッテリーの優れた熱管理とブラシレスモーターの組合せがより長い運転時間、長寿命、最適化された霧化パフォーマンスを保証します。用途最大50m2までの小規模塗装、雨戸、シャッター、ガレージ、内外壁、その他タッチアップ塗装質量(kg)1.9(バッテリー込み)、1.3(バッテリーなし)容量(mL)1000モーター出力(W)370RoHS指令(10物質対応)対応ノズル径(Φmm)1.8最大風量圧(MPa)0.02
温風低圧塗装機専用Ultraガン
日本ワグナー¥46,980税込¥51,6781丁6日以内出荷被塗物のサイズに合わせてガン後部のノブでエアー量、吐出量の調整が可能。スプレーパターンは縦・横・小さい丸吹きに変更できます。フィルター警告灯で交換時期をお知らせ。軽量エアーホース7.6m付き。温風低圧(HVLP)技術の利点を最大限に活かして、家具塗装などの美観が求められる用途に適しています。ウルトラガンは本体に収納可能で持ち運びが簡単。屋外・屋内を問わず様々な現場での作業が可能です。溶剤も使える汎用性の高いウルトラガンを採用しているので用途の範囲が広がります。用途金属部(手すり、ドア、シャッター、雨戸、フェンスなど)。木部(テーブル、ドア、窓枠、家具など)適合温風低圧塗装機 FC9700セット内容スプレーガン・塗料カップ(800cc)ノズル口径(Φmm)1.8