カテゴリ

  • 塗装・養生・内装用品(8)
絞り込み
ブランド
  • 日本ワグナー
  • モノタロウ(3)
  • JST(日本圧着端子製造)(2)
  • 協成(1)
  • ショーボンド(8)
  • I-VALUE(56)
  • オカムラ(岡村製作所)(55)
  • LPL(8)
  • 日東工器(6)
  • BAHCO(バーコ)(6)
  • バクマ工業(6)
  • アネスト岩田(4)
  • 3M(スリーエム)(4)
  • デビルビス(4)
  • 阪口製作所(4)
  • 精和産業(4)
  • 昭和コーポレーション(4)
  • SAGOLA(4)
  • チップソージャパン(3)
  • ホンダ(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vlp」の検索結果

関連キーワード
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
XVLP(フレキシオPRO)用アクセサリー アタッチメント アダプターセット 日本ワグナーXVLP(フレキシオPRO)用アクセサリー アタッチメント アダプターセット日本ワグナー
7,998税込8,798
1個
翌々日出荷
エアー量のスムーズな調整、吐出量の調整が可能です。一般的な700ml缶(または1000ml缶)に装着可能。お手元の塗料缶の材料を直接フレキシオPROで吸い上げ、スプレーします。
用途一般的な700ml/1000ml缶を装着可能に。トラスコ品番200-9162
XVLP(フレキシオPRO)用アクセサリー アタッチメント 日本ワグナーXVLP(フレキシオPRO)用アクセサリー アタッチメント日本ワグナー
19,980税込21,978
1個
当日出荷から9日以内出荷
エアー量のスムーズな調整、吐出量の調整が可能です。
用途小~中規模(最大約50m2)迄の作業に。
FC9900Plus 日本ワグナーFC9900Plus日本ワグナー
408,800税込449,680
1セット
3日以内出荷
塗着効率が60~80%と非常に高くかつ高品質塗装を実現する温風低圧(HVLP)塗装テクノロジーでは、最上位モデルに位置するFC9900Plus。パワフルな5タービンにより、ホースは最大20mまで延長可能です。光触媒の塗布用のセット構成となっています。
用途光触媒塗布用仕様光触媒仕様セット内容FC9900Plus標準セット、プロジェクターセット(0.8mm)、ニードル0.5mm、ノズル0.5mm、上カップセットAL-1型、手元ホース1.5m(透明)質量(kg)15周波数(Hz)50/60電圧(V)100消費電力(W)1200RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(6.42MB)取扱説明書(1.41MB)最大風量圧(MPa)0.055
FC9900Plus 日本ワグナーFC9900Plus日本ワグナー
289,800税込318,780
1台ほか
3日以内出荷
塗着効率が60~80%と非常に高くかつ高品質塗装を実現する温風低圧(HVLP)塗装テクノロジーでは、最上位モデルに位置するFC9900Plus。パワフルな5タービンにより、ホースは最大20mまで延長可能です。
用途小~中規模塗装、雨戸、シャッター、ガレージ、木工、鉄部、その他タッチアップ塗装質量(kg)15周波数(Hz)50/60電圧(V)100消費電力(W)1200RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(6.42MB)取扱説明書(1.41MB)最大風量圧(MPa)0.055
FC9900Plus 日本ワグナーFC9900Plus日本ワグナー
429,800税込472,780
1セット
3日以内出荷
塗着効率が60~80%と非常に高くかつ高品質塗装を実現する温風低圧(HVLP)塗装テクノロジーでは、最上位モデルに位置するFC9900Plus。パワフルな5タービンにより、ホースは最大20mまで延長可能です。圧送タンクセット構成となっています。
用途小~中規模塗装、雨戸、シャッター、ガレージ、木工、鉄部、その他タッチアップ塗装仕様圧送タンクセットセット内容FC9900Plus標準セット、圧送タンクセット質量(kg)15周波数(Hz)50/60電圧(V)100消費電力(W)1200RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(6.42MB)取扱説明書(1.41MB)最大風量圧(MPa)0.055
フレキシオPRO 日本ワグナーフレキシオPRO日本ワグナー
79,980税込87,978
1台
5日以内出荷
低飛散・高品質仕上がりを可能にするXVLPテクノロジーを採用。フレキシオPROは低~中粘度の塗料の塗装に最適なパートナーとなります。アタッチメントには1.8mmノズルのファインスプレーアタッチメントと4.0mmノズルのスタンダードスプレーアタッチメントの両方が付属されており、塗料粘度・作業スピードに合わせて、吐出量・エアー量をそれぞれ12段階で調節可能。高い霧化性能のおかげで、より細かいスプレーを作り出します。100V電源で使用可能で、バッテリー切れの心配もいりません。
用途最大50m2までの小規模塗装、雨戸、シャッター、ガレージ、内外壁、その他タッチアップ塗装質量(kg)2.3容量(mL)1000周波数(Hz)50/60電圧(V)100消費電力(W)560RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.92MB)取扱説明書(9.3MB)最大風量圧(MPa)0.02
FC4000 18V 日本ワグナーFC4000 18V日本ワグナー
159,800税込175,780
1台
5日以内出荷
低飛散・高品質仕上がりを可能にするXVLPテクノロジーを採用。FC4000 18Vは低~中粘度の塗料の塗装に最適なパートナーとなります。アタッチメントには1.8mmノズルのファインスプレーアタッチメントが付属されており、塗料粘度・作業スピードに合わせて、吐出量・エアー量をそれぞれ12段階で調節可能。BOSCHバッテリーの優れた熱管理とブラシレスモーターの組合せがより長い運転時間、長寿命、最適化された霧化パフォーマンスを保証します。
用途最大50m2までの小規模塗装、雨戸、シャッター、ガレージ、内外壁、その他タッチアップ塗装質量(kg)1.9(バッテリー込み)、1.3(バッテリーなし)容量(mL)1000モーター出力(W)370RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(5.07MB)取扱説明書(10.59MB)最大風量圧(MPa)0.02
温風低圧塗装機専用Ultraガン 日本ワグナー温風低圧塗装機専用Ultraガン日本ワグナー
46,980税込51,678
1丁
6日以内出荷
被塗物のサイズに合わせてガン後部のノブでエアー量、吐出量の調整が可能スプレーパターンは縦・横・小さい丸吹きに変更できます。フィルター警告灯で交換時期をお知らせ軽量エアーホース7.6m付き温風低圧(HVLP)技術の利点を最大限に活かして、家具塗装などの美観が求められる用途に適しています。ウルトラガンは本体に収納可能で持ち運びが簡単。屋外・屋内を問わず様々な現場での作業が可能です。溶剤も使える汎用性の高いウルトラガンを採用しているので用途の範囲が広がります。
用途金属部(手すり、ドア、シャッター、雨戸、フェンスなど)木部(テーブル、ドア、窓枠、家具など)適合温風低圧塗装機 FC9700セット内容スプレーガン・塗料カップ(800cc)ノズル口径(Φmm)1.8