2ページ目: NXPのすべての商品

特価
本日2月1日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000026260220
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
94件中 41~80件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順





1リール(2500個)
5,698 税込6,268
7日以内出荷

1セット(25個)
64,980 税込71,478
7日以内出荷

1セット(20個)
64,980 税込71,478
7日以内出荷




















最大オーバーロード圧力(kPa)800 感度(mV/kPa)0.2 実装タイプスルーホール パッケージケース344B-01 ピン数(ピン)4 長さ(mm)29.85 幅(mm)8.26 高さ(mm)29.34 最高使用圧力(kPa)200 動作供給電圧(V)DC16 動作温度(℃)125 出力電圧(V)-1mV~0.04 最低使用圧力(kPa)0 仕様差圧/ゲージ圧センサ、最大1000kPa、Freescale.高範囲圧力差/ゲージセンサは、センサの両側に圧力がかけられるとソース間の圧力の差を計測します(差圧)。気圧も計測します(ゲージ)。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
2,998 税込3,298
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(50個)
1,598 税込1,758
7日以内出荷





1個ほか
1,598 税込1,758
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(100個)
45,980 税込50,578
7日以内出荷


仕様シリアルI/Oペリフェラル、NXP 長さ(mm)3.1 幅(mm)3.1 寸法(mm)3.1×3.1×0.95 高さ(mm)0.95 ピン数(ピン)8 RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-40~85 パッケージTSSOP 実装タイプ表面実装 動作供給電圧(V)2.5、3.3、5 最大供給電流(mA)10 セグメント数8
1袋(5個)ほか
1,198 税込1,318
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様【ラッチモード】アドレス可能、【ラッチエレメント】Dタイプ、【セット/リセット】Yes、【ビット数】8bit、74HCファミリフリップフロップ/ラッチ、Nexperia.NXPの74HCファミリCMOSロジックICのフリップフロップ/ラッチ製品です。74HCファミリはシリコンゲートCMOS技術を使用して、LSTTLファミリと同様の動作速度を達成しますが、標準のCMOS集積回路よりも消費電力量が低いです。.高速CMOSロジック動作電圧2~6V互換性入力CMOS、出力CMOS 長さ(mm)10 寸法(mm)10×4×1.45 高さ(mm)1.45 出力方式CMOS ピン数(ピン)16 極性非反転 動作温度(℃)-40 RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージSOIC 実装タイプ表面実装 ロジックファミリーHC
1セット(50個)
1,898 税込2,088
7日以内出荷

1リール(2500個)
269,800 税込296,780
7日以内出荷