カテゴリ
- 制御機器(6)
絞り込み
ブランド
- NXP
- OSG(オーエスジー)(2)
- INNO(2)
- メディアカバーマーケット(2)
- Merck(メルクミリポア)(1)
- nexperia(1)
- Advantech(アドバンテック)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
「inxp」の検索結果

NXP 気圧センサ 20 → 100 kPa 4-Pin ケース344F-01
NXP¥3,298~税込¥3,628~1個ほか7日以内出荷仕様差圧/ゲージ圧センサ、最大115kPa、Freescale.高範囲圧力差/ゲージセンサは、センサの両側に圧力がかけられるとソース間の圧力の差を計測します(差圧)。気圧も計測します(ゲージ)。長さ(mm)28.45幅(mm)16.51高さ(mm)19.3ピン数(ピン)4RoHS指令(10物質対応)対応最高使用圧力(kPa)100パッケージケース344F-01実装タイプスルーホール動作供給電圧(V)DC16感度(mV/kPa)0.4最低使用圧力(kPa)20最大オーバーロード圧力(kPa)400