カテゴリ
- 制御機器(21)
絞り込み
ブランド
- NXP
- nexperia(15)
- OSG(オーエスジー)(2)
- INNO(2)
- メディアカバーマーケット(2)
- Merck(メルクミリポア)(1)
- Advantech(アドバンテック)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(21)
「inxp」の検索結果

NXP, チッププログラマ Universal Multilink FX
NXP¥169,800税込¥186,7801個翌々日出荷NXPフラッシュNXPフラッシュプログラマFXは、FreescaleKinetis、Qorivva55xx/56xx、ColdFireV1/+V1、ColdFireV2-4、HCS08、RS08、HC(S)12(X)、DSC、HC16/683xxのバックデバッグモード(BDM)又はJTAGインターフェースにPCからアクセスできる、高速なオールインワン開発インターフェイスです。使いやすいデバッグ及びプログラミングインターフェイスで、PCのUSBポートを介してターゲットプロセッサと通信できます。マルチリンクは、ターゲットのデバッグポートにアクセスして、マイクロプロセッサを制御します。この製品は、プラスチックケースを反転させるだけでアクセスできる複数のヘッダを備えているため、FreescaleのさまざまなMCUとの通信に対応できます。サポートされるMCU用のリボンケーブルが便利に付属しています。マルチリンクの卓越した速度と信頼性により、開発に最適です。このソフトウェアは、最近のCodeWarrior(R)、IAR、Keil、Cosmic、MentorGraphicsの現行のP&Eソフトウェアアプリケーションおよびツールチェーンによってネイティブにサポートされています。サポートはアーキテクチャによって異なります。互換性を確認するには、ベンダーに問い合わせてください。付属品:リボン接続ケーブル注:NXPはNXPB.Vの商標特長と利点ターゲットに電力を供給できます小型USBポートから直接給電し、外部電源は不要ですUSB2.0通信インターフェイスは、手間をかけずに高速に操作できますマルチリンクユニバーサル*よりも最大10倍Fasterの高速I/Oラインクランプ1.6→5.25Vの範囲のターゲットに対応するマルチ電圧サポートレガシーFreescaleデバイスをサポート用途開発/プロトタイピング組み込みシステム仕様プログラマー名:UniversalMultilinkFXRoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプ開発キット
NXP 気圧センサ 20 → 100 kPa 4-Pin ケース344F-01
NXP¥3,298~税込¥3,628~1個ほか7日以内出荷仕様差圧/ゲージ圧センサ、最大115kPa、Freescale.高範囲圧力差/ゲージセンサは、センサの両側に圧力がかけられるとソース間の圧力の差を計測します(差圧)。気圧も計測します(ゲージ)。長さ(mm)28.45幅(mm)16.51高さ(mm)19.3ピン数(ピン)4RoHS指令(10物質対応)対応最高使用圧力(kPa)100パッケージケース344F-01実装タイプスルーホール動作供給電圧(V)DC16感度(mV/kPa)0.4最低使用圧力(kPa)20最大オーバーロード圧力(kPa)400
NXP マイコン Kinetis E, 24-Pin QFN MKE04Z8VFK4
NXP¥129,800税込¥142,7801セット(490個)7日以内出荷KinetisEシリーズマイクロコントローラ.KinetisEシリーズは、業界で最もスケーラブルなARMCortex-M0+マイクロコントローラの製品群です。電気的ノイズの多い環境や高信頼性のアプリケーション(+5V電源)において非常に堅牢に設計されたKinetisEシリーズファミリーは、メモリ、周辺機器、パッケージの幅広い選択肢を提供します。共通の周辺機器とピン数を共有しているため、開発者は同じマイクロコントローラファミリ内で、または異なるマイクロコントローラファミリの間で簡単に移行し、メモリや統合された機能の利点を活用できます。幅(mm)4サイズRAMサイズ:1kBチャンネル数CAN:0、SPI:1ピン数(ピン)24プログラムメモリ8kBRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装データバス幅32bit最大周波数(MHz)48ユニット数PWM:2ファミリー名KinetisEデバイスコアARMCortexM0+USBチャンネル:0
NXP マイコン Kinetis E, 32-Pin LQFP MKE02Z64VLC4
NXP¥129,800税込¥142,7801セット(250個)7日以内出荷KinetisEシリーズマイクロコントローラ.KinetisEシリーズは、業界で最もスケーラブルなARMCortex-M0+マイクロコントローラの製品群です。電気的ノイズの多い環境や高信頼性のアプリケーション(+5V電源)において非常に堅牢に設計されたKinetisEシリーズファミリーは、メモリ、周辺機器、パッケージの幅広い選択肢を提供します。共通の周辺機器とピン数を共有しているため、開発者は同じマイクロコントローラファミリ内で、または異なるマイクロコントローラファミリの間で簡単に移行し、メモリや統合された機能の利点を活用できます。幅(mm)7ピン数(ピン)32RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装ファミリー名KinetisE
NXP 気圧センサ IC, 8-Pin SSOP
NXP¥149,800税込¥164,7801セット(55個)7日以内出荷気圧15~115kPaNXP。較正、温度補償、増幅が施された気圧(BAP)センサです。寸法(mm)8.51×8.51×9.65最高使用圧力115kPaセンサータイプ絶対圧力センサ出力電圧(V)(Max)4.8ピン数(ピン)8動作温度(℃)(Max)+125、(Min)-40RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装動作供給電圧(V)(Max)5.25感度(mV/kPa)(標準)45.9最低使用圧力(kPa)15
NXP マイコン Kinetis L, 32-Pin QFN MKL16Z128VFM4
NXP¥319,800税込¥351,7801セット(490個)7日以内出荷KinetisLシリーズマイクロコントローラ.KinetisLシリーズマイクロコントローラは、ARMCortex-M0+プロセッサコアの優れたエネルギー効率と使い易さを、Kinetis32ビットシリーズの性能、周辺機器セット、そしてスケーラビリティと結合させたものです。KinetisLシリーズマイクロコントローラは、Cortex-M4-basedKinetisKシリーズとハードウェアとソフトウェアの両面において互換性を持つため、より良い性能、メモリ、機能統合へのスケーラブルな移行の道を開拓します。寸法(mm)5×5×1サイズRAMサイズ:16kBチャンネル数SPI:2ピン数(ピン)32プログラムメモリ128kBRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装動作供給電圧(V)(標準)1.71→3.6データバス幅32bit最大周波数(MHz)48ユニット数PWM:2ファミリー名KinetisLデバイスコアARMCortexM0+USBチャンネル:0
NXP マイコン Kinetis L, 80-Pin LQFP MKL25Z128VLK4
NXP¥149,800税込¥164,7801セット(96個)7日以内出荷KinetisLシリーズマイクロコントローラ.KinetisLシリーズマイクロコントローラは、ARMCortex-M0+プロセッサコアの優れたエネルギー効率と使い易さを、Kinetis32ビットシリーズの性能、周辺機器セット、そしてスケーラビリティと結合させたものです。KinetisLシリーズマイクロコントローラは、Cortex-M4-basedKinetisKシリーズとハードウェアとソフトウェアの両面において互換性を持つため、より良い性能、メモリ、機能統合へのスケーラブルな移行の道を開拓します。仕様インストラクションセットアーキテクチャ:RISCサイズRAMサイズ:16kBチャンネル数SPI:2ピン数(ピン)80プログラムメモリ128kBRoHS指令(10物質対応)対応チャネル数USART:0実装タイプ表面実装データバス幅32bit最大周波数(MHz)48ユニット数PWM:3x16bitファミリー名KinetisLデバイスコアARMCortexM0+USBチャンネル:1xOTG
NXP マイコン Kinetis K2x, 80-Pin LQFP MK20DN512VLK10
NXP¥219,800税込¥241,7801セット(96個)7日以内出荷KinetisK2xシリーズマイクロコントローラ.KinetisK2xMCUファミリは、多くのKinetisKシリーズMCUファミリとの間でピン/ペリフェラル/ソフトウェア互換性を維持しながら、デバイス充電検出機能や外部クリスタル不要のUSB機能だけでなく、フルスピード及び高速USB2.0On-The-Go(OTG)機能も搭載しています。このデバイスはまた、アナログ、通信、タイミング、制御用の豊富な周辺機器をさまざまな集積度で提供します。KinetisK2xマイクロコントローラは、業界最高レベルの低消費電力性能を実現するよう最適化されており、効率的な統合により部品コストをさらに削減することができます。デバイスは、32KBフラッシュの5x5mm32ピンQFNパッケージから、1MBの144ピンMAPBGAパッケージまで多様なラインアップを揃えています。幅(mm)14サイズRAMサイズ:128kBチャンネル数CAN:2、SPI:2ピン数(ピン)80プログラムメモリ512kBRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装最大周波数(MHz)100ユニット数PWM:1ファミリー名KinetisK2xデバイスコアARMCortexM4USBチャンネル:1
NXP マイコン Kinetis K1x, 64-Pin LQFP MK10DX256VLH7
NXP¥229,800税込¥252,7801セット(160個)7日以内出荷KinetisK1xシリーズマイクロコントローラ.この汎用MCUには、多様なメモリ及び統合オプションが揃っています。柔軟で低電力、エネルギー効果に優れたFlexMemoryは、組み込み設計の設計者が抱える主要問題の多くを解決します。デバイスは、32KBフラッシュの小型フットプリント5x5mm32QFNパッケージから、1MBの144MAPBGAパッケージまで多様なラインアップを揃えています。オプションのペリフェラルには、アナログ、通信、タイミング、コントロールが含まれます。KinetisMCUポートフォリオは、開発ツール及びソフトウェアの包括的なセットによってサポートされています。仕様PWM:1(8チャンネル)サイズRAMサイズ:66kBチャンネル数SPI:1ピン数(ピン)64プログラムメモリ288kBRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装動作供給電圧(V)(標準)1.71→3.6最大周波数(MHz)72ユニット数PWM:1ファミリー名KinetisK1xデバイスコアARMCortexM4USBチャンネル:0
NXP マイコン Kinetis K1x, 48-Pin LQFP MK10DX128VLF5
NXP¥269,800税込¥296,7801セット(250個)7日以内出荷KinetisK1xシリーズマイクロコントローラ.この汎用MCUには、多様なメモリ及び統合オプションが揃っています。柔軟で低電力、エネルギー効果に優れたFlexMemoryは、組み込み設計の設計者が抱える主要問題の多くを解決します。デバイスは、32KBフラッシュの小型フットプリント5x5mm32QFNパッケージから、1MBの144MAPBGAパッケージまで多様なラインアップを揃えています。オプションのペリフェラルには、アナログ、通信、タイミング、コントロールが含まれます。KinetisMCUポートフォリオは、開発ツール及びソフトウェアの包括的なセットによってサポートされています。仕様インストラクションセットアーキテクチャ:DSPサイズRAMサイズ:18kBチャンネル数SPI:1ピン数(ピン)48プログラムメモリ160kBRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装動作供給電圧(V)(標準)1.71→3.6最大周波数(MHz)50ユニット数PWM:1ファミリー名KinetisK1xデバイスコアARMCortexM4USBチャンネル:0
NXP マイコン Kinetis K2x, 64-Pin LQFP MK20DX256VLH7
NXP¥279,800税込¥307,7801セット(160個)7日以内出荷KinetisK2xシリーズマイクロコントローラ.KinetisK2xMCUファミリは、多くのKinetisKシリーズMCUファミリとの間でピン/ペリフェラル/ソフトウェア互換性を維持しながら、デバイス充電検出機能や外部クリスタル不要のUSB機能だけでなく、フルスピード及び高速USB2.0On-The-Go(OTG)機能も搭載しています。このデバイスはまた、アナログ、通信、タイミング、制御用の豊富な周辺機器をさまざまな集積度で提供します。KinetisK2xマイクロコントローラは、業界最高レベルの低消費電力性能を実現するよう最適化されており、効率的な統合により部品コストをさらに削減することができます。デバイスは、32KBフラッシュの5x5mm32ピンQFNパッケージから、1MBの144ピンMAPBGAパッケージまで多様なラインアップを揃えています。幅(mm)10サイズRAMサイズ:66kBチャンネル数CAN:1、SPI:1ピン数(ピン)64プログラムメモリ288kBRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装最大周波数(MHz)72ユニット数PWM:1ファミリー名KinetisK2xデバイスコアARMCortexM4USBチャンネル:1
NXP マイコン Kinetis K6x, 144-Pin LQFP MK60FN1M0VLQ12
NXP¥219,800税込¥241,7801セット(60個)7日以内出荷KinetisK6xシリーズマイクロコントローラ.KinetisK6xMCUは、KinetisKシリーズの多くのMCUファミリとのピン互換性、ペリフェラル互換性、ソフトウェア互換性を維持しつつ、IEEE(R)1588イーサネット及びフルスピード/高速USB2.0On-The-Go機能に加え、クリスタル不要USB機能のオプションを備えています。デバイスは、256KBフラッシュの100ピンQFPパッケージから1MBフラッシュと256KBSRAMの256MAPBGAパッケージまで多様なラインアップを揃えています。このデバイスはまた、アナログ、通信、タイミング、制御用の豊富な周辺機器をさまざまな集積度で提供します。次世代KinetisK6xMCUの性能と消費電力はさらに最適化されており、効率的な統合で部品コストをさらに削減することができますK6xイーサネットMCUは、エネルギー効率化製品ソリューションプログラムの対象製品です。仕様●PWM:2x(8チャンネル)●RAMサイズ:128kB●USBチャンネル:2チャンネル数CAN:2、SPI:3ピン数(ピン)144プログラムメモリ1.024MBRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装最大周波数(MHz)120ユニット数PWM:2ファミリー名KinetisK6xデバイスコアARMCortexM4
NXP マイコン Kinetis K6x, 144-Pin MAPBGA MK64FN1M0VMD12
NXP¥479,800税込¥527,7801セット(160個)7日以内出荷KinetisK6xシリーズマイクロコントローラ.KinetisK6xMCUは、KinetisKシリーズの多くのMCUファミリとのピン互換性、ペリフェラル互換性、ソフトウェア互換性を維持しつつ、IEEE(R)1588イーサネット及びフルスピード/高速USB2.0On-The-Go機能に加え、クリスタル不要USB機能のオプションを備えています。デバイスは、256KBフラッシュの100ピンQFPパッケージから1MBフラッシュと256KBSRAMの256MAPBGAパッケージまで多様なラインアップを揃えています。このデバイスはまた、アナログ、通信、タイミング、制御用の豊富な周辺機器をさまざまな集積度で提供します。次世代KinetisK6xMCUの性能と消費電力はさらに最適化されており、効率的な統合で部品コストをさらに削減することができますK6xイーサネットMCUは、エネルギー効率化製品ソリューションプログラムの対象製品です。仕様ADC数:2x16ビットサイズRAMサイズ:256kBチャンネル数SPI:3ピン数(ピン)144プログラムメモリ1MBRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装動作供給電圧(V)(標準)1.71→3.6データバス幅32bit最大周波数(MHz)120ユニット数PWM:4ファミリー名KinetisK6xデバイスコアARMCortexM4USBチャンネル:1
NXP マイコン HCS08, 8-Pin SOIC MC9S08QD4CSC
NXP¥2,598税込¥2,8581袋(5個)7日以内出荷S08ファミリマイクロコントローラ仕様●RAMサイズ:256B●USBチャンネル:0●インストラクションセットアーキテクチャ:CISCチャンネル数SPI:0ピン数(ピン)8プログラムメモリ4kBRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装動作供給電圧(V)(標準)3.3、5データバス幅8bit最大周波数(MHz)16ユニット数PWM:2x16bitファミリー名HCS08デバイスコアS08
NXP マイコン HCS12, 112-Pin LQFP MC9S12DG128CPVE
NXP¥679,800税込¥747,7801セット(60個)7日以内出荷S12DGシリーズマイクロコントローラユニット.S12DGシリーズは、16ビットマイクロコントローラユニット(MCU)です。単一の8ビット幅メモリをインターフェイスにして、より低コストのシステムを実現することもできます。内蔵のPLL回路により、ユーザーの動作要件に合わせて消費電力や性能に柔軟性を持たせることができます。S12A/Dマイクロコントローラユニットには、以下の標準オンチップ周辺機器が搭載されています。HCS12CPUフラッシュEEPROM128KバイトEEPROM2KバイトRAM8Kバイト非同期シリアル通信インターフェイス(SCI)x2シリアルペリフェラルインターフェイス(SPI)x18チャンネルIC/OC拡張キャプチャタイマ8チャンネル10ビットA/Dコンバータ(ADC)x28チャンネルパルス幅変調器(PWM)デジタルバイトデータリンクコントローラ(BDLC)ディスクリートデジタルI/Oチャンネルx29ディスクリートデジタルI/Oラインx20CANソフトウェア互換モジュールByteflightモジュールInter-ICバス仕様●RAMサイズ:8kB●USBチャンネル:0幅(mm)20チャンネル数SPI:2ピン数(ピン)112プログラムメモリ128kBRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装動作供給電圧(V)(標準)2.5→5データバス幅16bit最大周波数(MHz)25ユニット数PWM:2x8/16bitファミリー名HCS12デバイスコアHSC12
NXP マイコン M68HC08, 16-Pin SOIC MCHC908QY4CDWE
NXP¥1,598税込¥1,7581個7日以内出荷68HC/HSファミリマイクロコントローラ。高性能で低電力なS08コア8ビットマイクロコントローラファミリは、16MHz@1.8Vのオペレーション、及び20μAパワーダウンモードなどの電源管理スキーマを特徴としています。幅(mm)7.6サイズRAMサイズ:128Bチャンネル数I2C:0、SPI:0ピン数(ピン)16プログラムメモリ4kBRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装データバス幅8bit最大周波数(MHz)8ユニット数PWM:1x16bitファミリー名M68HC08デバイスコアHC08USBチャンネル:0