カテゴリ

  • 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
  • NXP
  • モノタロウ(1)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(15)
  • KSフィルター(5)
  • NAKATAKI(13)
  • OSG(オーエスジー)(4)
  • Panasonic(パナソニック)(3)
  • PISCO(ピスコ)(8)
  • RS PRO(10)
  • SIGNET(シグネット)(3)
  • SILVER STONE(シルバーストーン)(5)
  • StarTech.com(10)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • アソー(4)
  • アルテコ(ALTECO)(6)
  • エレコム(11)
  • サンワサプライ(8)
  • ノーブランド(9)
  • メディアカバーマーケット(249)
  • ラトックシステム(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pc12-02」の検索結果

関連キーワード
3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • NXP, チッププログラマ Universal Multilink FX NXP

    NXP, チッププログラマ Universal Multilink FX

    NXP
    ¥169,800税込¥186,780
    1個
    翌々日出荷
    NXPフラッシュNXPフラッシュプログラマFXは、FreescaleKinetis、Qorivva55xx/56xx、ColdFireV1/+V1、ColdFireV2-4、HCS08、RS08、HC(S)12(X)、DSC、HC16/683xxのバックデバッグモード(BDM)又はJTAGインターフェースにPCからアクセスできる、高速なオールインワン開発インターフェイスです。使いやすいデバッグ及びプログラミングインターフェイスで、PCのUSBポートを介してターゲットプロセッサと通信できます。マルチリンクは、ターゲットのデバッグポートにアクセスして、マイクロプロセッサを制御します。この製品は、プラスチックケースを反転させるだけでアクセスできる複数のヘッダを備えているため、FreescaleのさまざまなMCUとの通信に対応できます。サポートされるMCU用のリボンケーブルが便利に付属しています。マルチリンクの卓越した速度と信頼性により、開発に最適です。このソフトウェアは、最近のCodeWarrior(R)、IAR、Keil、Cosmic、MentorGraphicsの現行のP&Eソフトウェアアプリケーションおよびツールチェーンによってネイティブにサポートされています。サポートはアーキテクチャによって異なります。互換性を確認するには、ベンダーに問い合わせてください。付属品:リボン接続ケーブル注:NXPはNXPB.Vの商標特長と利点ターゲットに電力を供給できます小型USBポートから直接給電し、外部電源は不要ですUSB2.0通信インターフェイスは、手間をかけずに高速に操作できますマルチリンクユニバーサル*よりも最大10倍Fasterの高速I/Oラインクランプ1.6→5.25Vの範囲のターゲットに対応するマルチ電圧サポートレガシーFreescaleデバイスをサポート用途開発/プロトタイピング組み込みシステム
    仕様プログラマー名:UniversalMultilinkFXRoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプ開発キット
  • NXP マイコン HCS12, 112-Pin LQFP MC9S12DG128CPVE NXP

    NXP マイコン HCS12, 112-Pin LQFP MC9S12DG128CPVE

    NXP
    ¥679,800税込¥747,780
    1セット(60個)
    7日以内出荷
    S12DGシリーズマイクロコントローラユニット.S12DGシリーズは、16ビットマイクロコントローラユニット(MCU)です。単一の8ビット幅メモリをインターフェイスにして、より低コストのシステムを実現することもできます。内蔵のPLL回路により、ユーザーの動作要件に合わせて消費電力や性能に柔軟性を持たせることができます。S12A/Dマイクロコントローラユニットには、以下の標準オンチップ周辺機器が搭載されています。HCS12CPUフラッシュEEPROM128KバイトEEPROM2KバイトRAM8Kバイト非同期シリアル通信インターフェイス(SCI)x2シリアルペリフェラルインターフェイス(SPI)x18チャンネルIC/OC拡張キャプチャタイマ8チャンネル10ビットA/Dコンバータ(ADC)x28チャンネルパルス幅変調器(PWM)デジタルバイトデータリンクコントローラ(BDLC)ディスクリートデジタルI/Oチャンネルx29ディスクリートデジタルI/Oラインx20CANソフトウェア互換モジュールByteflightモジュールInter-ICバス
    仕様●RAMサイズ:8kB●USBチャンネル:0幅(mm)20チャンネル数SPI:2ピン数(ピン)112プログラムメモリ128kBRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装動作供給電圧(V)(標準)2.5→5データバス幅16bit最大周波数(MHz)25ユニット数PWM:2x8/16bitファミリー名HCS12デバイスコアHSC12
  • NXP マイコン HCS12 16ビット NXP

    NXP マイコン HCS12 16ビット

    NXP
    ¥289,800税込¥318,780
    1セット(60個)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
v9112-0027特集