NXP マイコン Kinetis K6x, 144-Pin LQFP MK60FN1M0VLQ12NXP¥189,800税込¥208,780
1セット(60個)
7日以内出荷
KinetisK6xシリーズマイクロコントローラ.KinetisK6xMCUは、KinetisKシリーズの多くのMCUファミリとのピン互換性、ペリフェラル互換性、ソフトウェア互換性を維持しつつ、IEEE(R)1588イーサネット及びフルスピード/高速USB2.0On-The-Go機能に加え、クリスタル不要USB機能のオプションを備えています。デバイスは、256KBフラッシュの100ピンQFPパッケージから1MBフラッシュと256KBSRAMの256MAPBGAパッケージまで多様なラインアップを揃えています。このデバイスはまた、アナログ、通信、タイミング、制御用の豊富な周辺機器をさまざまな集積度で提供します。次世代KinetisK6xMCUの性能と消費電力はさらに最適化されており、効率的な統合で部品コストをさらに削減することができますK6xイーサネットMCUは、エネルギー効率化製品ソリューションプログラムの対象製品です。
仕様●PWM:2x(8チャンネル)●RAMサイズ:128kB●USBチャンネル:2チャンネル数CAN:2、SPI:3ピン数(ピン)144プログラムメモリ1.024MBRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装最大周波数(MHz)120ユニット数PWM:2ファミリー名KinetisK6xデバイスコアARMCortexM4