カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- ON SEMICONDUCTOR
- アズワン(1)
- TRUSCO(1)
- MAZDA(マツダ)(1)
- PMC(1)
- onsemi(1)
- ヒラタニ(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「001-5342」の検索結果

オンセミ, ツェナーダイオード, 6.8V, 5 W, 2-Pin
ON SEMICONDUCTOR¥1,398税込¥1,5381袋(20個)7日以内出荷仕様ダイオード構成 = シングル1チップ当たりのエレメント数 = 1最大パワー消費 = 5 Wツェナータイプ = 電圧レギュレータツェナー電圧許容性 = 5%ピン数 = 2テスト電流 = 175mA最大ツェナーインピーダンス = 1Ω最大逆漏れ電流 = 10μA長さ = 8.89mm直径 = 3.68mm寸法 = 3.68 (Dia.) x 8.89mm動作温度 Min = -60 ℃ツェナーダイオード5 W Surmetic、1N5347 → 1N5363シリーズ、ON Semiconductor. 厳格な制限、優れた動作特性を備えるツェナーダイオード5 Wの一連のシリーズです。RoHS指令(10物質対応)対応