カテゴリ
- 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
- ON SEMICONDUCTOR
- BOURNS(24)
- CCS(シーシーエス)(5)
- DiodesZetex(17)
- EPCOS(7)
- KEMET(9)
- MURATA(村田製作所)(31)
- onsemi(16)
- Panasonic(パナソニック)(5)
- TDK(6)
- Texas Instruments(8)
- VISHAY(22)
- YAGEO(6)
- エスコ(7)
- カナレ電気(6)
- シルファー(5)
- 冨士電線(東京)(5)
- 日東工業(10)
- 東芝(8)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
「150pf」の検索結果
特価

ON Semiconductor Nチャンネル パワーMOSFET, 60 V, 70 A, 3 ピン パッケージTO-220AB
ON SEMICONDUCTOR¥559税込¥6151個3日以内出荷仕様チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 70 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 60 V最大ドレイン-ソース間抵抗 = 14 mΩ最低ゲートしきい値電圧 = 2V最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 Vパッケージタイプ = TO-220AB実装タイプ = スルーホールピン数 = 3チャンネルモード = エンハンスメント型カテゴリー = パワーMOSFET最大パワー消費 = 150 W標準入力キャパシタンス @ Vds = 2250 pF @ 25 V強化モードNチャンネルMOSFET、Fairchild Semiconductor. 強化モードの電界効果トランジスタ(FET)は、Fairchild独自規格の高セル密度、DMOS技術を使用して製造されています。 この高密度プロセスは、オン状態抵抗を最小化するように設計されているので、堅牢かつ信頼できる性能と高速スイッチングを発揮します。RoHS指令(10物質対応)対応
オンセミ, スイッチングダイオード, 300mA, 75V, 2-Pin SOD-523,エレメント数 1, シングル
ON SEMICONDUCTOR¥999税込¥1,0991袋(100個)3日以内出荷仕様ダイオード構成 = シングル1チップ当たりのエレメント数 = 1最大逆電圧 = 75Vパッケージタイプ = SOD-523ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクションピン数 = 2最大ダイオードキャパシタンス = 4pF動作温度 Min = -55 ℃動作温度 Max = +150 ℃長さ = 1.3mm幅 = 0.9mm高さ = 0.7mm寸法 = 1.3 x 0.9 x 0.7mm小信号スイッチングダイオード、Fairchild SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
オンセミ, スイッチングダイオード, 200mA, 200V, 3-Pin SOT-23,エレメント数 1, シングル
ON SEMICONDUCTOR¥649税込¥7141袋(50個)8日以内出荷仕様最大順方向電流 = 200mA1チップ当たりのエレメント数 = 1最大逆電圧 = 200Vパッケージタイプ = SOT-23ピン数 = 3最大ダイオードキャパシタンス = 5pF動作温度 Min = -55 ℃動作温度 Max = +150 ℃長さ = 3.04mm幅 = 1.4mm高さ = 1.01mm寸法 = 3.04 x 1.4 x 1.01mmメーカー品番がS-から始まる製品は、AEC-Q101車載認定済みです。. 小信号スイッチングダイオード、ON SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応