カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- ON SEMICONDUCTOR
- モノタロウ(1)
- 新電元(5)
- VISHAY(4)
- nexperia(3)
- エーモン(1)
- SMC(1)
- SEMITEC(1)
- TAIWAN SEMICONDUCTOR(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「1s2076a-e」の検索結果

オンセミ, 整流ダイオード, 3A, 200V, 2-Pin DO-201AD
ON SEMICONDUCTOR¥469税込¥5161袋(10個)当日出荷仕様ダイオード構成 = シングル1チップ当たりのエレメント数 = 1ピーク逆繰返し電圧 = 200V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = DO-201ADダイオードテクノロジー = シリコンジャンクションピン数 = 2最大順方向降下電圧 = 1V高さ = 9.5mm直径 = 5.3mm動作温度 Max = +150 ℃メーカー品番がNSV-又はSUR-から始まる製品は、AEC-Q101車載認定済みです。. 整流ダイオード、2 A → 3 A、ON SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
オンセミ, ツェナーダイオード, 18V, 1 W, 2-Pin DO-41
ON SEMICONDUCTOR¥759税込¥8351袋(100個)7日以内出荷仕様ダイオード構成 = シングル1チップ当たりのエレメント数 = 1最大パワー消費 = 1 Wパッケージタイプ = DO-41ツェナータイプ = 汎用ツェナー電圧許容性 = 5%ピン数 = 2テスト電流 = 14mA最大ツェナーインピーダンス = 20Ω最大逆漏れ電流 = 5μA長さ = 5.2mm直径 = 2.72mm寸法 = 2.72 (Dia.) x 5.2 Lmmパワー消費 = 1Wツェナーダイオード1 W、1N4728A~1N4758Aシリーズ、Fairchild SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応