カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- ON SEMICONDUCTOR
- BIGM(丸山製作所)(221)
- MIWA(16)
- 星和電機(SEIWA)(15)
- CKD(8)
- ホンダ(7)
- ラスタバナナ(7)
- omron(オムロン)(6)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(6)
- 渡辺電機工業(6)
- Panasonic(パナソニック)(5)
- ALCANhands(5)
- RS PRO(5)
- ミヤコ自動車(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- Anywire(エニイワイヤ)(4)
- KSフィルター(4)
- TAIWAN SEMICONDUCTOR(4)
- エスコ(3)
- 岡崎精工(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「41a2」の検索結果

フェアチャイルド, ツェナーダイオード 4.7V スルーホール 1W
ON SEMICONDUCTOR¥19,980税込¥21,9781リール(3000個)7日以内出荷仕様ダイオード構成:シングル 、 1チップ当たりのエレメント数:1 、 最大パワー消費:1 W 、 パッケージタイプ:DO-41 、 ツェナータイプ:汎用 、 ツェナー電圧許容性:5% 、 ピン数:2 、 テスト電流:53mA 、 最大ツェナーインピーダンス:8Ω 、 最大逆漏れ電流:10μA 、 長さ:5.2mm 、 直径:2.72mm 、 寸法:2.72 (Dia.) x 5.2mm 、 動作温度 Min:-65 ℃ 、 ツェナーダイオード1 W、1N4728A~1N4758Aシリーズ、Fairchild SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応