カテゴリ

  • 制御機器(15)
絞り込み
ブランド
  • ON SEMICONDUCTOR
  • ダイヤトレンド(82)
  • オカムラ(岡村製作所)(76)
  • 東芝(35)
  • nexperia(32)
  • エスコ(30)
  • SKC(環境測定)(29)
  • CF POSH(28)
  • DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)(25)
  • ELPA(14)
  • ネグロス電工(12)
  • ニチフ(11)
  • KITACO(11)
  • ALBA(アルバ)(11)
  • DiodesZetex(11)
  • GPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)(10)
  • Texas Instruments(9)
  • メディアカバーマーケット(9)
  • ハタヤリミテッド(8)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(13)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「4hc」の検索結果

15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ON Semiconductor 74 HCシリーズ ロジックゲート ON SEMICONDUCTORON Semiconductor 74 HCシリーズ ロジックゲートON SEMICONDUCTOR
769税込846
1袋(25個)ほか
7日以内出荷
ON Semiconductor HCシリーズ ヘキサ インバータ(NOTゲート) ON SEMICONDUCTORON Semiconductor HCシリーズ ヘキサ インバータ(NOTゲート)ON SEMICONDUCTOR
349税込384
1袋(5個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
バッファ,ラインドライバ 74HCシリーズ, 3ステート 反転, 2 to 6V, 20-Pin SOIC ON SEMICONDUCTORバッファ,ラインドライバ 74HCシリーズ, 3ステート 反転, 2 to 6V, 20-Pin SOICON SEMICONDUCTOR
869税込956
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様ロジックファミリー:74HC 、 ロジック機能:バッファ 、 1チップ当たりのチャンネル数:8 、 入力タイプ:LS-TTL 、 出力タイプ:3ステート 、 極性:反転 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:SOIC 、 ピン数:20 、 高レベル出力電流 Max:7.8mA 、 低レベル出力電流 Max:7.8mA 、 最大伝播遅延時間 @ 最大 CL:208ns 、 寸法:13.005 x 7.595 x 2.34mm 、 高さ:2.34mm 、 動作温度 Max: +85 ℃ 、 74HCファミリ、Fairchild Semiconductor. 高速CMOSロジック 動作電圧: 2 → 6 V 互換性: 入力CMOS、出力CMOS
ON Semiconductor 74HCシリーズ フリップフロップ ON SEMICONDUCTORON Semiconductor 74HCシリーズ フリップフロップON SEMICONDUCTOR
3,698税込4,068
1セット(36個)
7日以内出荷
ON Semiconductor クワッド2 1 マルチプレクサ ON SEMICONDUCTORON Semiconductor クワッド2 1 マルチプレクサON SEMICONDUCTOR
2,198税込2,418
1袋(48個)
7日以内出荷
バッファ,ラインドライバ HCシリーズ, 3ステート 非反転, 2~6V, 20-Pin SOICW ON SEMICONDUCTORバッファ,ラインドライバ HCシリーズ, 3ステート 非反転, 2~6V, 20-Pin SOICWON SEMICONDUCTOR
569税込626
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様ロジックファミリー:HC 、 ロジック機能:バッファ, ラインドライバ 、 1チップ当たりのチャンネル数:8 、 入力タイプ:シングルエンド 、 出力タイプ:3ステート 、 極性:非反転 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:SOIC W 、 ピン数:20 、 高レベル出力電流 Max:-7.8mA 、 低レベル出力電流 Max:7.8mA 、 最大伝播遅延時間 @ 最大 CL:165 ns @ 2 V 、 寸法:13 x 7.6 x 2.35mm 、 高さ:2.35mm 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 74HCファミリ、Fairchild Semiconductor. 高速CMOSロジック 動作電圧: 2 → 6 V 互換性: 入力CMOS、出力CMOSRoHS指令(10物質対応)対応
ON Semiconductor 74 HCシリーズ 8ビット バストランシーバ ON SEMICONDUCTORON Semiconductor 74 HCシリーズ 8ビット バストランシーバON SEMICONDUCTOR
599税込659
1袋(5個)ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ON Semiconductor 74HCシリーズ デコーダ ON SEMICONDUCTORON Semiconductor 74HCシリーズ デコーダON SEMICONDUCTOR
459税込505
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様【デマルチプレックス能力】3-of-874HCファミリ、FairchildSemiconductor.高速CMOSロジック動作電圧2~6V互換性入力CMOS、出力CMOS長さ(mm)10寸法(mm)10×6.198×1.499高さ(mm)1.499ピン数(ピン)16極性反転動作温度(℃)85RoHS指令(10物質対応)対応パッケージSOIC実装タイプ表面実装動作供給電圧(V)6V1チップ当たりのエレメント数32ロジックファミリー74HCロジック機能デコーダ1エレメント当たりの入力イネーブル数3
ON Semiconductor MM74HC373WMX Dタイプ ON SEMICONDUCTORON Semiconductor MM74HC373WMX DタイプON SEMICONDUCTOR
789税込868
1袋(10個)
7日以内出荷
バッファ,ラインドライバ HCシリーズ, 3ステート 非反転, 20-Pin SOICW ON SEMICONDUCTORバッファ,ラインドライバ HCシリーズ, 3ステート 非反転, 20-Pin SOICWON SEMICONDUCTOR
51,980税込57,178
1リール(1000個)
7日以内出荷
仕様ロジックファミリー:HC 、 ロジック機能:バッファ, ラインドライバ 、 1チップ当たりのチャンネル数:8 、 入力タイプ:シングルエンド 、 出力タイプ:3ステート 、 極性:非反転 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:SOIC W 、 ピン数:20 、 高レベル出力電流 Max:-7.8mA 、 低レベル出力電流 Max:7.8mA 、 最大伝播遅延時間 @ 最大 CL:165 ns @ 2 V 、 寸法:13 x 7.6 x 2.35mm 、 高さ:2.35mm 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 74HCファミリ、Fairchild Semiconductor. 高速CMOSロジック 動作電圧: 2 → 6 V 互換性: 入力CMOS、出力CMOSRoHS指令(10物質対応)対応
ON Semiconductor CMOS バッファ ON SEMICONDUCTORON Semiconductor CMOS バッファON SEMICONDUCTOR
3,998税込4,398
1セット(36個)ほか
7日以内出荷
ON Semiconductor 74 HCシリーズ デコーダ / デマルチプレクサ ON SEMICONDUCTORON Semiconductor 74 HCシリーズ デコーダ / デマルチプレクサON SEMICONDUCTOR
69,980税込76,978
1リール(2500個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ON Semiconductor シフト レジスタ ON SEMICONDUCTORON Semiconductor シフト レジスタON SEMICONDUCTOR
539税込593
1袋(10個)ほか
7日以内出荷
ON Semiconductor HCシリーズ インバータ ON SEMICONDUCTORON Semiconductor HCシリーズ インバータON SEMICONDUCTOR
319税込351
1袋(10個)ほか
7日以内出荷
ロジック機能インバータ1チップ当たりのエレメント数6シュミットトリガー入力なし高レベル出力電流(mA)-5.2実装タイプ表面実装パッケージSOICピン数(ピン)14ロジックファミリーHC寸法(mm)8.75×4×1.5高さ(mm)1.5仕様74HCファミリ、FairchildSemiconductor.高速CMOSロジック動作電圧2~6V互換性入力CMOS、出力CMOS
t4hc140特集