カテゴリ

  • 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
  • ON SEMICONDUCTOR
  • onsemi(17)
  • INFINEON(5)
  • 東芝(4)
  • KEMET(4)
  • エスコ(3)
  • 三ツ星ベルト(3)
  • ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)(3)
  • バンドー化学(2)
  • MURATA(村田製作所)(2)
  • BUSSMANN(2)
  • IDEC(和泉電気)(1)
  • 共立電気計器(1)
  • ノーブランド(1)
  • DONGIL RUBBER BELT(1)
  • イチネンTASCO(1)
  • MKカシヤマ(1)
  • ムサシ(1)
  • Optibelt(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「8v2500」の検索結果

3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ON Semiconductor Pチャンネル パワーMOSFET, 30 V, 8.8 A, 8 ピン パッケージSOIC ON SEMICONDUCTOR

    ON Semiconductor Pチャンネル パワーMOSFET, 30 V, 8.8 A, 8 ピン パッケージSOIC

    ON SEMICONDUCTOR(1件のレビュー)
    ¥969税込¥1,066
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様チャンネルタイプ = P最大連続ドレイン電流 = 8.8 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 30 V最大ドレイン-ソース間抵抗 = 20 mΩ最低ゲートしきい値電圧 = 1V最大ゲート-ソース間電圧 = -25 V, +25 Vパッケージタイプ = SOIC実装タイプ = 表面実装ピン数 = 8チャンネルモード = エンハンスメント型カテゴリー = パワーMOSFET最大パワー消費 = 2500 mW幅 = 4mm自動車用PチャンネルMOSFET、Fairchild Semiconductor. Fairchild Semiconductorは、品質、安全性、信頼性の基準を徹底的に遵守することで、自動車市場における複雑な課題を解決するソリューションを提供しています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ON Semiconductor Pチャンネル パワーMOSFET, 30 V, 11 A, 8 ピン パッケージSOIC PowerTrench シリーズ ON SEMICONDUCTOR

    ON Semiconductor Pチャンネル パワーMOSFET, 30 V, 11 A, 8 ピン パッケージSOIC PowerTrench シリーズ

    ON SEMICONDUCTOR
    ¥1,198税込¥1,318
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様チャンネルタイプ = P最大連続ドレイン電流 = 11 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 30 V最大ドレイン-ソース間抵抗 = 13 mΩ最低ゲートしきい値電圧 = 1V最大ゲート-ソース間電圧 = -25 V, +25 Vパッケージタイプ = SOIC実装タイプ = 表面実装ピン数 = 8チャンネルモード = エンハンスメント型カテゴリー = パワーMOSFET最大パワー消費 = 2500 mW1チップ当たりのエレメント数 = 1PowerTrench(R) PチャンネルMOSFET、Fairchild Semiconductor. PowerTrench(R) MOSFETは、システム効率と電力密度を向上するように最適化された電源スイッチです。 これらの製品は、小さいゲート電荷量(Qg)、小さい逆回復電荷量(Qrr)、ソフト逆回復ボディダイオードを組み合わせているので、AC/DC電源における同期整流の高速スイッチングに貢献します。 最新のPowerTrench(R) MOSFETは、シールド付きゲート構造を採用しているので、電荷量のバランスが保たれます。 この高度なテクノロジーを利用しているので、これらのデバイスのFOM (性能指数)は、前世代のデバイスよりもはるかに低くなります。 PowerTrench(R) MOSFETのソフトボディダイオードは、スナバー回路を必要とせず、電圧定格の高いMOSFETの代替品として使用することも可能な性能を誇ります。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ON Semiconductor Pチャンネル パワーMOSFET, 40 V, 8.2 A, 8 ピン パッケージSOIC PowerTrench シリーズ ON SEMICONDUCTOR

    ON Semiconductor Pチャンネル パワーMOSFET, 40 V, 8.2 A, 8 ピン パッケージSOIC PowerTrench シリーズ

    ON SEMICONDUCTOR
    ¥939税込¥1,033
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様チャンネルタイプ = P最大連続ドレイン電流 = 8.2 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 40 V最大ドレイン-ソース間抵抗 = 27 mΩ最低ゲートしきい値電圧 = 1V最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 Vパッケージタイプ = SOIC実装タイプ = 表面実装ピン数 = 8チャンネルモード = エンハンスメント型カテゴリー = パワーMOSFET最大パワー消費 = 2500 mW標準ターンオフ遅延時間 = 50 nsPowerTrench(R) PチャンネルMOSFET、Fairchild Semiconductor. PowerTrench(R) MOSFETは、システム効率と電力密度を向上するように最適化された電源スイッチです。 これらの製品は、小さいゲート電荷量(Qg)、小さい逆回復電荷量(Qrr)、ソフト逆回復ボディダイオードを組み合わせているので、AC/DC電源における同期整流の高速スイッチングに貢献します。 最新のPowerTrench(R) MOSFETは、シールド付きゲート構造を採用しているので、電荷量のバランスが保たれます。 この高度なテクノロジーを利用しているので、これらのデバイスのFOM (性能指数)は、前世代のデバイスよりもはるかに低くなります。 PowerTrench(R) MOSFETのソフトボディダイオードは、スナバー回路を必要とせず、電圧定格の高いMOSFETの代替品として使用することも可能な性能を誇ります。RoHS指令(10物質対応)対応
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
"8v2500" ON SEMICONDUCTOR 【通販モノタロウ】