カテゴリ

  • 制御機器(1)
    • ディスクリート(1)
絞り込み
ブランド
  • ON SEMICONDUCTOR
  • モノタロウ(2)
  • 東芝(1)
  • サンワサプライ(7)
  • エレコム(5)
  • リーベックス(4)
  • unitech(4)
  • サンワダイレクト(4)
  • スリーアールソリューション(4)
  • コダック(3)
  • カシムラ(3)
  • ブロードウォッチ(3)
  • Kenko(ケンコートキナー)(3)
  • DJI(3)
  • BUSICOM(ビジコム)(3)
  • Dahua(ダーファ・テクノロジー)(3)
  • ENGINEER(エンジニア)(2)
  • マザーツール(2)
  • ベルソス(2)
  • キャロットシステムズ(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「CMOS」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ON Semiconductor 74 HCシリーズ ロジックゲート, 5.2mA, 2~6 V, 14-Pin SOIC 2-入力 ON SEMICONDUCTOR

    ON Semiconductor 74 HCシリーズ ロジックゲート, 5.2mA, 2~6 V, 14-Pin SOIC 2-入力

    ON SEMICONDUCTOR(1件のレビュー)
    409税込450
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様ロジック機能 = NAND実装タイプ = 表面実装エレメント数 = 4ゲートあたりの入力数 = 2シュミットトリガ入力 = Nパッケージタイプ = SOICピン数 = 14ロジックファミリー = HC動作供給電圧 Max = 6 V高レベル出力電流 Max = -5.2mA最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 15 ns @ 6 V, 18 ns @ 4.5 V, 90 ns @ 2 V動作供給電圧 Min = 2 V低レベル出力電流 Max = 5.2mA寸法 = 8.75 x 4 x 1.5mm74HCファミリ、Fairchild Semiconductor. 高速CMOSロジック 動作電圧: 2 → 6 V 互換性: 入力CMOS、出力CMOSRoHS指令(10物質対応)対応
ディスクリートカテゴリ
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
"CMOS" ON SEMICONDUCTOR 【通販モノタロウ】