カテゴリ

  • 制御機器(10)
絞り込み
ブランド
  • ON SEMICONDUCTOR
  • モノタロウ(1)
  • アズワン(16)
  • キャニオン(1)
  • オカムラ(岡村製作所)(7,861)
  • BUFFALO(バッファロー)(500)
  • PROSTAFF(プロスタッフ)(324)
  • レイ・アウト(170)
  • スバル(106)
  • 東芝(42)
  • EBM(江部松商事)(42)
  • 関東プラスチック工業(41)
  • CF POSH(40)
  • P・O・Pプロダクツ(39)
  • HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)(39)
  • AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(38)
  • コンバム(旧:妙徳)(37)
  • 三商(29)
  • マイゾックス(27)
  • マルアイ(26)
  • グルマンディーズ(21)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「FFU」の検索結果

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オンセミ, PLL クロックバッファ ON SEMICONDUCTORオンセミ, PLL クロックバッファON SEMICONDUCTOR
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
バッファ 74ACTシリーズ, 3ステート 非反転, 4.5~5.5V, 20-Pin TSSOP ON SEMICONDUCTORバッファ 74ACTシリーズ, 3ステート 非反転, 4.5~5.5V, 20-Pin TSSOPON SEMICONDUCTOR
8,598税込9,458
1セット(73個)
7日以内出荷
仕様ロジックファミリー:74ACT●ロジック機能:バッファ, ドライバ●入力タイプ:シングルエンド●出力タイプ:3ステート●極性:非反転●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:TSSOP●ピン数:20●高レベル出力電流 Max:24mA●低レベル出力電流 Max:24mA●最大伝播遅延時間 @ 最大 CL:12.5 ns @ 50 pF●寸法:6.5 x 4.4 x 0.9mm●高さ:0.9mm●動作供給電圧 Min:4.5 V●74ACTファミリ、Fairchild Semiconductor. アドバンスドCMOSロジック 動作電圧: 4.5 → 5.5 互換性: 入力TTL、出力CMOSRoHS指令(10物質対応)対応
バッファ,ラインドライバ 74HCシリーズ, 3ステート 反転, 2 to 6V, 20-Pin SOIC ON SEMICONDUCTORバッファ,ラインドライバ 74HCシリーズ, 3ステート 反転, 2 to 6V, 20-Pin SOICON SEMICONDUCTOR
869税込956
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様ロジックファミリー:74HC 、 ロジック機能:バッファ 、 1チップ当たりのチャンネル数:8 、 入力タイプ:LS-TTL 、 出力タイプ:3ステート 、 極性:反転 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:SOIC 、 ピン数:20 、 高レベル出力電流 Max:7.8mA 、 低レベル出力電流 Max:7.8mA 、 最大伝播遅延時間 @ 最大 CL:208ns 、 寸法:13.005 x 7.595 x 2.34mm 、 高さ:2.34mm 、 動作温度 Max: +85 ℃ 、 74HCファミリ、Fairchild Semiconductor. 高速CMOSロジック 動作電圧: 2 → 6 V 互換性: 入力CMOS、出力CMOS
ON Semiconductor FXLPシリーズ 電圧レベルシフタ バッファ ON SEMICONDUCTORON Semiconductor FXLPシリーズ 電圧レベルシフタ バッファON SEMICONDUCTOR
199税込219
1袋(10個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
バッファ,ラインドライバ LC×シリーズ, 3ステート 非反転, 2~3.6V, 20-Pin SOIC ON SEMICONDUCTORバッファ,ラインドライバ LC×シリーズ, 3ステート 非反転, 2~3.6V, 20-Pin SOICON SEMICONDUCTOR
799税込879
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様ロジックファミリー:LCX●ロジック機能:バッファ, ラインドライバ●1チップ当たりのチャンネル数:8●出力タイプ:3ステート●極性:非反転●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:SOIC●ピン数:20●高レベル出力電流 Max:-24mA●低レベル出力電流 Max:24mA●最大伝播遅延時間 @ 最大 CL:7.5ns●寸法:6.5 x 4.4 x 0.9mm●高さ:0.9mm●動作供給電圧 Min:2 V●74LCXファミリ、Fairchild Semiconductor. 高性能高速(低電圧) CMOSロジック 動作電圧範囲: 2.0 → 3.6 V 5 V許容入力 / 出力RoHS指令(10物質対応)対応
ON Semiconductor CMOS バッファ ON SEMICONDUCTORON Semiconductor CMOS バッファON SEMICONDUCTOR
3,998税込4,398
1セット(36個)ほか
7日以内出荷
バッファ,ラインドライバ HCシリーズ, 3ステート 非反転, 20-Pin SOICW ON SEMICONDUCTORバッファ,ラインドライバ HCシリーズ, 3ステート 非反転, 20-Pin SOICWON SEMICONDUCTOR
51,980税込57,178
1リール(1000個)
7日以内出荷
仕様ロジックファミリー:HC 、 ロジック機能:バッファ, ラインドライバ 、 1チップ当たりのチャンネル数:8 、 入力タイプ:シングルエンド 、 出力タイプ:3ステート 、 極性:非反転 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:SOIC W 、 ピン数:20 、 高レベル出力電流 Max:-7.8mA 、 低レベル出力電流 Max:7.8mA 、 最大伝播遅延時間 @ 最大 CL:165 ns @ 2 V 、 寸法:13 x 7.6 x 2.35mm 、 高さ:2.35mm 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 74HCファミリ、Fairchild Semiconductor. 高速CMOSロジック 動作電圧: 2 → 6 V 互換性: 入力CMOS、出力CMOSRoHS指令(10物質対応)対応
バッファ,ラインドライバ HCシリーズ, 3ステート 非反転, 2~6V, 20-Pin SOICW ON SEMICONDUCTORバッファ,ラインドライバ HCシリーズ, 3ステート 非反転, 2~6V, 20-Pin SOICWON SEMICONDUCTOR
569税込626
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様ロジックファミリー:HC 、 ロジック機能:バッファ, ラインドライバ 、 1チップ当たりのチャンネル数:8 、 入力タイプ:シングルエンド 、 出力タイプ:3ステート 、 極性:非反転 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:SOIC W 、 ピン数:20 、 高レベル出力電流 Max:-7.8mA 、 低レベル出力電流 Max:7.8mA 、 最大伝播遅延時間 @ 最大 CL:165 ns @ 2 V 、 寸法:13 x 7.6 x 2.35mm 、 高さ:2.35mm 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 74HCファミリ、Fairchild Semiconductor. 高速CMOSロジック 動作電圧: 2 → 6 V 互換性: 入力CMOS、出力CMOSRoHS指令(10物質対応)対応
バッファ,ラインドライバ 74LVTシリーズ, 3ステート 非反転, 2.7~3.6V, 20-Pin TSSOP ON SEMICONDUCTORバッファ,ラインドライバ 74LVTシリーズ, 3ステート 非反転, 2.7~3.6V, 20-Pin TSSOPON SEMICONDUCTOR
2,298税込2,528
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様ロジックファミリー:74LVT●ロジック機能:バッファ, ラインドライバ●1チップ当たりのチャンネル数:8●出力タイプ:3ステート●極性:非反転●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:TSSOP●ピン数:20●高レベル出力電流 Max:-32mA●低レベル出力電流 Max:64mA●最大伝播遅延時間 @ 最大 CL:4.2ns●寸法:6.5 x 4.4 x 0.9mm●高さ:0.9mm●動作供給電圧 Min:2.7 V●74LVTファミリ、Fairchild Semiconductor. 低電圧BiCMOSテクノロジロジック 動作電圧: 2.7 → 3.6 互換性: 入力LVTTL/TTL、出力LVTTLRoHS指令(10物質対応)対応
ON Semiconductor TinyLogic ULP バッファ ON SEMICONDUCTORON Semiconductor TinyLogic ULP バッファON SEMICONDUCTOR
999税込1,099
1袋(25個)
7日以内出荷