カテゴリ
- 制御機器(11)
絞り込み
ブランド
- ON SEMICONDUCTOR
- モノタロウ(1)
- MTCW(60)
- PROST's(50)
- 三菱マテリアル(16)
- イスカル(14)
- 京セラ(14)
- 東亜DKK(14)
- JBL professional(14)
- タンガロイ(12)
- ケナメタル(10)
- カモ井加工紙(8)
- 住友電工ハードメタル(8)
- MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(8)
- FSA(8)
- ダイケン(7)
- イワタツール(6)
- 特殊電極(6)
- アリート(ariete)(6)
- ナカバヤシ(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(11)
「MTC」の検索結果

バッファ 74ACTシリーズ, 3ステート 非反転, 4.5~5.5V, 20-Pin TSSOP
ON SEMICONDUCTOR¥7,898税込¥8,6881セット(73個)7日以内出荷仕様ロジックファミリー:74ACT●ロジック機能:バッファ, ドライバ●入力タイプ:シングルエンド●出力タイプ:3ステート●極性:非反転●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:TSSOP●ピン数:20●高レベル出力電流 Max:24mA●低レベル出力電流 Max:24mA●最大伝播遅延時間 @ 最大 CL:12.5 ns @ 50 pF●寸法:6.5 x 4.4 x 0.9mm●高さ:0.9mm●動作供給電圧 Min:4.5 V●74ACTファミリ、Fairchild Semiconductor. アドバンスドCMOSロジック 動作電圧: 4.5 → 5.5 互換性: 入力TTL、出力CMOSRoHS指令(10物質対応)対応
Buffer/Line Driver 8-Ch 3-State TSSOP20
ON SEMICONDUCTOR¥14,980税込¥16,4781セット(73個)7日以内出荷仕様ロジックファミリー = 74LVTロジック機能 = バッファ, ラインドライバ1チップ当たりのチャンネル数 = 8出力タイプ = 3ステート極性 = 非反転実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = TSSOPピン数 = 20高レベル出力電流 Max = -32mA低レベル出力電流 Max = 64mA最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 4.2ns寸法 = 6.5 x 4.4 x 0.9mm高さ = 0.9mm長さ = 6.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
バッファ,ラインドライバ 74LVTシリーズ, 3ステート 非反転, 2.7~3.6V, 20-Pin TSSOP
ON SEMICONDUCTOR¥1,998税込¥2,1981袋(10個)7日以内出荷仕様ロジックファミリー:74LVT●ロジック機能:バッファ, ラインドライバ●1チップ当たりのチャンネル数:8●出力タイプ:3ステート●極性:非反転●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:TSSOP●ピン数:20●高レベル出力電流 Max:-32mA●低レベル出力電流 Max:64mA●最大伝播遅延時間 @ 最大 CL:4.2ns●寸法:6.5 x 4.4 x 0.9mm●高さ:0.9mm●動作供給電圧 Min:2.7 V●74LVTファミリ、Fairchild Semiconductor. 低電圧BiCMOSテクノロジロジック 動作電圧: 2.7 → 3.6 互換性: 入力LVTTL/TTL、出力LVTTLRoHS指令(10物質対応)対応