カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- ON SEMICONDUCTOR
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「bat54ht1g」の検索結果

オンセミ, ショットキーバリアダイオード, 200mA, 30V, 2-Pin SOD-323
ON SEMICONDUCTOR¥139税込¥1531袋(10個)翌々日出荷仕様ダイオード構成 = シングル1チップ当たりのエレメント数 = 1ピーク逆繰返し電圧 = 30V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOD-323ダイオードテクノロジー = ショットキーピン数 = 2最大順方向降下電圧 = 800mV長さ = 1.8mm幅 = 1.35mm高さ = 1mmピーク逆回復時間 = 5nsピーク非繰返し順方向サージ電流 = 600mAメーカー品番がNSV-、SBR-、又はS-から始まる製品は、AEC-Q101車載認定済みです。. ショットキーバリアダイオード、最大900 mA、ON SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応