カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- ON SEMICONDUCTOR
- onsemi(4)
- ミツビシ(1)
- ビー・ブラウンエースクラップ(1)
- メディアカバーマーケット(1)
- VENTION(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「bc557」の検索結果

ON Semiconductor PNP トランジスタ, 45 V, 100mA, 3-Pin TO-92
ON SEMICONDUCTOR¥1,998税込¥2,1981袋(100個)7日以内出荷仕様トランジスタタイプ = PNP最大DCコレクタ電流 = 100 mA最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 45 Vパッケージタイプ = TO-92実装タイプ = スルーホール最大パワー消費 = 500 mW最小DC電流ゲイン = 110トランジスタ構成 = シングル最大コレクタ-ベース間電圧 = -50 V最大エミッタ-ベース間電圧 = -5 V最大動作周波数 = 150 MHzピン数 = 31チップ当たりのエレメント数 = 1幅 = 3.86mm小信号PNPトランジスタ、40 → 50 V、Fairchild SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応