ON Semiconductor 74ACTシリーズ 8ビット バストランシーバON SEMICONDUCTOR7日以内出荷
仕様74ACTファミリ、FairchildSemiconductor.アドバンスドCMOSロジック動作電圧4.5~5.5互換性入力TTL、出力CMOSピン数(ピン)20極性非反転出力レベルTTL入力レベルTTLパッケージSOIC実装タイプ表面実装1チップ当たりのエレメント数181チップ当たりのチャンネル数8低レベル出力電流(mA)75高レベル出力電流(mA)-75最大伝播遅延時間@最大CL9nsロジックファミリー74ACTロジック機能バストランシーバ
バッファ 74ACTシリーズ, 3ステート 非反転, 4.5~5.5V, 20-Pin TSSOPON SEMICONDUCTOR7日以内出荷
仕様ロジックファミリー:74ACT●ロジック機能:バッファ, ドライバ●入力タイプ:シングルエンド●出力タイプ:3ステート●極性:非反転●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:TSSOP●ピン数:20●高レベル出力電流 Max:24mA●低レベル出力電流 Max:24mA●最大伝播遅延時間 @ 最大 CL:12.5 ns @ 50 pF●寸法:6.5 x 4.4 x 0.9mm●高さ:0.9mm●動作供給電圧 Min:4.5 V●74ACTファミリ、Fairchild Semiconductor. アドバンスドCMOSロジック 動作電圧: 4.5 → 5.5 互換性: 入力TTL、出力CMOSRoHS指令(10物質対応)対応