カテゴリ

  • 制御機器(7)
絞り込み
ブランド
  • ON SEMICONDUCTOR
  • モノタロウ(2)
  • フエニックス・コンタクト(72)
  • VISHAY(67)
  • DiodesZetex(33)
  • STMicro(22)
  • セルスター(17)
  • 東芝ライテック(14)
  • HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(14)
  • ネグロス電工(12)
  • REX[科学研究・開発用品](8)
  • スリーボンド(7)
  • 東亜DKK(7)
  • TAIWAN SEMICONDUCTOR(7)
  • EVANS(6)
  • 大東プレス工業(5)
  • トックベアリング(TOK)(5)
  • CONTEC(コンテック)(5)
  • カーシーカシマ(5)
  • ニチコン(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「do-1」の検索結果

関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オンセミ, 整流ダイオード ON SEMICONDUCTORオンセミ, 整流ダイオードON SEMICONDUCTOR
1,198税込1,318
1袋(50個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
オンセミ, 標準回復 整流ダイオード ON SEMICONDUCTORオンセミ, 標準回復 整流ダイオードON SEMICONDUCTOR
1,398税込1,538
1袋(100個)
当日出荷
オンセミ, ファストリカバリー 整流ダイオード ON SEMICONDUCTORオンセミ, ファストリカバリー 整流ダイオードON SEMICONDUCTOR
1,398税込1,538
1セット(25個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
オンセミ, ツェナーダイオード ON SEMICONDUCTORオンセミ, ツェナーダイオードON SEMICONDUCTOR
639税込703
1袋(200個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
オンセミ, スイッチングダイオード ON SEMICONDUCTORオンセミ, スイッチングダイオードON SEMICONDUCTOR
1,998税込2,198
1袋(100個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
オンセミ, 高電圧 整流ダイオード ON SEMICONDUCTORオンセミ, 高電圧 整流ダイオードON SEMICONDUCTOR
2,598税込2,858
1セット(50個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
フェアチャイルド, ツェナーダイオード 4.7V スルーホール 1W ON SEMICONDUCTORフェアチャイルド, ツェナーダイオード 4.7V スルーホール 1WON SEMICONDUCTOR
14,980税込16,478
1リール(3000個)
7日以内出荷
仕様ダイオード構成:シングル 、 1チップ当たりのエレメント数:1 、 最大パワー消費:1 W 、 パッケージタイプ:DO-41 、 ツェナータイプ:汎用 、 ツェナー電圧許容性:5% 、 ピン数:2 、 テスト電流:53mA 、 最大ツェナーインピーダンス:8Ω 、 最大逆漏れ電流:10μA 、 長さ:5.2mm 、 直径:2.72mm 、 寸法:2.72 (Dia.) x 5.2mm 、 動作温度 Min:-65 ℃ 、 ツェナーダイオード1 W、1N4728A~1N4758Aシリーズ、Fairchild SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応