カテゴリ

  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • ON SEMICONDUCTOR
  • BOSCH(ボッシュ)(1)
  • Canon(3)
  • Glass Expansion(2)
  • JEFCOM(ジェフコム)(2)
  • KSフィルター(2)
  • RIGOL(リゴル)(2)
  • SMC(9)
  • Thermo Scientific Nalgene(2)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(5)
  • UNION(ユニオン)(2)
  • UNION(ユニオン産業)(3)
  • Yamato(大和製衡)(6)
  • エスコ(1)
  • オリンパス(2)
  • テラモト(3)
  • ホンダ(2)
  • メディアカバーマーケット(2)
  • 三ツ星ベルト(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ds700」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ON Semiconductor Nチャンネル 小信号 MOSFET, 60 V, 280 mA, 3 ピン パッケージSOT-23 ON SEMICONDUCTOR

    ON Semiconductor Nチャンネル 小信号 MOSFET, 60 V, 280 mA, 3 ピン パッケージSOT-23

    ON SEMICONDUCTOR
    ¥359税込¥395
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    仕様チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 280 mA最大ドレイン-ソース間電圧 = 60 V最大ドレイン-ソース間抵抗 = 2Ω最低ゲートしきい値電圧 = 1V最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 Vパッケージタイプ = SOT-23実装タイプ = 表面実装トランジスタ構成 = シングルチャンネルモード = エンハンスメント型カテゴリー = 小信号最大パワー消費 = 300 mW寸法 = 2.92 x 1.3 x 0.93mm強化モードNチャンネルMOSFET、Fairchild Semiconductor. 強化モードの電界効果トランジスタ(FET)は、Fairchild独自規格の高セル密度、DMOS技術を使用して製造されています。 この高密度プロセスは、オン状態抵抗を最小化するように設計されているので、堅牢かつ信頼できる性能と高速スイッチングを発揮します。RoHS指令(10物質対応)対応