カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- ON SEMICONDUCTOR
- MAZDA(マツダ)(8)
- ホンダ(3)
- onsemi(2)
- CKD(1)
- 象印チェンブロック(1)
- 椿本チエイン(1)
- DENSO(デンソー)(1)
- TRUSCO(1)
- ノーブランド(1)
- NOK(1)
- リケン(1)
- PIAA(1)
- スバル(1)
- 三鈴工機(1)
- CAPTAIN STAG(1)
- Roadpartner(マツダ)(1)
- STAHLWILLE(スタビレー)(1)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「g3055」の検索結果
特価

ON Semiconductor NPN パワートランジスタ, 60 V, 15 A, 3-Pin TO-204
ON SEMICONDUCTOR¥989税込¥1,0881個当日出荷仕様トランジスタタイプ = NPN最大DCコレクタ電流 = 15 A最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 60 Vパッケージタイプ = TO-204実装タイプ = スルーホール最大パワー消費 = 115 W最小DC電流ゲイン = 5トランジスタ構成 = シングル最大コレクタ-ベース間電圧 = 100 V最大エミッタ-ベース間電圧 = 7 V最大動作周波数 = 2.5 MHzピン数 = 31チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Max = +200 ℃先頭にNSVの付いたメーカー品番はAEC-Q101規格に適合する車載製品です。. NPNパワートランジスタ、ON SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応