カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- ON SEMICONDUCTOR
- ソニックウォール(8)
- TAKAGI(高儀)(7)
- HOP-SCOT(4)
- クリアー光学(3)
- メディアカバーマーケット(3)
- アイリスオーヤマ(2)
- BOSCH(ボッシュ)(2)
- MIKASA (ミカサ)(2)
- ナカバヤシ(1)
- ノーブランド(1)
- ミドリ安全(1)
- Pioneer(パイオニア)(1)
- フジカラー(1)
- ROYAL(ロイヤル)[建築金物](1)
- カーシーカシマ(1)
- 未来のアグリ(1)
- SAFETY J(1)
- CUC(中国産業)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「icw」の検索結果

バッファ,ラインドライバ ACシリーズ, 3ステート 非反転, 20-Pin SOICW
ON SEMICONDUCTOR¥4,198税込¥4,6181セット(36個)7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
バッファ,ラインドライバ HCシリーズ, 3ステート 非反転, 20-Pin SOICW
ON SEMICONDUCTOR¥58,980税込¥64,8781リール(1000個)7日以内出荷仕様ロジックファミリー:HC 、 ロジック機能:バッファ, ラインドライバ 、 1チップ当たりのチャンネル数:8 、 入力タイプ:シングルエンド 、 出力タイプ:3ステート 、 極性:非反転 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:SOIC W 、 ピン数:20 、 高レベル出力電流 Max:-7.8mA 、 低レベル出力電流 Max:7.8mA 、 最大伝播遅延時間 @ 最大 CL:165 ns @ 2 V 、 寸法:13 x 7.6 x 2.35mm 、 高さ:2.35mm 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 74HCファミリ、Fairchild Semiconductor. 高速CMOSロジック 動作電圧: 2 → 6 V 互換性: 入力CMOS、出力CMOSRoHS指令(10物質対応)対応
バッファ,ラインドライバ HCシリーズ, 3ステート 非反転, 2~6V, 20-Pin SOICW
ON SEMICONDUCTOR¥599税込¥6591袋(5個)7日以内出荷仕様ロジックファミリー:HC 、 ロジック機能:バッファ, ラインドライバ 、 1チップ当たりのチャンネル数:8 、 入力タイプ:シングルエンド 、 出力タイプ:3ステート 、 極性:非反転 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:SOIC W 、 ピン数:20 、 高レベル出力電流 Max:-7.8mA 、 低レベル出力電流 Max:7.8mA 、 最大伝播遅延時間 @ 最大 CL:165 ns @ 2 V 、 寸法:13 x 7.6 x 2.35mm 、 高さ:2.35mm 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 74HCファミリ、Fairchild Semiconductor. 高速CMOSロジック 動作電圧: 2 → 6 V 互換性: 入力CMOS、出力CMOSRoHS指令(10物質対応)対応