カテゴリ
- 制御機器(9)
絞り込み
ブランド
- ON SEMICONDUCTOR
- モノタロウ(3)
- BIGM(丸山製作所)(107)
- CATEYE(キャットアイ)(9)
- KITO(キトー)(9)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(48)
- NEMICON(ネミコン)(9)
- onsemi(19)
- Phenomenex(26)
- RS PRO(16)
- SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(10)
- SMC(25)
- アライドテレシス(21)
- エスコ(19)
- コガネイ(29)
- サンコウ電子研究所(9)
- ナベヤ(15)
- ハンマーキャスター(27)
- ホンダ(73)
- 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(16)
- 三菱電機(20)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)
「mc100」の検索結果

IC RCVR/DRVR ECL DIFF 5V 8SOIC
ON SEMICONDUCTOR¥1,998税込¥2,1981個5日以内出荷。AND/NANDゲート MC100EL04DG ON-Semiconductor製を販売します。仕様●ロジックタイプ:差動レシーバ/ドライバ●電源電圧:3V~5.5V●動作温度:-40℃~85℃●実装タイプ:面実装●パッケージ/ケース:8-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)アズワン品番67-0354-94
ON Semiconductor LVTTL / LVCMOS - 差動 LVPECL トランスレータ
ON SEMICONDUCTOR¥1,698税込¥1,8681個7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
ON Semiconductor 正電圧 3端子レギュレータ, 700mA, 5 V 固定出力, 3-Pin TO-220
ON SEMICONDUCTOR¥109税込¥1201個当日出荷仕様出力電圧 = 5 V出力電流 Max = 700mAパッケージタイプ = TO-220出力タイプ = 固定実装タイプ = スルーホール入力電圧 Max = 35 Vピン数 = 3動作温度 Min = 0 ℃動作温度 Max = +125 ℃出力数 = 1極性 = 正ロードレギュレーション = 100 mVMC78M00 / MC78M00Aリニア電圧レギュレータ、ON Semiconductor. ON Semiconductor の MC78M00 / MC78M00A リニア電圧レギュレータは、内部電流制限、サーマルシャットダウン、及び出力トランジスタ安全動作領域保護機能を組み合わせた堅牢なデバイスです。 ローカル、オンカード電圧調整などさまざまな用途で使用できます。 5 V、8 V、12 V、15 V、18 V、20 V、24 Vのモデルを用意しています。いずれも出力電流は最大500 mAで、最適なヒートシンクが搭載されています。. 鉛フリーパッケージを用意RoHS指令(10物質対応)対応