カテゴリ

  • 制御機器(8)
絞り込み
ブランド
  • ON SEMICONDUCTOR
  • KOA(152)
  • onsemi(35)
  • VISHAY(17)
  • RS PRO(16)
  • STMicro(12)
  • SCHURTER(8)
  • DELTRON(6)
  • AMPHENOL(5)
  • SPARKFUN(4)
  • Festo(2)
  • シュナイダーエレクトリック(2)
  • SKF(日本エスケイエフ)(1)
  • サンハヤト(1)
  • azbil(旧:山武)(1)
  • JVCケンウッド(1)
  • DJI(1)
  • INFINEON(1)
  • KEMET(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mos 1 ct 52」の検索結果

特価
本日4月18日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ON Semiconductor Nチャンネル パワーMOSFET ON SEMICONDUCTORON Semiconductor Nチャンネル パワーMOSFETON SEMICONDUCTOR
829税込912
1袋(5個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
ON Semiconductor Pチャンネル パワーMOSFET ON SEMICONDUCTORON Semiconductor Pチャンネル パワーMOSFETON SEMICONDUCTOR
88,980税込97,878
1リール(3000個)
翌々日出荷から7日以内出荷
ON Semiconductor Nチャンネル MOSFET ON SEMICONDUCTORON Semiconductor Nチャンネル MOSFETON SEMICONDUCTOR
1,698税込1,868
1袋(5個)
翌々日出荷から7日以内出荷
ON Semiconductor Nチャンネル パワーMOSFET, 100 V, 10 A, 3 ピン パッケージDPAK (TO-252) QFET シリーズ ON SEMICONDUCTORON Semiconductor Nチャンネル パワーMOSFET, 100 V, 10 A, 3 ピン パッケージDPAK (TO-252) QFET シリーズON SEMICONDUCTOR
719税込791
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 10 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 100 V最大ドレイン-ソース間抵抗 = 180 mΩ最低ゲートしきい値電圧 = 1V最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 Vパッケージタイプ = DPAK (TO-252)実装タイプ = 表面実装トランジスタ構成 = シングルチャンネルモード = エンハンスメント型カテゴリー = パワーMOSFET最大パワー消費 = 2500 mW寸法 = 6.6 x 6.1 x 2.3mmQFET(R) NチャンネルMOSFET、6 → 10.9 A、Fairchild Semiconductor. Fairchild Semiconductor製の新しいQFET(R)平面MOSFETは、高度な独自技術を使用しているので、電源、PFC (力率補正)、DC-DCコンバータ、プラズマディスプレイパネル(PDP)、点灯バラスト、モーションコントロールなどの幅広い用途に対してクラス最高の動作性能を発揮します。 これらの製品では、オン抵抗(RDS(on))を低くすることでオン状態の損失を低減し、ゲート電荷量(Qg)と出力静電容量(Coss)を低くすることでスイッチング損失を低減しています。 高度なQFET(R)プロセステクノロジーを使用することで、Fairchildは競合他社の平面MOSFETデバイスよりも優れた性能指数(FOM)を発揮できます。RoHS指令(10物質対応)対応
ON Semiconductor Pチャンネル パワーMOSFET, 35 V, 55 A, 3 ピン パッケージDPAK (TO-252) ON SEMICONDUCTORON Semiconductor Pチャンネル パワーMOSFET, 35 V, 55 A, 3 ピン パッケージDPAK (TO-252)ON SEMICONDUCTOR
1,398税込1,538
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様チャンネルタイプ = P最大連続ドレイン電流 = 55 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 35 V最大ドレイン-ソース間抵抗 = 19 mΩ最低ゲートしきい値電圧 = 1V最大ゲート-ソース間電圧 = -25 V, +25 Vパッケージタイプ = DPAK (TO-252)実装タイプ = 表面実装ピン数 = 3チャンネルモード = エンハンスメント型カテゴリー = パワーMOSFET最大パワー消費 = 57 W標準入力キャパシタンス @ Vds = 2370 pF @ -20 V自動車用PチャンネルMOSFET、Fairchild Semiconductor. Fairchild Semiconductorは、品質、安全性、信頼性の基準を徹底的に遵守することで、自動車市場における複雑な課題を解決するソリューションを提供しています。RoHS指令(10物質対応)対応
ON Semiconductor Nチャンネル MOSFET, 250 V, 6.2 A, 3 ピン パッケージDPAK (TO-252) UniFET シリーズ ON SEMICONDUCTORON Semiconductor Nチャンネル MOSFET, 250 V, 6.2 A, 3 ピン パッケージDPAK (TO-252) UniFET シリーズON SEMICONDUCTOR
1,298税込1,428
1枚(10個)
7日以内出荷
仕様チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 6.2 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 250 V最大ドレイン-ソース間抵抗 = 570 mΩ最低ゲートしきい値電圧 = 3V最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 Vパッケージタイプ = DPAK (TO-252)実装タイプ = 表面実装ピン数 = 3チャンネルモード = エンハンスメント型最大パワー消費 = 56 W標準ターンオン遅延時間 = 10 nsUniFETΩ NチャンネルMOSFET、Fairchild Semiconductor. UniFETΩ MOSFETは、Fairchild Semiconductor製の高電圧MOSFETファミリです。 この製品は、平面MOSFETの間に最小のオン状態抵抗を搭載しており、優れたスイッチング性能と高いアバランシェエネルギー強度も提供しています。 さらに、内部ゲート - ソースESDダイオードにより、UniFET-IIΩ MOSFETは2000 V HBMを超えるサージストレスに耐えることができます。 UniFETΩ MOSFETは、力率補正(PFC)、フラットパネルディスプレイ(FPD) TV電源、ATX (Advanced Technology eXtended)、電子ランプバラストなどの電力変換の用途に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
ON Semiconductor Nチャンネル パワーMOSFET, 200 V, 9 A, 3 ピン パッケージDPAK (TO-252) QFET シリーズ ON SEMICONDUCTORON Semiconductor Nチャンネル パワーMOSFET, 200 V, 9 A, 3 ピン パッケージDPAK (TO-252) QFET シリーズON SEMICONDUCTOR
899税込989
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 9 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 200 V最大ドレイン-ソース間抵抗 = 280 mΩ最低ゲートしきい値電圧 = 1V最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 Vパッケージタイプ = DPAK (TO-252)実装タイプ = 表面実装トランジスタ構成 = シングルチャンネルモード = エンハンスメント型カテゴリー = パワーMOSFET最大パワー消費 = 2500 mW長さ = 6.6mmQFET(R) NチャンネルMOSFET、6 → 10.9 A、Fairchild Semiconductor. Fairchild Semiconductor製の新しいQFET(R)平面MOSFETは、高度な独自技術を使用しているので、電源、PFC (力率補正)、DC-DCコンバータ、プラズマディスプレイパネル(PDP)、点灯バラスト、モーションコントロールなどの幅広い用途に対してクラス最高の動作性能を発揮します。 これらの製品では、オン抵抗(RDS(on))を低くすることでオン状態の損失を低減し、ゲート電荷量(Qg)と出力静電容量(Coss)を低くすることでスイッチング損失を低減しています。 高度なQFET(R)プロセステクノロジーを使用することで、Fairchildは競合他社の平面MOSFETデバイスよりも優れた性能指数(FOM)を発揮できます。RoHS指令(10物質対応)対応
ON Semiconductor Pチャンネル パワーMOSFET, 100 V, 6.6 A, 3 ピン パッケージDPAK (TO-252) ON SEMICONDUCTORON Semiconductor Pチャンネル パワーMOSFET, 100 V, 6.6 A, 3 ピン パッケージDPAK (TO-252)ON SEMICONDUCTOR
769税込846
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様チャンネルタイプ = P最大連続ドレイン電流 = 6.6 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 100 V最大ドレイン-ソース間抵抗 = 530 mΩ最低ゲートしきい値電圧 = 2V最大ゲート-ソース間電圧 = -30 V, +30 Vパッケージタイプ = DPAK (TO-252)実装タイプ = 表面実装トランジスタ構成 = シングルチャンネルモード = エンハンスメント型カテゴリー = パワーMOSFET最大パワー消費 = 2500 mW標準ターンオフ遅延時間 = 20 ns自動車用PチャンネルMOSFET、Fairchild Semiconductor. Fairchild Semiconductorは、品質、安全性、信頼性の基準を徹底的に遵守することで、自動車市場における複雑な課題を解決するソリューションを提供しています。RoHS指令(10物質対応)対応