カテゴリ
- 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
- ON SEMICONDUCTOR
- トーコネ(旧:東洋コネクター)(20)
- CKD(11)
- SMC(9)
- onsemi(5)
- フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(2)
- ダイヤトレンド(2)
- 住友電工ハードメタル(2)
- サンワサプライ(1)
- ダイキン工業(1)
- TDT(田野井)(1)
- ナイキ(1)
- ネグロス電工(1)
- NOK(1)
- HORIBA(堀場製作所)(1)
- K.Pガスケット(1)
- コフロック(1)
- アイリスチトセ(1)
- ワルター(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「n-cp-5」の検索結果

ON Semiconductor LDOレギュレータ 1.5A, 1.2 V 固定出力, 最大18 V入力, 3+Tab-Pin SOT-223
ON SEMICONDUCTOR¥859税込¥9451袋(5個)翌々日出荷仕様出力電圧 = 1.2 V出力タイプ = 固定パッケージタイプ = SOT-223出力電流 Max = 1.5A実装タイプ = 表面実装入力電圧 Max = 18 Vピン数 = 3+Tab極性 = 正動作温度 Min = -40 ℃動作温度 Max = +125 ℃幅 = 3.7mm低ドロップアウト(LDO)リニア電圧レギュレータ、1.1 → 2 A、ON SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応