カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- ON SEMICONDUCTOR
- OSRAM Opto Semiconductors(3)
- VISHAY(2)
- ELPA(1)
- シャープ(1)
- 東芝(1)
- 東芝ライテック(1)
- 三菱電機(1)
- T&D(ティアンドデイ)(1)
- ワンダーキット(1)
- OPTEK(1)
- WURTH ELEKTRONIK(1)
- ナリカ(1)
- マルツエレック(1)
- 日清紡マイクロデバイス(1)
- onsemi(1)
- Yellow Stone(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「njl7502」の検索結果

フォトダイオード ON Semiconductor 20 ° Si スルーホール実装 5mm package
ON SEMICONDUCTOR¥1,998税込¥2,1981袋(25個)7日以内出荷仕様ピーク感度波長 = 880nmパッケージタイプ = T-1 3/4実装タイプ = スルーホール実装ピン数 = 2ダイオード材質 = Si最小検出波長 = 700nm最大検出波長 = 1100nm高さ = 8.77mm直径 = 6.1mmQSD2030F PINフォトダイオード. Fairchild SemiconductorのQSD2030Fは、プラスチックシリコンPINフォトダイオードです。 標準の5 mm(T-1 3/4)スルーホールパッケージに収められています。 QSD2030Fは、周囲の可視光を遮断する昼光フィルタを備えた黒色のエポキシ製パッケージに収納されています。. QSD2030Fフォトダイオードの特長: PINフォトダイオード 5 mm(T-1 3/4)パッケージ 広いレセプション角度: 40° 昼光フィルタ 高感度 波長: 880 nm 検出面積: 1.245 x 1.245 mmRoHS指令(10物質対応)対応