カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- ON SEMICONDUCTOR
- シグマ光機(36)
- SMC(9)
- 東洋エレメント(4)
- 武藤工業(4)
- INFINEON(3)
- TRUSCO(2)
- ALBA(アルバ)(2)
- brembo(2)
- onsemi(2)
- EXCEL(エクセル)(1)
- ケナメタル(1)
- 制研化学工業(1)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
- ベッセル(1)
- REX(レッキス工業)(1)
- 三ツ星ベルト(1)
- FCマテリアル(旧東海マテリアル)(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「ns-10n」の検索結果
特価

ON Semiconductor Nチャンネル パワーMOSFET, 150 V, 15 A, 3 ピン パッケージTO-220F
ON SEMICONDUCTOR¥1,498税込¥1,6481袋(10個)7日以内出荷仕様チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 15 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 150 V最大ドレイン-ソース間抵抗 = 40 mΩ最低ゲートしきい値電圧 = 2V最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 Vパッケージタイプ = TO-220F実装タイプ = スルーホールピン数 = 3チャンネルモード = エンハンスメント型カテゴリー = パワーMOSFET最大パワー消費 = 22 W標準ターンオン遅延時間 = 14 nsPowerTrench(R) NチャンネルMOSFET、10 → 19.9 A、Fairchild SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
ON Semiconductor Nチャンネル MOSFET, 250 V, 6.2 A, 3 ピン パッケージDPAK (TO-252) UniFET シリーズ
ON SEMICONDUCTOR¥1,298税込¥1,4281枚(10個)7日以内出荷仕様チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 6.2 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 250 V最大ドレイン-ソース間抵抗 = 570 mΩ最低ゲートしきい値電圧 = 3V最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 Vパッケージタイプ = DPAK (TO-252)実装タイプ = 表面実装ピン数 = 3チャンネルモード = エンハンスメント型最大パワー消費 = 56 W標準ターンオン遅延時間 = 10 nsUniFETΩ NチャンネルMOSFET、Fairchild Semiconductor. UniFETΩ MOSFETは、Fairchild Semiconductor製の高電圧MOSFETファミリです。 この製品は、平面MOSFETの間に最小のオン状態抵抗を搭載しており、優れたスイッチング性能と高いアバランシェエネルギー強度も提供しています。 さらに、内部ゲート - ソースESDダイオードにより、UniFET-IIΩ MOSFETは2000 V HBMを超えるサージストレスに耐えることができます。 UniFETΩ MOSFETは、力率補正(PFC)、フラットパネルディスプレイ(FPD) TV電源、ATX (Advanced Technology eXtended)、電子ランプバラストなどの電力変換の用途に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応