カテゴリ

  • 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
  • ON SEMICONDUCTOR
  • INFINEON(12)
  • VISHAY(8)
  • 東芝(3)
  • onsemi(3)
  • MICROCHIP(1)
  • ROHM(1)
  • SPARKFUN(1)
  • DiodesZetex(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「p-ch mosfet」の検索結果

特価
本日9月27日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • MOSFET P-Channel ON SEMICONDUCTOR

    MOSFET P-Channel

    ON SEMICONDUCTOR
    ¥69,980税込¥76,978
    1リール(3000個)
    7日以内出荷
    仕様強化モードPチャンネルMOSFET、Fairchild Semiconductor. 強化モードの電界効果トランジスタは、Fairchild独自規格の高セル密度、DMOS技術を使用して製造されています。 この超高密度プロセスは、オン状態抵抗を最小化するように設計されているので、堅牢かつ信頼できる性能と高速スイッチングを発揮します。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ON Semiconductor Pチャンネル パワーMOSFET ON SEMICONDUCTOR

    ON Semiconductor Pチャンネル パワーMOSFET

    ON SEMICONDUCTOR
    ¥64~税込¥70~
    1個ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • ON Semiconductor Pチャンネル MOSFET ON SEMICONDUCTOR

    ON Semiconductor Pチャンネル MOSFET

    ON SEMICONDUCTOR
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1袋(10個)ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • ON Semiconductor Pチャンネル パワーMOSFET, 30 V, 2 A, 3 ピン パッケージSOT-23 PowerTrench シリーズ ON SEMICONDUCTOR

    ON Semiconductor Pチャンネル パワーMOSFET, 30 V, 2 A, 3 ピン パッケージSOT-23 PowerTrench シリーズ

    ON SEMICONDUCTOR
    ¥579税込¥637
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様チャンネルタイプ = P最大連続ドレイン電流 = 2 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 30 V最大ドレイン-ソース間抵抗 = 80 mΩ最低ゲートしきい値電圧 = 1V最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 Vパッケージタイプ = SOT-23実装タイプ = 表面実装トランジスタ構成 = シングルチャンネルモード = エンハンスメント型カテゴリー = パワーMOSFET最大パワー消費 = 500 mW長さ = 2.92mmPowerTrench(R) PチャンネルMOSFET、Fairchild Semiconductor. PowerTrench(R) MOSFETは、システム効率と電力密度を向上するように最適化された電源スイッチです。 これらの製品は、小さいゲート電荷量(Qg)、小さい逆回復電荷量(Qrr)、ソフト逆回復ボディダイオードを組み合わせているので、AC/DC電源における同期整流の高速スイッチングに貢献します。 最新のPowerTrench(R) MOSFETは、シールド付きゲート構造を採用しているので、電荷量のバランスが保たれます。 この高度なテクノロジーを利用しているので、これらのデバイスのFOM (性能指数)は、前世代のデバイスよりもはるかに低くなります。 PowerTrench(R) MOSFETのソフトボディダイオードは、スナバー回路を必要とせず、電圧定格の高いMOSFETの代替品として使用することも可能な性能を誇ります。RoHS指令(10物質対応)対応