カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • ON SEMICONDUCTOR
  • 富士電機機器制御(4)
  • FKD(フクダ精工)(1)
  • 富士電機(1)
  • ミヤコ自動車(1)
  • DAYTONA(デイトナ)(1)
  • MAD MAX(マッドマックス)(1)
  • 大洋ツール(1)
  • SCHMALZ(シュマルツ)(1)
  • SBS(1)
  • nexperia(1)
  • DiodesZetex(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sc-65x」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • オンセミ, ツェナーダイオード ON SEMICONDUCTOR

    オンセミ, ツェナーダイオード

    ON SEMICONDUCTOR
    11,980税込13,178
    1リール(3000個)
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • オンセミ, ツェナーダイオード, 4.7V, 200 mW, 2-Pin SOD-323 ON SEMICONDUCTOR

    オンセミ, ツェナーダイオード, 4.7V, 200 mW, 2-Pin SOD-323

    ON SEMICONDUCTOR
    749税込824
    1袋(150個)
    7日以内出荷
    仕様標準ツェナー電圧 = 4.7V実装タイプ = 表面実装最大パワー消費 = 200 mWパッケージタイプ = SOD-323ツェナータイプ = 電圧レギュレータツェナー電圧許容性 = 6%ピン数 = 2テスト電流 = 5mA最大ツェナーインピーダンス = 80Ω最大逆漏れ電流 = 3μA長さ = 1.8mm寸法 = 1.8 x 1.35 x 1mm動作温度 Min = -65 ℃ツェナーダイオード200 mW、MM3Zシリーズ、ON Semiconductor. 表面実装ケース: SOD-323 (SC-76)RoHS指令(10物質対応)対応