カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- ON SEMICONDUCTOR
- Thermo Fisher Scientific(6)
- 大晃機械工業(TAIKO)(2)
- TEAC(2)
- onsemi(2)
- Weller(1)
- STMicro(1)
- AXYGEN(1)
- 麻場(1)
- SLASH(1)
- 一誠(イッセイ)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「tip-30」の検索結果

ON Semiconductor PNP パワートランジスタ, 100 V, 1 A, 3-Pin TO-220AB
ON SEMICONDUCTOR¥739税込¥8131袋(10個)翌々日出荷仕様トランジスタタイプ = PNP最大DCコレクタ電流 = 1 A最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 100 Vパッケージタイプ = TO-220AB実装タイプ = スルーホール最大パワー消費 = 30 W最小DC電流ゲイン = 15トランジスタ構成 = シングル最大コレクタ-ベース間電圧 = 100 V最大エミッタ-ベース間電圧 = 5 V最大動作周波数 = 1 MHzピン数 = 31チップ当たりのエレメント数 = 1幅 = 4.82mm先頭にS又はNSVの付いたメーカー品番はAEC-Q101規格に適合する車載製品です。. 汎用PNPトランジスタ、最大1 A、ON SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応