カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • ON SEMICONDUCTOR
  • AZLA(アズラ)(18)
  • carrozzeria(54)
  • D'Addario(16)
  • DiodesZetex(21)
  • GATOR Case(22)
  • LITTLE PRESENTS(リトルプレゼンツ)(27)
  • nexperia(38)
  • SHIMANO(シマノ)(13)
  • SKC(環境測定)(25)
  • TRUSCO(25)
  • VISHAY(26)
  • コミネ(10)
  • サクライ(40)
  • ホンダ(46)
  • マクセル(17)
  • モメンティブジャパン(旧:GE東芝)(17)
  • 住友電工ハードメタル(29)
  • 八幡ねじ(21)
  • 富士電機(9)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tse」の検索結果

2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • オンセミ, ツェナーダイオード ON SEMICONDUCTOR

    オンセミ, ツェナーダイオード

    ON SEMICONDUCTOR
    ¥379~税込¥417~
    1袋(25個)ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • フェアチャイルド, ツェナーダイオード 4.7V スルーホール 1W ON SEMICONDUCTOR

    フェアチャイルド, ツェナーダイオード 4.7V スルーホール 1W

    ON SEMICONDUCTOR
    ¥19,980税込¥21,978
    1リール(3000個)
    7日以内出荷
    仕様ダイオード構成:シングル 、 1チップ当たりのエレメント数:1 、 最大パワー消費:1 W 、 パッケージタイプ:DO-41 、 ツェナータイプ:汎用 、 ツェナー電圧許容性:5% 、 ピン数:2 、 テスト電流:53mA 、 最大ツェナーインピーダンス:8Ω 、 最大逆漏れ電流:10μA 、 長さ:5.2mm 、 直径:2.72mm 、 寸法:2.72 (Dia.) x 5.2mm 、 動作温度 Min:-65 ℃ 、 ツェナーダイオード1 W、1N4728A~1N4758Aシリーズ、Fairchild SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
tse389c特集