カテゴリ

  • 制御機器(6)
絞り込み
ブランド
  • ON SEMICONDUCTOR
  • MICROCHIP(245)
  • Texas Instruments(72)
  • STMicro(38)
  • SMC(36)
  • 東芝(20)
  • onsemi(20)
  • DiodesZetex(18)
  • BROADCOM(11)
  • テンパール工業(6)
  • LASCAR(6)
  • シュナイダーエレクトリック(5)
  • TDK(4)
  • 三菱電機(4)
  • ALLIANCE MEMORY(4)
  • マリンテック(4)
  • JEFCOM(ジェフコム)(3)
  • RENESAS(3)
  • ROHM(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「v5.5-8」の検索結果

特価
本日9月22日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ON Semiconductor FXMAシリーズ 電圧 レベルトランスレータ, 1.65~5.5 V, 8-Pin MicroPak ON SEMICONDUCTOR

    ON Semiconductor FXMAシリーズ 電圧 レベルトランスレータ, 1.65~5.5 V, 8-Pin MicroPak

    ON SEMICONDUCTOR
    439税込483
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    仕様ロジックファミリー = FXMAロジック機能 = 電圧 レベルトランスレータ出力タイプ = オープンドレイン実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = MicroPakピン数 = 8寸法 = 1.6 x 1.6 x 0.5mm高さ = 0.5mm長さ = 1.6mm動作供給電圧 Min = 1.65 Vシリアル入出力ペリフェラル、Fairchild SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
  • ON Semiconductor CMOSシリーズ 電圧 レベルトランスレータ, 20μA, 1.5~5.5 V, 8-Pin SOIC ON SEMICONDUCTOR

    ON Semiconductor CMOSシリーズ 電圧 レベルトランスレータ, 20μA, 1.5~5.5 V, 8-Pin SOIC

    ON SEMICONDUCTOR
    4,598税込5,058
    1袋(20個)
    翌々日出荷
    仕様ロジックファミリー = CMOSロジック機能 = 電圧 レベルトランスレータ伝送 = 電圧論理信号高レベル出力電流 Max = 20μA低レベル出力電流 Max = 20μA出力タイプ = オープンドレイン最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 1000 ns@ 15 pF実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOICピン数 = 8寸法 = 5 x 4 x 1.5mm高さ = 1.5mm長さ = 5mm動作供給電圧 Min = 1.5 VNLSVシリーズ、ON Semiconductor. ON Semiconductor製のNLSVシリーズのデバイスは、デュアル電源非反転レベルトランスレータです。 この設定可能な電圧レベルトランスレータは、VCCA / VCCB電源レールを管理できる入力ポートと出力ポートを備えています。 NLSVシリーズでは、入力ポートから出力ポートへの低電圧変換が可能です。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ON Semiconductor 74 VHCシリーズ ヘキサ インバータ(NOTゲート), 8mA, 2~5.5 V, 14-Pin TSSOP ON SEMICONDUCTOR

    ON Semiconductor 74 VHCシリーズ ヘキサ インバータ(NOTゲート), 8mA, 2~5.5 V, 14-Pin TSSOP

    ON SEMICONDUCTOR
    319税込351
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様ロジック機能 = インバータ入力タイプ = シュミットトリガー1チップ当たりのエレメント数 = 6シュミットトリガ入力 = あり最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 18.5ns高レベル出力電流 Max = -8mA低レベル出力電流 Max = 8mA実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = TSSOPピン数 = 14ロジックファミリー = VHC寸法 = 5 x 4.4 x 0.9mm幅 = 4.4mm74VHCファミリ、Fairchild Semiconductors. アドバンスド高速CMOSロジック 動作電圧: 2.0 → 5.5 互換性: 入力CMOS、出力CMOSRoHS指令(10物質対応)対応
  • ON Semiconductor 74VHCシリーズ 8ステージ シフトレジスタ, シリアル/パラレル 単方向, 2~5.5 V ON SEMICONDUCTOR

    ON Semiconductor 74VHCシリーズ 8ステージ シフトレジスタ, シリアル/パラレル 単方向, 2~5.5 V

    ON SEMICONDUCTOR
    469税込516
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様パッケージタイプ = TSSOPロジック機能 = シフトレジスターステージ数 = 8ロジックファミリー = 74VHC実装タイプ = 表面実装動作/操作モード = シリアル/パラレルエレメント数 = 1ピン数 = 16動作供給電圧 Min = 2 V動作供給電圧 Max = 5.5 V寸法 = 5 x 4.4 x 0.9mm長さ = 5mm幅 = 4.4mm動作温度 Min = -40 ℃74VHCファミリ、Fairchild Semiconductors. アドバンスド高速CMOSロジック 動作電圧: 2.0 → 5.5 互換性: 入力CMOS、出力CMOSRoHS指令(10物質対応)対応
  • IC RCVR/DRVR ECL DIFF 5V 8SOIC ON SEMICONDUCTOR

    IC RCVR/DRVR ECL DIFF 5V 8SOIC

    ON SEMICONDUCTOR
    1,998税込2,198
    1個
    5日以内出荷
    。AND/NANDゲート MC100EL04DG ON-Semiconductor製を販売します。
    仕様●ロジックタイプ:差動レシーバ/ドライバ●電源電圧:3V~5.5V●動作温度:-40℃~85℃●実装タイプ:面実装●パッケージ/ケース:8-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)アズワン品番67-0354-94
  • ON Semiconductor, シリアルEEPROM 64kbit ON SEMICONDUCTOR

    ON Semiconductor, シリアルEEPROM 64kbit

    ON SEMICONDUCTOR
    629税込692
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様メモリサイズ = 64kbitインターフェースタイプ = シリアル-I2Cパッケージタイプ = SOIC実装タイプ = 表面実装ピン数 = 8構成 = 8 K x 8ビット動作供給電圧 Min = 1.7 V動作供給電圧 Max = 5.5 V1ワード当たりのビット数 = 8bit長さ = 5mm幅 = 4mm高さ = 1.5mm寸法 = 5 x 4 x 1.5mmワード数 = 8KEEPROMシリアルI2C、ON SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
圧着端子 5.5-8特集