OPTEKのページです。OPTEKは、制御機器/はんだ・静電気対策用品などの商品を提供しています。現在52件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
Optek フォトインタラプタ, シャシーマウント, スロット幅:9.53mm OPB815WZOPTEK
Optek フォトインタラプタ, パネルマウント, スロット幅:3.18mm OPB993T51ZOPTEK
Optek 反射型 光センサ 152mm 3-PinOPTEK
Optek フォトインタラプタ, ねじマウント, スロット幅:3.18mm, 5-Pin OPB990T51ZOPTEK
Optek フォトインタラプタ, パネルマウント, スロット幅:3.18mm OPB943W51ZOPTEK
Optek フォトインタラプタ, ねじマウント, スロット幅:3.18mm, 4-Pin OPB830W55ZOPTEK
Optek フォトカプラ, スルーホール実装, トランジスタ出力, OPI120OPTEK
Optek フォトカプラ, スルーホール実装, トランジスタ出力, OPI1264COPTEK
Optek フォトインタラプタ, ねじマウント, スロット幅:9.53mm, 4-Pin OPB815LOPTEK
Optek フォトカプラ, スルーホール実装, トランジスタ出力, OPI1264AOPTEK
Optek 光電センサ ブロック形 検出範囲 1.27 → 9.525 mmOPTEK
Optek フォトインタラプタ, パネルマウント, スロット幅:9.53mm OPB802W55ZOPTEK
Optek 光電センサ ブロック形 検出範囲 3.8 mmOPTEK
Optek 光電センサ ブロック形 検出範囲 1.3 mmOPTEK
Optek 赤外線レシーバOPTEK
Optek フォトインタラプタ, スルーホール実装, スロット幅:4.83mm, 5-Pin OPB625OPTEK
Optek 890nm 赤外線発光ダイオード, サイドルッカー (4.45 x 2.34 x 5.72mm) 0.6mWOPTEK
Optek フォトインタラプタ, ねじマウント, スロット幅:3.18mm, 4-Pin OPB365T55OPTEK
Optek フォトインタラプタ, スルーホール実装, スロット幅:3.18mm, 4-Pin OPB840L51OPTEK
フォトインタラプタ スルーホール実装 スロット幅:4.83mm 4-Pin 1袋 5個入OPTEK
OPI1268SOPTEK