カテゴリ

  • 制御機器(8)
絞り込み
ブランド
  • OPTEK
  • LEDIL(6)
  • シヤチハタ(4)
  • オーハウス(2)
  • サンライズ(2)
  • セイニチ(生産日本社)(2)
  • IWAKI(AGCテクノグラス)(2)
  • OSRAM(2)
  • アドバンスデザイン(2)
  • DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材](2)
  • MB Wear(2)
  • 三菱電機(1)
  • 未来工業(1)
  • サンプラテック(1)
  • MG(旧エム・システム技研)(1)
  • テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(1)
  • RAE Systems Inc.(1)
  • カクケイ(1)
  • オプトエレクトロニクス(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「op-i」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Optek フォトカプラ, スルーホール実装, トランジスタ出力, OPI120 OPTEKOptek フォトカプラ, スルーホール実装, トランジスタ出力, OPI120OPTEK
39,980税込43,978
1袋(25個)
7日以内出荷
仕様●実装タイプ: スルーホール実装●出力デバイス: フォトダーリントン、フォトセンサ、フォトトランジスタ●最大順方向電圧: 1.5V●ピン数: 5●入力電流タイプ: DC●標準上昇時間: 2μs●最大入力電流: 150 mA●絶縁電圧: 15 kV dc / Vrms●最大電流変換率: 50%●標準降下時間: 2μs●シリーズ: OPI120●OPI120 / OPI123シリーズ光結合アイソレータ. OPI120 / OPI123シリーズ光結合アイソレータは、IR LEDとNPNシリコンフォトセンサで構成されています。 どちらの製品にも890 nm IR LEDが搭載されています。OPI120には、NPNフォトトランジスタセンサが搭載され、OPI123にはフォトダーリントンセンサが搭載されています。 このファミリは、IR LEDとフォトセンサの間に透過経路を形成する不透明のハーメチックシールドハウジングに収納されています。 OPI120 / OPI123シリーズに最適な用途には、入力と出力間の高電圧絶縁、電気絶縁、産業、医療、オフィス機器が含まれています。RoHS指令(10物質対応)対応
OPI120 OPTEKOPI120OPTEK
1,698税込1,868
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Optek デジタルアイソレータ OPTEKOptek デジタルアイソレータOPTEK
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Optek フォトカプラ, スルーホール実装, トランジスタ出力, OPI1264A OPTEKOptek フォトカプラ, スルーホール実装, トランジスタ出力, OPI1264AOPTEK
12,980税込14,278
1袋(25個)
7日以内出荷
仕様●実装タイプ: スルーホール実装●出力デバイス: NPNフォトトランジスタ、フォトセンサ●最大順方向電圧: 1.6V●ピン数: 4●入力電流タイプ: DC●最大入力電流: 40 mA●絶縁電圧: 15 kV dc / Vrms●最小電流伝送率: 25%●シリーズ: OPI1264●OPI110 / OPI1264シリーズ光結合アイソレータ. OPI110 / OPI1264シリーズの光アイソレータは、890 nm IR LEDとNPNフォトトランジスタセンサで構成されています。 これらの製品は不透明のパッケージに収納されており、IR LEDとフォトセンサの間に伝送パスを備えています。 OPI120 / OPI123シリーズに最適な用途には、入力と出力間の高電圧絶縁、電気絶縁、産業、医療、オフィス機器が含まれています。RoHS指令(10物質対応)対応
OPI1264B OPTEKOPI1264BOPTEK
469税込516
1個
7日以内出荷
Optek フォトカプラ, スルーホール実装, トランジスタ出力, OPI1264C OPTEKOptek フォトカプラ, スルーホール実装, トランジスタ出力, OPI1264COPTEK
13,980税込15,378
1袋(25個)
7日以内出荷
仕様●実装タイプ: スルーホール実装●出力デバイス: NPNフォトトランジスタ、フォトセンサ●最大順方向電圧: 1.6V●ピン数: 4●入力電流タイプ: DC●最大入力電流: 40 mA●絶縁電圧: 15 kV dc / Vrms●最小電流伝送率: 100%●シリーズ: OPI1264●OPI110 / OPI1264シリーズ光結合アイソレータ. OPI110 / OPI1264シリーズの光アイソレータは、890 nm IR LEDとNPNフォトトランジスタセンサで構成されています。 これらの製品は不透明のパッケージに収納されており、IR LEDとフォトセンサの間に伝送パスを備えています。 OPI120 / OPI123シリーズに最適な用途には、入力と出力間の高電圧絶縁、電気絶縁、産業、医療、オフィス機器が含まれています。RoHS指令(10物質対応)対応
OPI1268S OPTEKOPI1268SOPTEK
1,898税込2,088
1個
7日以内出荷
タイプ入力:DC、出力:オープンコレクタ取付方式スルーホール出力電圧(V)(最大)18チャンネル数1出力電流(mA)(最大)25消費電力(mW)100遅延時間(最大)100ns、100ns保管温度範囲(℃)-50~100RoHS指令(10物質対応)対応順電圧(V)1.4(最大1.8)動作温度範囲(℃)-50~100データレート(Mbps)2供給電圧(V)(最大)7最大逆電圧(V)3最大入力電流(mA)30絶縁電圧(V)20000V
Optek フォトカプラ OPTEKOptek フォトカプラOPTEK
1,198税込1,318
1個ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応