カテゴリ

  • 制御機器(9)
絞り込み
ブランド
  • OPTEK
  • AMPHENOL(9)
  • CKD(19)
  • HAMILeX(ハミレックス)(16)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(10)
  • Paperblanks(ペーパーブランクス)(10)
  • Peacock(尾崎製作所)(7)
  • PISCO(ピスコ)(28)
  • SMC(11)
  • SP忠男(17)
  • TRUSCO(12)
  • YAMAHA(ヤマハ)(10)
  • エスコ(17)
  • オカムラ(岡村製作所)(4,996)
  • タンガロイ(10)
  • ホンダ(233)
  • 住友重機械工業(88)
  • 東尾メック(20)
  • 神東塗料(35)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pb8」の検索結果

関連キーワード
9件中 1~9件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • OPB815L OPTEK

    OPB815L

    OPTEK
    ¥569税込¥626
    1個
    7日以内出荷
  • Optek フォトインタラプタ, ねじマウント, スロット幅:9.53mm, 4-Pin OPB815L OPTEK

    Optek フォトインタラプタ, ねじマウント, スロット幅:9.53mm, 4-Pin OPB815L

    OPTEK
    ¥15,980税込¥17,578
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    仕様●出力デバイス: フォトトランジスタ●チャンネル数: 1●実装タイプ: ねじマウント●ピン数: 4●寸法: 32×6.6×14.35mm●高さ: 14.35mm●長さ: 32mm●動作温度 Max: +80℃●動作温度 Min: -40℃●スロット幅: 9.53mm●幅: 6.6mm●動作温度レンジ: -40 → +80℃●OPB815L / OPB815WZシリーズスロット型光学スイッチRoHS指令(10物質対応)対応
  • Optek フォトインタラプタ, シャシーマウント, スロット幅:9.53mm OPB815WZ OPTEK

    Optek フォトインタラプタ, シャシーマウント, スロット幅:9.53mm OPB815WZ

    OPTEK
    ¥949税込¥1,044
    1個
    7日以内出荷
    仕様●出力デバイス: フォトトランジスタ●チャンネル数: 1●実装タイプ: シャシーマウント●パッケージタイプ: 基板モジュール●動作温度 Max: +80℃●動作温度 Min: -40℃●スロット幅: 9.53mm●幅: 9.53mm●動作温度レンジ: -40 → +80℃●OPB815L / OPB815WZシリーズスロット型光学スイッチRoHS指令(10物質対応)対応
  • Optek フォトインタラプタ, スルーホール実装, スロット幅:3.18mm, 4-Pin OPB840L51 OPTEK

    Optek フォトインタラプタ, スルーホール実装, スロット幅:3.18mm, 4-Pin OPB840L51

    OPTEK
    ¥1,298税込¥1,428
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    仕様●出力デバイス: トランジスタ●チャンネル数: 1●実装タイプ: スルーホール実装●ピン数: 4●寸法: 23.75×6.35×10.54mm●高さ: 10.54mm●長さ: 23.75mm●動作温度 Max: +85℃●動作温度 Min: -40℃●スロット幅: 3.18mm●幅: 6.35mm●シリーズ: OPB840℃●OPB830 / OPB840シリーズスロット型光学スイッチ. Optek Technologyのこのスロット型光センサファミリを使用すれば、標準の製品ラインからカスタムデバイスを作成することできます。 各種の開口部、シェル材質、リード間隔から選択できる柔軟性を備えています。 不透明のプラスチック製ハウジングにより、可視光から近赤外線の範囲で感度が最小限に抑えられます。 スロット内部の平行面は、赤外透過型のプラスチック又は開口部の付いた不透明のプラスチックで覆われています。 赤外透過型のプラスチックは、防塵の必要な用途に適しています。一方、不透明のプラスチックは、周辺光に対して最大限の保護が必要な用途に適しています。. スロット型光学スイッチの特長: スロット幅: 3.18 mm 不透明又はIR透過型の表面 側面実装 各種のリード間隔RoHS指令(10物質対応)対応
  • Optek フォトインタラプタ OPTEK

    Optek フォトインタラプタ

    OPTEK
    ¥599~税込¥659~
    1個ほか
    7日以内出荷
  • Optek フォトインタラプタ, パネルマウント, スロット幅:9.53mm OPB802W55Z OPTEK

    Optek フォトインタラプタ, パネルマウント, スロット幅:9.53mm OPB802W55Z

    OPTEK
    ¥899税込¥989
    1個
    7日以内出荷
    仕様●出力デバイス: トランジスタ●実装タイプ: パネルマウント●パッケージタイプ: ワイヤ●寸法: 30.99×6.35×15.63mm●高さ: 15.63mm●長さ: 30.99mm●動作温度 Max: +80℃●動作温度 Min: -40℃●スロット幅: 9.53mm●幅: 6.35mm●シリーズ: OPB800W℃●Optek OPB800及びOPB810スロット型光スイッチ. Optek OPB800及びOPB810シリーズのスロット型光スイッチには、基板及び24 AWGリモート取り付けケーブルのオプションがあります。 光スイッチハウジングは不透明グレード射出成形プラスチック製で、周辺の干渉を検出して除去します。 OPB800及びOPB810シリーズでは、用途に合わせて様々なアパーチャサイズ及び定格光電流を用意しています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • OPB830W55Z OPTEK

    OPB830W55Z

    OPTEK(1件のレビュー)
    ¥979税込¥1,077
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • OPB840W11Z OPTEK

    OPB840W11Z

    OPTEK
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Optek フォトインタラプタ, ねじマウント, スロット幅:3.18mm, 4-Pin OPB830W55Z OPTEK

    Optek フォトインタラプタ, ねじマウント, スロット幅:3.18mm, 4-Pin OPB830W55Z

    OPTEK
    ¥979税込¥1,077
    1個
    7日以内出荷
    仕様●出力デバイス: トランジスタ●チャンネル数: 1●実装タイプ: ねじマウント●ピン数: 4●寸法: 23.75×6.35×10.54mm●高さ: 10.54mm●長さ: 23.75mm●動作温度 Max: +80℃●動作温度 Min: -40℃●スロット幅: 3.18mm●幅: 6.35mm●シリーズ: OPB830℃●OPB830 / OPB840シリーズスロット型光学スイッチ. Optek Technologyのこのスロット型光センサファミリを使用すれば、標準の製品ラインからカスタムデバイスを作成することできます。 各種の開口部、シェル材質、リード間隔から選択できる柔軟性を備えています。 不透明のプラスチック製ハウジングにより、可視光から近赤外線の範囲で感度が最小限に抑えられます。 スロット内部の平行面は、赤外透過型のプラスチック又は開口部の付いた不透明のプラスチックで覆われています。 赤外透過型のプラスチックは、防塵の必要な用途に適しています。一方、不透明のプラスチックは、周辺光に対して最大限の保護が必要な用途に適しています。. スロット型光学スイッチの特長: スロット幅: 3.18 mm 不透明又はIR透過型の表面 側面実装 各種のリード間隔RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
pbi特集
  • おすすめ人気ランキング
  • pbi