カテゴリ
- メカニカル部品(16)
- 油圧機器・油圧ホース(3)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「pb8 ピロ」の検索結果

ピロボール球面滑り軸受PB
IKO(日本トムソン)(5件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から5日以内出荷この軸受は、焼入硬化後精密仕上げし球面部にクロムめっきを施した球面内輪と外輪との間に、なじみ性のある特殊銅合金のブッシュがインサートされた耐磨耗性と剛性のある軸受です。用途軸およびハウジング仕様1N≒0.102kgf型式PB型タイプ給油式
スフェリカル PTFEタイプ 標準型
NMB(ミネベア)(4件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から5日以内出荷レース内径面にテフロンライナーを接着してあり、ボール球面とテフロンライナー面ですべり運動します。テフロンライナーは自己潤滑性をもつため、グリース等の潤滑剤は不要です。したがって、油分をきらうところや潤滑が困難または不可能な場所での使用に有効です。また、潤滑機構を必要としないためメンテナンスのコストを下げることにも有効です。テフロンタイプのスフェリカルは低速揺動下での使用に適しています。また、振動荷重下でも比較的良好な性能を発揮します。したがって、メタルタイプでは摩擦が大きすぎたり、焼付きや疲れ破損を起こしやすい、摺動面のフレッティングが問題になるといった場合にはテフロンタイプに交換することが有効な対策となります。材質(ボール)SUS440C材質(ライナー)TFE(テトラフルオロエチレン)RoHS指令(10物質対応)対応材質(レース)SUS410
スフェリカル テフロンタイプ 重荷重
NMB(ミネベア)(20件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷レース内径面にテフロンライナーを接着してあり、ボール球面とテフロンライナー面ですべり運動します。テフロンライナーは自己潤滑性をもつため、グリース等の潤滑剤は不要です。したがって、油分をきらうところや潤滑が困難または不可能な場所での使用に有効です。また、潤滑機構を必要としないためメンテナンスのコストを下げることにも有効です。テフロンタイプのスフェリカルは低速揺動下での使用に適しています。また、振動荷重下でも比較的良好な性能を発揮します。したがって、メタルタイプでは摩擦が大きすぎたり、焼付きや疲れ破損を起こしやすい、摺動面のフレッティングが問題になるといった場合にはテフロンタイプに交換することが有効な対策となります。材質(ボール)SUS440C材質(ライナー)TFE(テトラフルオロエチレン)RoHS指令(10物質対応)対応材質(レース)SUS410
スフェリカル テフロンタイプ レース肉厚
NMB(ミネベア)(4件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から5日以内出荷レース内径面にテフロンライナーを接着してあり、ボール球面とテフロンライナー面ですべり運動します。テフロンライナーは自己潤滑性をもつため、グリース等の潤滑剤は不要です。したがって、油分をきらうところや潤滑が困難または不可能な場所での使用に有効です。また、潤滑機構を必要としないためメンテナンスのコストを下げることにも有効です。テフロンタイプのスフェリカルは低速揺動下での使用に適しています。また、振動荷重下でも比較的良好な性能を発揮します。したがって、メタルタイプでは摩擦が大きすぎたり、焼付きや疲れ破損を起こしやすい、摺動面のフレッティングが問題になるといった場合にはテフロンタイプに交換することが有効な対策となります。材質(ボール)SUS440C材質(ライナー)TFE(テトラフルオロエチレン)材質(レース)SUS410
無給油式球面滑り軸受GE□EC形(シールなし)
IKO(日本トムソン)(3件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷GE-ESシリーズと主要寸法が同じで、国際性のある軸受です。 圧縮荷重に対するクリープ変形が少なく、耐摩耗性に優れたメンテナンスフリーの球面滑り軸受です。特に一定方向の荷重を負荷する場合に適します。用途食品機械を始めとする油を嫌う分野や建設機械の給油不可欠な場所に。仕様1N≒0.102Kgf型式GE-EC型タイプGE-EC仕上(外輪)特殊PTFEライナー,(内輪)クロムめっきシールの有無シールなし角度α1(°)-
ピロボールPOS□EC(おねじ付・無給油式・右ネジ)
IKO(日本トムソン)(12件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から5日以内出荷小さな容量で大きなラジアル荷重と両方向のアキシアル荷重を、同時に負荷できる自動調心形の球面滑り軸受です。 ピロボールロッドエンドは本体にめねじ又はおねじが加工されているので、取付けが容易です。 工作機械、繊維機械及び包装機械などの制御機構やリンク機構に使用されています。仕様1N≒0.102kgf材質クロムメッキ(球面内輪)材質(本体)亜鉛クロメートタイプおねじ付き材質(ブッシュ)特殊銅合金ねじ方向右ねじ給油タイプ無給油式
ピロボールPHS□EC(めねじ付・無給油式・右ネジ)
IKO(日本トムソン)(5件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷小さな容量で大きなラジアル荷重と両方向のアキシアル荷重を、同時に負荷できる自動調心形の球面滑り軸受です。 ピロボールロッドエンドは本体にめねじ又はおねじが加工されているので、取付けが容易です。 工作機械、繊維機械及び包装機械などの制御機構やリンク機構に使用されています。材質クロムメッキ(球面内輪)材質(本体)亜鉛クロメートタイプめねじ付き材質(ブッシュ)特殊銅合金ねじ方向右ねじ給油タイプ無給油式
無給油式球面滑り軸受GE□EC形(シール付)
IKO(日本トムソン)(1件のレビュー)¥4,198~税込¥4,618~1個当日出荷から5日以内出荷型式GE-EC型タイプGE-EC-2RC角度α(°)-シールの有無シール付
RBM-E ロッドエンド(モールド型) おねじ
NMB(ミネベア)(7件のレビュー)¥829税込¥9121個欠品中ボールとレースまたはボディの間に自己潤滑性のある樹脂を射出成形して製造します。これは、テフロンタイプと異なりライナーを布状に織り込んだり接着したりという行程が不要で量産性にすぐれ比較的低コストで製造が可能です。無給油で使用でき、メンテナンスフリーであるうえ、耐摩耗特性も良好で、動荷重に対しては、一般メタルタイプに比べて耐久性があります。特に一方向荷重の微動運動に対しては良好な特性を示します。
ロッドエンド(無給油おねじ)右ねじタイプ
CCTYベアリングジャパン(14件のレビュー)¥619~税込¥681~1個当日出荷軸受用鋼球と同等の精度と硬さの球面内輪を使用した球面すべり軸受で揺動運動のロッド端部の取付などに使用します。タイプ右ねじRoHS指令(10物質対応)対応
リング玉
アソー(48件のレビュー)¥35~税込¥39~1個当日出荷用途銅管用継手。材質黄銅(C3604BD)使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油
精密樹脂MLEベアリング MLE形
NTN(エヌティーエヌ)(25件のレビュー)¥16~税込¥18~1個当日出荷から7日以内出荷高荷重(137MPa)で使用できる無給油すべり軸受です。広い温度範囲(-200℃~+260℃)に使用できます。板厚が薄いため(1.0~2.5mm)コンパクトな設計ができます。摩擦係数が小さい。(μ=0.04~0.20)。耐摩耗性に優れ長時間の運転ができます。バックメタルの鋼板に青銅粉末を焼結した多孔質焼層に特殊充填剤入りの四ふっ化エチレン樹脂を含浸させた三層構造のため耐荷重性が強く、放熱性が良く、無給油で使用できます。バックメタルの鋼板には、すずメッキを施し耐蝕性を向上させています。許容面圧: 極低速 137MPa{1400kgf/cm2} 一般 49MPa {500kgf/cm2} 許容すべり速度:100m/min 許容PV値:98MPa・m/min{1000kgf/cm2・m/min} 使用温度範囲:-200℃~+260℃。PV値は面圧Pとすべり速度Vとの積で表され、一般的に運転可能なPV値を許容PV値と言います。使用温度範囲(℃)-200~+260許容面圧(MPa)極低速 137{1400kgf/cm 2} 一般 49 {500kgf/cm 2}許容すべり速度(m/min)100許容PV値(MPa・m/min)98{1000kgf/cm 2・m/min}荷重方向ラジアル