カテゴリ

  • 制御機器(7)
絞り込み
ブランド
  • OPTEK
  • イスカル(21)
  • Festo(15)
  • Raspberry Pi(15)
  • ホンダ(14)
  • ビット・トレード・ワン(13)
  • フエニックス・コンタクト(9)
  • AMPHENOL(9)
  • RS PRO(7)
  • 第一測範(6)
  • セルスター(5)
  • Seeed Studio(5)
  • アイコ(4)
  • 富士電機(4)
  • 中興化成工業(4)
  • BRIDGE[自動車用品](4)
  • TMEHジャパン(4)
  • AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(4)
  • SPARKFUN(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pi1」の検索結果

特価
本日8月29日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • OPI120 OPTEK

    OPI120

    OPTEK
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Optek フォトカプラ, スルーホール実装, トランジスタ出力, OPI120 OPTEK

    Optek フォトカプラ, スルーホール実装, トランジスタ出力, OPI120

    OPTEK
    44,980税込49,478
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    仕様●実装タイプ: スルーホール実装●出力デバイス: フォトダーリントン、フォトセンサ、フォトトランジスタ●最大順方向電圧: 1.5V●ピン数: 5●入力電流タイプ: DC●標準上昇時間: 2μs●最大入力電流: 150 mA●絶縁電圧: 15 kV dc / Vrms●最大電流変換率: 50%●標準降下時間: 2μs●シリーズ: OPI120●OPI120 / OPI123シリーズ光結合アイソレータ. OPI120 / OPI123シリーズ光結合アイソレータは、IR LEDとNPNシリコンフォトセンサで構成されています。 どちらの製品にも890 nm IR LEDが搭載されています。OPI120には、NPNフォトトランジスタセンサが搭載され、OPI123にはフォトダーリントンセンサが搭載されています。 このファミリは、IR LEDとフォトセンサの間に透過経路を形成する不透明のハーメチックシールドハウジングに収納されています。 OPI120 / OPI123シリーズに最適な用途には、入力と出力間の高電圧絶縁、電気絶縁、産業、医療、オフィス機器が含まれています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Optek デジタルアイソレータ OPTEK

    Optek デジタルアイソレータ

    OPTEK
    1,598税込1,758
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • OPI1264B OPTEK

    OPI1264B

    OPTEK
    569税込626
    1個
    7日以内出荷
  • Optek フォトカプラ, スルーホール実装, トランジスタ出力, OPI1264A OPTEK

    Optek フォトカプラ, スルーホール実装, トランジスタ出力, OPI1264A

    OPTEK
    15,980税込17,578
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    仕様●実装タイプ: スルーホール実装●出力デバイス: NPNフォトトランジスタ、フォトセンサ●最大順方向電圧: 1.6V●ピン数: 4●入力電流タイプ: DC●最大入力電流: 40 mA●絶縁電圧: 15 kV dc / Vrms●最小電流伝送率: 25%●シリーズ: OPI1264●OPI110 / OPI1264シリーズ光結合アイソレータ. OPI110 / OPI1264シリーズの光アイソレータは、890 nm IR LEDとNPNフォトトランジスタセンサで構成されています。 これらの製品は不透明のパッケージに収納されており、IR LEDとフォトセンサの間に伝送パスを備えています。 OPI120 / OPI123シリーズに最適な用途には、入力と出力間の高電圧絶縁、電気絶縁、産業、医療、オフィス機器が含まれています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Optek デジタルアイソレーター, 20 kV dc / Vrms, 4-Pin OPI1268S OPTEK

    Optek デジタルアイソレーター, 20 kV dc / Vrms, 4-Pin OPI1268S

    OPTEK
    109,800税込120,780
    1セット(50個)
    7日以内出荷
    仕様●最大順方向電圧: 1.8V●最大入力電流: 30 mA●絶縁電圧: 20 kV dc / Vrms●ピン数: 4●実装タイプ: スルーホール実装●OPI1268Sシリーズ高電圧アイソレータ. OPI1268S高電圧光アイソレータは、高速データ伝送の可能なデジタル出力を備えています。 OPI1268Sは、光ICに光学的に結合されたIR LED (850 nm)で構成されています。 このデバイスは、入力回路と出力回路の間でDC電圧とAC電圧を絶縁分離します。 OPI1268Sに最適な用途: 輸送システム、基板の電源システム、ハイブリッド車両、医療システム、制御システムRoHS指令(10物質対応)対応
  • OPI1268S OPTEK

    OPI1268S

    OPTEK
    2,398税込2,638
    1個
    7日以内出荷
    タイプ入力:DC、出力:オープンコレクタ取付方式スルーホール出力電圧(V)(最大)18チャンネル数1出力電流(mA)(最大)25消費電力(mW)100遅延時間(最大)100ns、100ns保管温度範囲(℃)-50~100RoHS指令(10物質対応)対応順電圧(V)1.4(最大1.8)動作温度範囲(℃)-50~100データレート(Mbps)2供給電圧(V)(最大)7最大逆電圧(V)3最大入力電流(mA)30絶縁電圧(V)20000V