2ページ目:

特価
本日2月14日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
252件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
真空チャック ”吸チャックボーイ” (一体型) ニューストロング販売真空チャック ”吸チャックボーイ” (一体型)ニューストロング販売
169,800税込186,780
1台
翌々日出荷
工場内のコンプレッサーからの圧縮空気を利用出来ますので、真空ポンプが不要です。 サブプレート使用により穴あけ加工が出来ます。 底面にキー溝が付いており、並行度・直角度が正確に出ます。 上下面研磨仕上げ。
用途マシニング・フライス・研磨機において非磁性材(アルミ・ステン・プラスチック等)薄物加工に。全高(mm)65平行度(mm)±0.01
Tスロットボルト ネジ M24 全長 150ミリ ニューストロング販売Tスロットボルト ネジ M24 全長 150ミリニューストロング販売
4,398税込4,838
1本
翌々日出荷
ボルトとTナットが一体型の鍛造品なっています。 プレスの金型押さえに役立ちます。 ボルトとTナットが一体型なので段取りが簡単です。
用途プレスの金型押さえに最適、強力締め付け可能ねじ径M24トラスコ品番837-9101セット内容単品材質S45C、鍛造品、仕上:黒染め全長(mm)150質量(g)800T溝幅(mm)24に適合
Tスロットボルト ネジ M20 全長 75ミリ ニューストロング販売Tスロットボルト ネジ M20 全長 75ミリニューストロング販売
2,298税込2,528
1本
当日出荷
ボルトとTナットが一体型の鍛造品なっています。 プレスの金型押さえに役立ちます。 ボルトとTナットが一体型なので段取りが簡単です。
用途プレスの金型押さえに最適、強力締め付け可能ねじ径M20トラスコ品番837-9093セット内容単品材質S45C、鍛造品、仕上:黒染め全長(mm)75質量(g)290T溝幅(mm)20に適合
Tスロットボルト ネジ M20 全長 125ミリ ニューストロング販売Tスロットボルト ネジ M20 全長 125ミリニューストロング販売
2,098税込2,308
1本
当日出荷
ねじ径M20トラスコ品番837-9090全長(mm)125
Tスロットボルト ネジ M18 全長 200ミリ ニューストロング販売Tスロットボルト ネジ M18 全長 200ミリニューストロング販売
2,998税込3,298
1本
3日以内出荷
ボルトとTナットが一体型の鍛造品なっています。 プレスの金型押さえに役立ちます。 ボルトとTナットが一体型なので段取りが簡単です。
用途プレスの金型押さえに最適、強力締め付け可能ねじ径M18トラスコ品番837-9087セット内容単品材質S45C、鍛造品、仕上:黒染め全長(mm)200質量(g)458T溝幅(mm)18に適合
Tスロットボルト ネジ M12 全長 50ミリ ニューストロング販売Tスロットボルト ネジ M12 全長 50ミリニューストロング販売
999税込1,099
1本
翌々日出荷
ボルトとTナットが一体型の鍛造品なっています。 プレスの金型押さえに役立ちます。 ボルトとTナットが一体型なので段取りが簡単です。
用途プレスの金型押さえに最適、強力締め付け可能ねじ径M12トラスコ品番837-9074セット内容単品材質S45C、鍛造品、仕上:黒染め全長(mm)50質量(g)49T溝幅(mm)12に適合
グリップ スクリュー(Bタイプ) ニューストロング販売グリップ スクリュー(Bタイプ)ニューストロング販売
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
黒革の加工物などの支えに使用します。 凹凸のある加工物のクランプやストッパーとして使用出来ます。
用途黒皮ワークの押さえにスリップ防止用ボルト仕様クランプ用治具材質SCM435、焼入:HRC32°~38°、仕上:黒染
ステップクランプ 使用ボルト M12 全長100 ニューストロング販売ステップクランプ 使用ボルト M12 全長100ニューストロング販売
6,498税込7,148
1セット
当日出荷
クランプの片方にセレーションが切ってあり高さ調節が簡単にできます。 ステップブロックと使用することで素早く高さ調整できます。
用途ワークの固定にトラスコ品番758-4199材質スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC30~35)、黒染仕上げ長さ(mm)100幅(mm)32質量(kg)0.63高さ(mm)19適合ボルト径M12、M14
クランピングキット ネジ M10 ニューストロング販売クランピングキット ネジ M10ニューストロング販売
54,980税込60,478
1セット
翌々日出荷
MC1台に1セット有れば加工物のクランプに便利です。 ボルト・ナット・クランプ・ブロック・がセットされています。 基本型標準クランプ治工具セットです。 前2桁はT溝巾(mm)、後ろ2桁使用ねじ径(mm)です。 加工幅が広がります。 時間の削減になります。
用途加工物の取付に悩む必要ありません仕様木製ベース付、クランプ用治具セットセット内容ボルト、ナット(フランジ、T-ナット、カップリング)ステップ(クランプ、ブロック)材質材質:S45C、焼き入れ、黒染めボルト【スタットボルト】M10
クランピング スクリュー(BRタイプ) ニューストロング販売クランピング スクリュー(BRタイプ)ニューストロング販売
959税込1,055
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
加工物の位置決めに便利です。尖端に鋼球が付いています。 凹凸のある加工物に使用点当りでワークをクランプします。
用途クランプ作業に材質本体材質:SCM21、焼入:HRC32~38°、仕上:黒染、鋼球材質:SUJ2、焼入:HRC62°セット内容単品タイプBRタイプ
クランピング スクリュー(BFタイプ) ニューストロング販売クランピング スクリュー(BFタイプ)ニューストロング販売
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
加工物の位置決めに便利です。 尖端に付いている鋼球が平坦になっています。 平らな加工物や傾斜面でもワークを確実にクランプします。 平らな加工物や傾斜面でもワークを確実にクランプします。
用途クランプ作業に材質本体材質:SCM21、焼入:HRC32~38°、仕上:黒染、鋼球材質:SUJ2、焼入:HRC62°タイプBFタイプ
クランピング スクリュー(AFタイプ) ニューストロング販売クランピング スクリュー(AFタイプ)ニューストロング販売
1,598税込1,758
1個
当日出荷から3日以内出荷
加工物の位置決めに便利です。 尖端に付いている鋼球が平坦になっています。 平らな加工物や傾斜面でもワークを確実にクランプします。 面で受けることでワークが軟質な場合や、締付け力がかかる場合、角度のある場合に使用出来ます。
用途クランプ作業に材質本体材質:SCM21、焼入:HRC32~38°、仕上:黒染、鋼球材質:SUJ2、焼入:HRC62°タイプAFタイプ
U型 クランプ 使用ボルト M16 ニューストロング販売U型 クランプ 使用ボルト M16ニューストロング販売
1,298税込1,428特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
トラスコ品番837-9643
スイベルパット付ボルト ボルトサイズ 12ミリ ニューストロング販売スイベルパット付ボルト ボルトサイズ 12ミリニューストロング販売
1,898税込2,088
1本
当日出荷
クランプの受けボルトです。 クランプが多少傾いていても使用できます。 T溝上でも使用できます。
用途治具の高さ調節にねじ径M12材質スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC30)、黒染仕上げ仕様クランプ用治具トラスコ品番828-9756セット内容単品、12M-JN、LP-12高さ(mm)100質量(g)220レンチサイズ(mm)【六角レンチ穴】6二面幅(mm)19
スイベルアライニングボルト ニューストロング販売スイベルアライニングボルトニューストロング販売
3,998税込4,398
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質/仕上本体:スチール(S45C)、鋼球:スチール(SVJ2)、硬度:HRC35(本体)・HRC62(鋼球)
ねじ穴付Uクランプ ニューストロング販売ねじ穴付Uクランプニューストロング販売
3,500税込3,850
1個
当日出荷から翌々日出荷
フランジナットを緩めるだけでクランプの脱着が出来ます。後部のねじ穴に受けボルトをセットして使用します。
用途加工物のクランプ。フライス盤に。マシニングセンターに。ラジアルボール盤に。材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30~35)
プレーンクランプ ニューストロング販売プレーンクランプニューストロング販売
3,998税込4,398
1組(2個)
当日出荷から翌々日出荷
スクリューサポートなどと組み合わせてご使用ください。
用途フライス盤、マシニングセンター、ラジアルボール盤などで加工物の固定に。材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30~35)
カップリングナット ニューストロング販売カップリングナットニューストロング販売
419税込461
1個
当日出荷から翌々日出荷
ボルトの長さが短い時、ボルトとボルトを繋ぐために使用します。
用途ボルト延長時に。材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30)
ニューストロング マグネットスイーパー掃磁棒 3700ガウス ニューストロング販売ニューストロング マグネットスイーパー掃磁棒 3700ガウスニューストロング販売
22,980税込25,278
1本
当日出荷
手元操作で脱磁掃除できます。ステンレス製なので水の中でも使用でき、さびにくい構造です。底面も吸着し、ガードストッパーの位置を移動する事で深穴に対応します。
用途水・油槽内の切り粉・スラッジなどの除去。マシニング加工後の切粉処理。機械加工工場。研磨工場他。吸着力(N)28仕様永久磁石トラスコ品番361-1949全長(mm)700質量(g)820マグネット部寸法(mm)25
センタージャッキ ニューストロング販売センタージャッキニューストロング販売
9,998税込10,998
1組(2個)
当日出荷から9日以内出荷
加工物の凸凹した面の芯出しに最適です。先端に硬球がはめこんでありますので、先端が潰れにくく、喰いこみにくい構造です。
用途加工物の高さ調整黒皮・鋳肌などの表面が荒い加工物の高さ調整
スイベルアライニングボルト ロング(Fタイプ) ニューストロング販売スイベルアライニングボルト ロング(Fタイプ)ニューストロング販売
10,980税込12,078
1本
8日以内出荷
精度物、異形物などをクランプする際に使用出来ます。傾斜9度まで対応可能です。ロックナット付のため、広範囲で使用可能です。
用途ジグテーブルに取り付けたり、専用治具などに。平面(加工後)で傾斜のある加工物に。
スイベルナット ニューストロング販売スイベルナットニューストロング販売
659税込725
1個
9日以内出荷
治工具の締付けボルトの先端に取り付けることでご使用出来ます。
用途クランンプ作業に。トラスコ品番118-1887セット内容単品材質S45C高さ(mm)11RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合径(mm)M6
ボーリング角バイト ニューストロング販売ボーリング角バイトニューストロング販売
6,298税込6,928
1個
翌々日出荷
ボーリング加工に使用出来る完成バイトです。
用途旋盤加工に。トラスコ品番837-2808セット内容単品材質材質:SKH57寸法(mm)9.53×9.53×45適合ホルダPB-4・BA-4RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ヒールリセットストラップクランプ ニューストロング販売ヒールリセットストラップクランプニューストロング販売
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
ダブルカムハンドルを併用することで広範囲で使用出来ます。
用途加工物押えとして。セット内容単品材質S45CRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
回転Tスロットナット ニューストロング販売回転Tスロットナットニューストロング販売
1,198税込1,318
1個
9日以内出荷
加工の段取りの効率が上がります。M8~M24まで種類も豊富です。
用途クランプ作業に。トラスコ品番837-9134セット内容単品材質S45Cねじ寸法14グリーン購入法適合T溝幅(mm)16適合ボルトM14
フラットワッシャー ニューストロング販売フラットワッシャーニューストロング販売
149税込164
1枚
9日以内出荷
大型機用のクランプに使用出来ます。大型加工物を保護する際に使用します。
用途クランプ作業に。セット内容単品材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30~35)グリーン購入法適合
マグネット付属ジグライナー ニューストロング販売マグネット付属ジグライナーニューストロング販売
6,798税込7,478
1個
3日以内出荷
マグネットで側面設置可能です。
用途マシニング加工での位置決めに。貫通加工の刃先逃がしに。付属品ネオジム磁石、皿ネジ材質スチール(S45C)、マグネット:ネオジム磁石
スライドクランプ ニューストロング販売スライドクランプニューストロング販売
17,980税込19,778
1個
69日以内出荷
狭い箇所でのクランプに最適です。薄物ワークに使用します。薄物加工に最適です。浮上りを防止します。レンチを差込締付けるだけです。
用途狭い箇所でのクランプに。セット内容単品グリーン購入法適合
マグネット式超ミニベース ニューストロング販売マグネット式超ミニベースニューストロング販売
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷
高さ最短43mm(最長87mm)でコンパクトサイズのため、自動旋盤等の狭い場所での測定に最適です。ネオジム磁石で簡単設置可能です。
用途測定用機器保持具として。付属品六角棒レンチトラスコ品番594-1254材質【本体】SS400【磁石】ネオジム磁石高さ(mm)87径(Φmm)20吸着力(N)0.8
ヘビーナット ニューストロング販売ヘビーナットニューストロング販売
1,298税込1,428
1個
9日以内出荷
大型の加工物のゆるみ止めとして使用出来ます。
用途クランプ作業に。トラスコ品番837-9174セット内容単品材質S45C、焼き入れ(HRC25~30)高さ(mm)36対辺寸法(mm)55二面幅(mm)55グリーン購入法適合適合ボルトM36
カップリングナット ニューストロング販売カップリングナットニューストロング販売
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
大型機用としてご使用出来ます。ボルトの延長に使用出来ます。
用途ボルトを延長する際に。セット内容単品材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30~35)グリーン購入法適合
ストロングナット ニューストロング販売ストロングナットニューストロング販売
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
あらゆるクランプ作業に重要な役割を果たすナットです。大型の加工物等のクランプに使用出来ます。
用途諸金型の締め付け。プレスの金型締め付け。セット内容単品材質スチール(SCM415)黒染仕上げ、硬度(HRC54)グリーン購入法適合
Tースロットボルト ニューストロング販売Tースロットボルトニューストロング販売
2,598税込2,858
1本
当日出荷
テーブルT溝と同じサイズのボルト径が使用できます。炭素鋼を精密型鍛造した特殊ボルトです。
用途クランプ(治工具)をテーブルへの固定に使用できます。トラスコ品番176-4877材質S45C高さ(mm)175ねじ寸法M20T溝幅(mm)20フランジ径(Φmm)20適合ボルト186
T-スロットナット ニューストロング販売T-スロットナットニューストロング販売
1,498税込1,648
1個
当日出荷
ボルトの飛び出しによるT溝破損を守るためネジ穴は貫通していません。
用途クランプ(治工具)をテーブルへの固定に使用できます。トラスコ品番146-4681材質S45Cねじ寸法20T溝幅(mm)28
スタッドボルト M10 ニューストロング販売スタッドボルト M10ニューストロング販売
339税込373
1本
当日出荷
両端にねじが切ってあります。締付け側のねじが疲労した時はTナット側で使用できます。
用途クランプの締め付け。トラスコ品番398-8759セット内容単品材質スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC25±5)、黒染仕上げ全長(mm)130ねじ長さ(mm)32ねじ寸法M10RoHS指令(10物質対応)対応
ステップキー ニューストロング販売ステップキーニューストロング販売
5,798税込6,378
1個
当日出荷
広範囲で使用できます。
用途機械のテーブル溝に合わせて使用。トラスコ品番837-8452セット内容単品幅(mm)40高さ(mm)20奥行(mm)22RoHS指令(10物質対応)対応
トグルパット ニューストロング販売トグルパットニューストロング販売
4,998税込5,498
1個
当日出荷
ボールスイベル付で、締付ヘッドにワークを傷つけることがないです。
用途クランプ、ビビリ止めとして使用できます。トラスコ品番837-8923セット内容単品材質材質:S45C、硬度:HRC30°、仕上:黒染高さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応径(mm)ボルト:20
標準サイズ角バイト ニューストロング販売標準サイズ角バイトニューストロング販売
3,298税込3,628
1個
翌々日出荷
バイトホルダーに使用して頂ける完成バイトです。
用途旋盤加工に。トラスコ品番837-2801セット内容単品材質SKH57寸法(mm)6.35×6.35×65適合ホルダBT-10・BTH-1RoHS指令(10物質対応)対応
T-スロットナット ニューストロング販売T-スロットナットニューストロング販売
939税込1,033
1個
当日出荷
ボルトの飛び出しによるT溝破損を守るためネジ穴は貫通していません。
用途クランプ(治工具)をテーブルへの固定に使用できます。トラスコ品番146-4682材質S45CT溝幅(mm)24
スイベルアライニングボルト ロング(Fタイプ) ニューストロング販売スイベルアライニングボルト ロング(Fタイプ)ニューストロング販売
5,998税込6,598
1本
翌々日出荷
●精度物、異形物などをクランプする際に使用出来ます。●傾斜9度まで対応可能です。●ロックナット付のため、広範囲で使用可能です。
用途●ジグテーブルに取り付けたり、専用治具などに。●平面(加工後)で傾斜のある加工物に。トラスコ品番837-9540RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合