3ページ目:

特価
本日2月14日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
252件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステッキバイト 4.0x15.9x115 ニューストロング販売ステッキバイト 4.0x15.9x115ニューストロング販売
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷
●突切り加工に最適です。●ステッキバイトホルダー用のバイトです。
用途●旋盤加工に。トラスコ品番837-2815RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ヘビーナット ニューストロング販売ヘビーナットニューストロング販売
899税込989
1個
当日出荷
●大型の加工物のゆるみ止めとして使用出来ます。
用途●クランプ作業に。トラスコ品番837-9168RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ナールドナット(Bタイプ) ニューストロング販売ナールドナット(Bタイプ)ニューストロング販売
4,498税込4,948
1個
当日出荷
●側面にローレット加工をしていることで、微調整が出来ます。●ロックナット付でボルトを固定出来ます。●専用治具として使用出来ます。
用途●専用治具、組込品等に。トラスコ品番837-9136RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ステップキー(段付) ニューストロング販売ステップキー(段付)ニューストロング販売
5,598税込6,158
1個
当日出荷
●広範囲で使用できます。
用途●機械のテーブル溝に合わせて使用。●段付。トラスコ品番837-8443RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ミラーバー ニューストロング販売ミラーバーニューストロング販売
939税込1,033
1本
当日出荷
加工物の裏側チェックをします。機械の裏側チェックをします。機械の裏側やすき間などの確認に最適です。伸縮バーの先端に鏡が付いています。
用途機械の裏側等見えにくい場所に。トラスコ品番837-8639RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
高硬度Vブロック ニューストロング販売高硬度Vブロックニューストロング販売
69,980税込76,978
1組(2個)
翌々日出荷
丸棒Φ5~Φ70に対応してます。経年変化を抑える為に サブゼロ処理を施しています。2個同時加工をし高精度です。(ペア確認用矢印付)
用途丸棒のケガキ、簡易測定などに。トラスコ品番194-9142RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ストラップクランプ ニューストロング販売ストラップクランプニューストロング販売
2,998税込3,298
1個ほか
当日出荷から9日以内出荷
専用治具として使用が出来ます。M6・10・12・19と種類も豊富です。
RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
スイベルナット ニューストロング販売スイベルナットニューストロング販売
869税込956
1個
当日出荷
治工具の締付けボルトの先端に取り付けることでご使用出来ます。
用途クランンプ作業に。トラスコ品番118-1905RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ストロングリーマー (H7用) ニューストロング販売ストロングリーマー (H7用)ニューストロング販売
19,980税込21,978
1本
当日出荷
今までの標準品ではなかった不等分割で加工精度向上・真円度安定します。コレットが使用できます。超硬付刃です。ストロングリーマは不当分割を採用しており共振を抑え、真円度の安定につながります。超硬チップをSCMにロー付する事で主軸の振れを緩和します。
用途不当分割でビビり防止に。トラスコ品番837-6145RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
M型ブロック(ヤゲン台Aタイプ) 58×100 ニューストロング販売M型ブロック(ヤゲン台Aタイプ) 58×100ニューストロング販売
19,980税込21,978
1台
翌々日出荷
V溝は90°に仕上されており、円筒の簡易検査、丸棒のケガキなどに使用可能です。2個1組、一体加工になっています。丸物の加工物を固定し、広範囲で使用出来ます。
用途丸物の測定、ケガキとして最適。トラスコ品番838-1631RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
M型ブロック(ヤゲン台Aタイプ) 38×75 ニューストロング販売M型ブロック(ヤゲン台Aタイプ) 38×75ニューストロング販売
12,980税込14,278
1台
当日出荷
V溝は90°に仕上されており、円筒の簡易検査、丸棒のケガキなどに使用可能です。2個1組、一体加工になっています。丸物の加工物を固定し、広範囲で使用出来ます。
用途丸物の測定、ケガキとして最適。トラスコ品番838-1630RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ボーリング角バイト ニューストロング販売ボーリング角バイトニューストロング販売
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷
ボーリング加工に使用出来る完成バイトです。
用途旋盤加工に。トラスコ品番837-2806RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
標準サイズ角バイト ニューストロング販売標準サイズ角バイトニューストロング販売
8,998税込9,898
1個
翌々日出荷
バイトホルダーに使用して頂ける完成バイトです。
用途旋盤加工用完成バイトトラスコ品番837-2805RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
寸切ボルト ニューストロング販売寸切ボルトニューストロング販売
2,598税込2,858
1本
当日出荷から翌々日出荷
必要な長さに切断してご利用頂けます。楽に長さ調整が出来ます。広範囲で使用出来ます。
用途全ネジボルトRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ダウンサイズワッシャー ニューストロング販売ダウンサイズワッシャーニューストロング販売
799税込879
1個
当日出荷
ボルトとクランプの溝巾が合わない時に最適です。 ガイド付きで溝巾に対し 中心でクランプができます。
用途機械加工工具クランプ用、フライス・マシニング加工用
小豆ジャッキ ニューストロング販売小豆ジャッキニューストロング販売
5,998税込6,598
1個
当日出荷
省スペースでのビビリ対策に最適です。
材質本体:スチール(S45C)、鋼球:スチール(SUJ2)高さ(mm)33~39質量(g)40ねじ径(mm)8二面幅(mm)14面径(mm)8台座径(Φmm)20
サイドストッパー ニューストロング販売サイドストッパーニューストロング販売
16,980税込18,678
1個
当日出荷から翌々日出荷
バイスやフリーバイス等に組み合わせ、サイドからのビビリ対策に最適です。 クランプボルト先端がスイベルになっており加工物に合わせ傾きます。
用途加工中のビビリ対策用、フライス・マシニング加工用セット内容締込み用レンチ1個材質S45C(HRC30~35)、黒染め全長(mm)102ねじ径(mm)16
マグネット資料・図面バインダー ニューストロング販売マグネット資料・図面バインダーニューストロング販売
7,198税込7,918特価
1個
当日出荷
マグネットで簡単に設置できます。 3パターンの取付方法で 資料の挟み方を変えることができます。 機械カバー・棚等に設置することで作業スペースを確保できます。
用途図面・資料の管理用に、工場・倉庫内での資料管理用に吸着力(N)35マグネット部寸法(mm)50×115
ストロングワッシャー ニューストロング販売ストロングワッシャーニューストロング販売
3,198税込3,518
1個
当日出荷
ストロングナット(GFN)のナット無タイプです。 インチネジなどに対応するため、お持ちのナットと組み合わせて使用できます。
用途治具本体の締付作業に、プレス金型をはじめ諸金型の締付けに材質SCM435
ワークサポート ニューストロング販売ワークサポートニューストロング販売
22,980税込25,278
1個
当日出荷
ベアリング内蔵により加工物を受けた状態のまま従来より容易に高さ調整が行えます。 Φ6~Φ100までのマシニング・フライスに対応します。
用途丸物のマシニング・フライス加工時に発生するビビリ防止に最適付属品接続金具1個(SST-8B)トラスコ品番194-9141材質スチール(S45C)幅(mm)80質量(kg)3高さ(mm)72.8奥行(mm)80表面処理焼き入れ傾き角(°)120アズワン品番64-8774-51
ワークサポート ニューストロング販売ワークサポートニューストロング販売
7,398税込8,138
1個
翌々日出荷
傾斜のついた加工物を支えます。 3点当たりで黒皮材・鋳物にもフィットします。 クランプによるひずみを抑えます。
用途加工物に角度がある場合に、加工物の平行芯出しにトラスコ品番124-2353材質凸部(上):スチール(S45C)黒染仕上げ、凹部(下):スチール(SCM435)焼き入れ黒染め仕上げ高さ(mm)75質量(g)900径(Φmm)(上面)44.8傾き角(°)7アズワン品番64-8774-49
ネオロン紐 ニューストロング販売ネオロン紐ニューストロング販売
2,998税込3,298
1本
当日出荷
ヒールリセットストラップクランプ ニューストロング販売ヒールリセットストラップクランプニューストロング販売
3,500税込3,850
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC35)、黒染仕上げ
大型機用サイドクランプ ニューストロング販売大型機用サイドクランプニューストロング販売
46,980税込51,678
1個
当日出荷から翌々日出荷
付属品クランプボルト(CBA-18120)×1本材質本体:鋳鉄(FC300)、クランプボルト:スチール(S45C)幅(mm)49質量(kg)5.4高さ(mm)230奥行(mm)99ボルト径M18
MC用ジグライナー ニューストロング販売MC用ジグライナーニューストロング販売
4,998税込5,498
1個
当日出荷から翌々日出荷
付属品ワッシャー(CFW-16)×1枚材質本体、ワッシャー:スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC45)ねじ径M16/M20高さ精度(mm)±0.01胴径(Φmm)55
受ネジ ニューストロング販売受ネジニューストロング販売
1,298税込1,428
1本ほか
当日出荷から翌々日出荷
広範囲の締結に使用できます。
用途締結作業に。部品に。セット内容単品材質スチール(S45C)黒染仕上げ2018年トラスコ掲載ページ1 1095
自在バイス ニューストロング販売自在バイスニューストロング販売
59,980税込65,978
1台
当日出荷
口金が平面用なので精度物などをクランプできます。
用途ワークの固定に。セット内容単品材質本体:FCD45、口金:S45C、焼き入れ(HRC45~48)2018年トラスコ掲載ページ1 1100
フッククランプ(Dタイプ) ニューストロング販売フッククランプ(Dタイプ)ニューストロング販売
8,798税込9,678
1個
当日出荷から翌々日出荷
スプリングを内蔵しており、クランプ作業の効率が上がります。
用途NC機械などのクランプ。セット内容単品材質本体:スチール(S45C)黒染仕上げ、キャップボルト:スチール(SCM440)、焼き入れ(HRC38~42)2018年トラスコ掲載ページ1 1101
スイングワッシャー ニューストロング販売スイングワッシャーニューストロング販売
4,298税込4,728
1個
当日出荷から翌々日出荷
脱着作業の効率を上げます。ワッシャーを取り外す必要が無くなります。
用途クランプ作業が多い場合に。材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC40)2018年トラスコ掲載ページ1 1102
グースネッククランプ 使用ボルト M12 ニューストロング販売グースネッククランプ 使用ボルト M12ニューストロング販売
7,998税込8,798
1個
当日出荷
加工物をクランプした時、ナットの締め付け位置が低くなります。クランプがZ型になっており締め付けナットが飛び出しません。クランプがZ型でセットボルト穴が長い為、調整に余裕があります。
用途マシニングセンター、フライス盤、ボール盤に。トラスコ品番827-9328セット内容単品材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC32~38)質量(kg)0.52018年トラスコ掲載ページ1 1097
C型ワッシャー ニューストロング販売C型ワッシャーニューストロング販売
1,798税込1,978
1個
当日出荷から翌々日出荷
締め付けナットを緩めるだけで取り外せます。大量生産時に便利です。クランプの代用として使用出来ます。
用途クランプの代用として。横からの脱着によって効率が良くなります。セット内容単品材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC40)2018年トラスコ掲載ページ1 1102
スチールパラレル ニューストロング販売スチールパラレルニューストロング販売
10,980税込12,078
1個
当日出荷から9日以内出荷
平行度が確立され、精密加工が可能になり効率の向上につながります。
用途あらゆるバイスの口金に材質S45C精度幅×高さ+-0.01、長さ+-0.5仕上4面研磨仕平行度(mm)高さ:±0.01、幅:±0.013硬度HRC45
接続金具 ニューストロング販売接続金具ニューストロング販売
2,998税込3,298
1個
当日出荷
スクリューサポートを段重ね接続使用時のズレを防止します。
用途スクリューサポートのジョイントに材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC32~38)セット内容単品径(Φmm)(ダボ)11×10
スクリューサポートチップ ニューストロング販売スクリューサポートチップニューストロング販売
1,998税込2,198
1個
当日出荷から翌々日出荷
スクリューサポート・大型スクリューサポート・マグネシウムジャッキに使用できます。
用途異形物の支えに材質スチール(S45C)黒染仕上げ長さ(mm)(ダボ)10径(Φmm)(ダボ)11
ニューストロング 磁力付スクリューサポート ニューストロング販売ニューストロング 磁力付スクリューサポートニューストロング販売
19,980税込21,978
1セット
当日出荷から翌々日出荷
二面、四面ブロックに発揮します。 1回セットすると磁力により動きません。 平面で数物を基準高さを替えずに脱着できます。
用途二面、四面ブロックでクランプの支えに
タップアンドノーズクランプ ニューストロング販売タップアンドノーズクランプニューストロング販売
6,898税込7,588
1個
当日出荷から翌々日出荷
押さえが部が丸穴、凹部・U弧部等にご利用出来ます。
用途長穴のため、クランプ距離の調整に余裕があります仕様クランプ用治具セット内容単品材質材質:S45C、硬度:HRC32~38°、仕上:黒染
サイドクランプ T溝28用 ニューストロング販売サイドクランプ T溝28用ニューストロング販売
16,980税込18,678
1組
当日出荷
T溝に差込み、位置決め・平行出し・クランプ作業等に使用出来ます。 T溝に差し込みために厚みを 0~-0.02に仕上げております。
用途横からのクランプに便利仕様底面からのネジの位置:100・125・150mmトラスコ品番828-1732セット内容本体・クランプボルト(CBA-1670NK)材質本体:S50C、クランプボルト:S45C幅(mm)63質量(kg)4.2高さ(mm)150奥行(mm)28(0~-0.02)ねじ長さ(mm)70ねじサイズM16クランプストローク(mm)43
ピローブロック ニューストロング販売ピローブロックニューストロング販売
14,980税込16,478
1個
当日出荷から翌々日出荷
中にバネを内蔵しており簡単に高さ調整が可能です。
用途加工物の振動ずれ防止に仕様低用バネ使用材質スチール(S45C)黒染仕上げ
スライドクランプ DGSタイプ ニューストロング販売スライドクランプ DGSタイプニューストロング販売
19,980税込21,978
1個
当日出荷から翌々日出荷
少し厚めの板をクランプします。
用途薄物から中厚までのサイドクランプに材質スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC38)、口金先端高周波仕様平面用・M8、M12、M16用
スライドクランプ CGSタイプ ニューストロング販売スライドクランプ CGSタイプニューストロング販売
21,980税込24,178
1個
当日出荷から翌々日出荷
薄物板のクランプに使用します。
用途薄物ワークのサイドクランプに材質スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC38)、口金先端高周波仕様平面用(切削面)