4ページ目:

特価
本日2月14日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
252件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スライドクランプ BSGタイプ ニューストロング販売スライドクランプ BSGタイプニューストロング販売
22,980税込25,278
1個
当日出荷から翌々日出荷
斜め下方向締めの付けにより浮き上がり防止になります。 先端セレーションタイプですので、黒皮材にも最適です。 アリ溝式で左右の力に強いです。
用途中薄物ワークの木工・樹脂~鉄等のクランプに材質スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC38)、口金先端高周波仕様黒皮用
スライドクランプ ASGタイプ ニューストロング販売スライドクランプ ASGタイプニューストロング販売
23,980税込26,378
1個
当日出荷から9日以内出荷
狭い箇所でのクランプに最適です。 薄物ワークに使用します。
用途薄物ワークのサイドクランプに材質スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC38)、口金先端高周波
T-スロットナット(T型生材料) ニューストロング販売T-スロットナット(T型生材料)ニューストロング販売
619税込681
1個
当日出荷
Tスロットナットの穴(タップ)なしの製品です。 使用にあわせタップ加工してご利用ください。
用途ボルト固定用ナット材質スチール(S45C)黒染仕上げ
サイドクランプ ニューストロング販売サイドクランプニューストロング販売
6,898税込7,588
1セット
当日出荷
サブテーブルなどのテーブルに差し込みむだけでセットできます。 クランプボルトを5°傾けているため、クランプ時の浮上がりを防止します。 クランプボルト用のねじ穴位置を3か所設けているので、必要に応じ変更できます。 T溝に差し込むために厚みを0~-0.02に仕上げています。
用途位置決めや平行出し、クランプ作業など、横からのクランプに材質本体:スチール(S50C)、クランプボルト:スチール(S45C)セット内容本体・クランプボルト(CBA-1670NK)幅(mm)63ねじ寸法M16
ストロングリーマー 13.0(H7用)全長140 ニューストロング販売ストロングリーマー 13.0(H7用)全長140ニューストロング販売
18,980税込20,878
1本
翌々日出荷
材質付刃:K10、シャンク:SCMシャンクエンドミルシャンク刃形ストレートトラスコ品番837-6146セット内容単品刃数6全長(mm)140質量(g)130刃長(mm)30シャンク径(Φmm)12刃径(mm)13
標準サイズ角バイト 15.9x115.9x125 ニューストロング販売標準サイズ角バイト 15.9x115.9x125ニューストロング販売
17,980税込19,778
1個
翌々日出荷
ボーリング加工に使用します。 完成バイト付きです。
用途旋盤加工用完成バイト長さ(mm)125トラスコ品番837-2807材質SKH57寸法(mm)縦横:15.9角質量(g)250
ボーリングホルダー バー ニューストロング販売ボーリングホルダー バーニューストロング販売
27,980税込30,778
1個
翌々日出荷
カッティングバイト ニューストロング販売カッティングバイトニューストロング販売
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷
プレーンバー ニューストロング販売プレーンバーニューストロング販売
18,980税込20,878
1個
当日出荷から翌々日出荷
ストロングカッター ニューストロング販売ストロングカッターニューストロング販売
28,980税込31,878
1本
翌々日出荷
セット内容単品材質ソリッド:Z-10切刃形状その他
フリーバイス 本体寸法 H85×W85×L185 ニューストロング販売フリーバイス 本体寸法 H85×W85×L185ニューストロング販売
149,800税込164,780
1セット
当日出荷
加工物を両サイドから強力に締めます。 バイスで挟めない大きなワークを強力にクランプします。
用途ワークの固定にトラスコ品番758-4377材質本体:ダクタイル鋳鉄(FCD45)、口金:スチール(S45C)、口金処理:焼き入れ(HRC32~36)長さ(mm)180幅(mm)85質量(kg)12.3高さ(mm)85適合ボルト径M16口金寸法(mm)70×85
フリーバイス 本体寸法 H70×W70×L130 ニューストロング販売フリーバイス 本体寸法 H70×W70×L130ニューストロング販売
109,800税込120,780
1セット
翌々日出荷
加工物を両サイドから強力に締めます。 バイスで挟めない大きなワークを強力にクランプします。
用途ワークの固定にトラスコ品番758-4369材質本体:ダクタイル鋳鉄(FCD45)、口金:スチール(S45C)、口金処理:焼き入れ(HRC32~36)長さ(mm)126幅(mm)70質量(kg)5.3高さ(mm)70適合ボルト径M12、M14口金寸法(mm)60×70
フリーバイス 本体寸法 H105×W110×L200 ニューストロング販売フリーバイス 本体寸法 H105×W110×L200ニューストロング販売
229,800税込252,780
1セット
当日出荷
加工物を両サイドから強力に締めます。 バイスで挟めない大きなワークを強力にクランプします。
用途ワークの固定にトラスコ品番758-4385材質本体:ダクタイル鋳鉄(FCD45)、口金:スチール(S45C)、口金処理:焼き入れ(HRC32~36)長さ(mm)190幅(mm)110質量(kg)31.3高さ(mm)105適合ボルト径M18、M20口金寸法(mm)85×110
バーチカルロータリーテーブル縦横兼用 テーブル400 ニューストロング販売バーチカルロータリーテーブル縦横兼用 テーブル400ニューストロング販売
699,800税込769,780
1台
30日以内出荷
テーブル径:400パイです。 割出加工に最適です。 縦横兼用です。 縦・横兼用割り出しテーブルです。 縦・横兼用でき、割出加工に最適です。
用途割出加工に最適仕様縦横兼用割出テーブル、【センタースリーブ】MT-5トラスコ品番837-8509材質S45C、焼入:HRC-30°~35°、仕上:黒染質量(kg)130テーブル径(Φmm)400ギア比90:1
バーチカルロータリーテーブル縦横兼用 テーブル350パイ ニューストロング販売バーチカルロータリーテーブル縦横兼用 テーブル350パイニューストロング販売
529,800税込582,780
1台
30日以内出荷
テーブル径:350パイです。 割出加工に最適です。 縦横兼用です。 縦・横兼用割り出しテーブルです。 縦・横兼用でき、割出加工に最適です。
用途割出加工に最適仕様縦横兼用割出テーブル、【センタースリーブ】MT-4トラスコ品番837-8508材質S45C、焼入:HRC-30°~35°、仕上:黒染質量(kg)98テーブル径(Φmm)350ギア比90:1
バーチカルロータリーテーブル縦横兼用 テーブル300パイ ニューストロング販売バーチカルロータリーテーブル縦横兼用 テーブル300パイニューストロング販売
379,800税込417,780
1台
60日以内出荷
テーブル径:300パイです。 割出加工に最適です。 縦横兼用です。 縦・横兼用割り出しテーブルです。 縦・横兼用でき、割出加工に最適です。
用途割出加工に最適仕様縦横兼用割出テーブル、【センタースリーブ】MT-4トラスコ品番837-8507材質S45C、焼入:HRC-30°~35°、仕上:黒染質量(kg)77テーブル径(Φmm)300ギア比90:1
ステップブロック 動き寸法 82 ~ 210 ニューストロング販売ステップブロック 動き寸法 82 ~ 210ニューストロング販売
15,980税込17,578
1セット
当日出荷から翌々日出荷
ブロックにセレーションが切ってあり高さ調節が簡単にできます。 ステップブロックと使用することで素早く高さ調整できます。
用途クランプの高さ合わせに材質スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC30~35)、黒染仕上げ幅(mm)81高さ(mm)139適合高さ(mm)82~210
ステップブロック 動き寸法 58 ~ 150 ニューストロング販売ステップブロック 動き寸法 58 ~ 150ニューストロング販売
6,698税込7,368
1セット
当日出荷から翌々日出荷
ブロックにセレーションが切ってあり高さ調節が簡単にできます。 ステップブロックと使用することで素早く高さ調整できます。
用途クランプの高さ合わせに材質スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC30~35)、黒染仕上げ幅(mm)57高さ(mm)97適合高さ(mm)58~150
ステップブロック 動き寸法 38 ~ 90 ニューストロング販売ステップブロック 動き寸法 38 ~ 90ニューストロング販売
3,998税込4,398
1セット
当日出荷
ブロックにセレーションが切ってあり高さ調節が簡単にできます。 ステップブロックと使用することで素早く高さ調整できます。
用途クランプの高さ合わせにトラスコ品番758-4237材質スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC30~35)、黒染仕上げ幅(mm)35厚さ(mm)38質量(kg)0.71高さ(mm)59適合高さ(mm)38~90
ステップブロック 動き寸法 36 ~ 90 ニューストロング販売ステップブロック 動き寸法 36 ~ 90ニューストロング販売
5,798税込6,378
1セット
当日出荷
ブロックにセレーションが切ってあり高さ調節が簡単にできます。 ステップブロックと使用することで素早く高さ調整できます。
用途クランプの高さ合わせにトラスコ品番758-4318材質スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC30~35)、黒染仕上げ幅(mm)35厚さ(mm)50質量(kg)0.92高さ(mm)59適合高さ(mm)36~90
ステップブロック 動き寸法 28 ~ 68 ニューストロング販売ステップブロック 動き寸法 28 ~ 68ニューストロング販売
2,798税込3,078
1セット
当日出荷
ブロックにセレーションが切ってあり高さ調節が簡単にできます。 ステップブロックと使用することで素早く高さ調整できます。
用途クランプの高さ合わせにトラスコ品番758-4172材質スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC30~35)、黒染仕上げ幅(mm)27厚さ(mm)25質量(kg)0.26高さ(mm)45適合高さ(mm)28~68
ステップブロック 動き寸法 19 ~ 49 ニューストロング販売ステップブロック 動き寸法 19 ~ 49ニューストロング販売
2,198税込2,418
1セット
当日出荷
ブロックにセレーションが切ってあり高さ調節が簡単にできます。 ステップブロックと使用することで素早く高さ調整できます。
用途クランプの高さ合わせにトラスコ品番758-4105材質スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC30~35)、黒染仕上げ幅(mm)17厚さ(mm)25質量(kg)0.11高さ(mm)30適合高さ(mm)19~49
グースネッククランプ ニューストロング販売グースネッククランプニューストロング販売
11,980税込13,178
1個
当日出荷
加工物をクランプした時、ナットの締め付け位置が低くなります。 クランプがZ型になっており締め付けナットが飛び出しません。 クランプがZ型でセットボルト穴が長い為、調整に余裕があります。
用途マシニングセンター、フライス盤、ボール盤に適合ボルト径M16仕様クランプ用治具トラスコ品番827-9329材質スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC32~38)、黒染仕上げ長さ(mm)150幅(mm)48質量(kg)1.3高さ(mm)48角度(°)【クランプ】2首下長(mm)【クランプ】25穴寸法(Φmm)17×55口高(mm)25
スピーディロック 使用ボルト M8 ニューストロング販売スピーディロック 使用ボルト M8ニューストロング販売
3,500税込3,850
1個
当日出荷
簡単にクランプできます。 軽切削用です。
用途量産薄物や小物加工に専用治具としてトラスコ品番758-4458材質スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC30~35)、黒染仕上げストローク(mm)3高さ(mm)6質量(g)20径(Φmm)【上面】24ねじ寸法M8×1.25耐荷重(kN)4適合ボルト径M8
スピーディロック 使用ボルト M16 ニューストロング販売スピーディロック 使用ボルト M16ニューストロング販売
4,688税込5,157
1個
当日出荷
簡単にクランプできます。 軽切削用です。
用途量産薄物や小物加工に専用治具としてトラスコ品番758-4440材質スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC30~35)、黒染仕上げストローク(mm)6高さ(mm)12質量(g)115径(Φmm)【上面】38ねじ寸法M16×2.0耐荷重(kN)7適合ボルト径M16
スピーディロック 使用ボルト M12 ニューストロング販売スピーディロック 使用ボルト M12ニューストロング販売
3,500税込3,850
1個
当日出荷
簡単にクランプできます。 軽切削用です。
用途量産薄物や小物加工に専用治具としてトラスコ品番758-4431材質スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC30~35)、黒染仕上げストローク(mm)5高さ(mm)9質量(g)50径(Φmm)【上面】30ねじ寸法M12×1.75耐荷重(kN)6適合ボルト径M12
スピーディロック 使用ボルト M10 ニューストロング販売スピーディロック 使用ボルト M10ニューストロング販売
3,298税込3,628
1個
当日出荷
簡単にクランプできます。 軽切削用です。
用途量産薄物や小物加工に専用治具としてトラスコ品番758-4423材質スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC30~35)、黒染仕上げストローク(mm)4高さ(mm)8質量(g)30径(Φmm)【上面】26ねじ寸法M10×1.5耐荷重(kN)5適合ボルト径M10
Tスロットボルト ネジ M24 全長 200ミリ ニューストロング販売Tスロットボルト ネジ M24 全長 200ミリニューストロング販売
5,998税込6,598
1本
3日以内出荷
ボルトとTナットが一体型の鍛造品なっています。 プレスの金型押さえに役立ちます。 ボルトとTナットが一体型なので段取りが簡単です。
用途プレスの金型押さえに最適、強力締め付け可能ねじ径M24トラスコ品番837-9103セット内容単品材質S45C、鍛造品、仕上:黒染め全長(mm)200質量(g)922T溝幅(mm)24に適合
Tスロットボルト ネジ M24 全長 175ミリ ニューストロング販売Tスロットボルト ネジ M24 全長 175ミリニューストロング販売
4,998税込5,498
1本
翌々日出荷
ボルトとTナットが一体型の鍛造品なっています。 プレスの金型押さえに役立ちます。 ボルトとTナットが一体型なので段取りが簡単です。
用途プレスの金型押さえに最適、強力締め付け可能ねじ径M24トラスコ品番837-9102セット内容単品材質S45C、鍛造品、仕上:黒染め全長(mm)175質量(g)844T溝幅(mm)24に適合
Tスロットボルト ネジ M24 全長 125ミリ ニューストロング販売Tスロットボルト ネジ M24 全長 125ミリニューストロング販売
4,998税込5,498
1本
当日出荷
ボルトとTナットが一体型の鍛造品なっています。 プレスの金型押さえに役立ちます。 ボルトとTナットが一体型なので段取りが簡単です。
用途プレスの金型押さえに最適、強力締め付け可能ねじ径M24トラスコ品番837-9100セット内容単品材質S45C、鍛造品、仕上:黒染め全長(mm)125質量(g)688T溝幅(mm)24に適合
Tスロットボルト ネジ M24 全長 100ミリ ニューストロング販売Tスロットボルト ネジ M24 全長 100ミリニューストロング販売
3,998税込4,398
1本
翌々日出荷
ボルトとTナットが一体型の鍛造品なっています。 プレスの金型押さえに役立ちます。 ボルトとTナットが一体型なので段取りが簡単です。
用途プレスの金型押さえに最適、強力締め付け可能ねじ径M24トラスコ品番837-9099セット内容単品材質S45C、鍛造品、仕上:黒染め全長(mm)100質量(g)630T溝幅(mm)24に適合
Tスロットボルト ネジ M22 全長 200ミリ ニューストロング販売Tスロットボルト ネジ M22 全長 200ミリニューストロング販売
4,998税込5,498
1本
翌々日出荷
ボルトとTナットが一体型の鍛造品なっています。 プレスの金型押さえに役立ちます。 ボルトとTナットが一体型なので段取りが簡単です。
用途プレスの金型押さえに最適、強力締め付け可能ねじ径M22トラスコ品番837-9098セット内容単品材質S45C、鍛造品、仕上:黒染め全長(mm)200質量(g)698T溝幅(mm)24に適合
Tスロットボルト ネジ M22 全長 175ミリ ニューストロング販売Tスロットボルト ネジ M22 全長 175ミリニューストロング販売
3,998税込4,398
1本
翌々日出荷
ボルトとTナットが一体型の鍛造品なっています。 プレスの金型押さえに役立ちます。 ボルトとTナットが一体型なので段取りが簡単です。
用途プレスの金型押さえに最適、強力締め付け可能ねじ径M22トラスコ品番837-9097セット内容単品材質S45C、鍛造品、仕上:黒染め全長(mm)175質量(g)642T溝幅(mm)22に適合
Tスロットボルト ネジ M22 全長 150ミリ ニューストロング販売Tスロットボルト ネジ M22 全長 150ミリニューストロング販売
3,598税込3,958
1本
翌々日出荷
ボルトとTナットが一体型の鍛造品なっています。 プレスの金型押さえに役立ちます。 ボルトとTナットが一体型なので段取りが簡単です。
用途プレスの金型押さえに最適、強力締め付け可能ねじ径M22トラスコ品番837-9096セット内容単品材質S45C、鍛造品、仕上:黒染め全長(mm)150質量(g)576T溝幅(mm)22に適合
Tスロットボルト ネジ M22 全長 125ミリ ニューストロング販売Tスロットボルト ネジ M22 全長 125ミリニューストロング販売
3,998税込4,398
1本
当日出荷
ボルトとTナットが一体型の鍛造品なっています。 プレスの金型押さえに役立ちます。 ボルトとTナットが一体型なので段取りが簡単です。
用途プレスの金型押さえに最適、強力締め付け可能ねじ径M22トラスコ品番837-9095セット内容単品材質S45C、鍛造品、仕上:黒染め全長(mm)125質量(g)506T溝幅(mm)22に適合
Tスロットボルト ネジ M22 全長 100ミリ ニューストロング販売Tスロットボルト ネジ M22 全長 100ミリニューストロング販売
2,998税込3,298
1本
翌々日出荷
ボルトとTナットが一体型の鍛造品なっています。 プレスの金型押さえに役立ちます。 ボルトとTナットが一体型なので段取りが簡単です。
用途プレスの金型押さえに最適、強力締め付け可能ねじ径M22トラスコ品番837-9094セット内容単品材質S45C、鍛造品、仕上:黒染め全長(mm)100質量(g)450T溝幅(mm)22に適合
Tスロットボルト ネジ M20 全長 200ミリ ニューストロング販売Tスロットボルト ネジ M20 全長 200ミリニューストロング販売
3,198税込3,518
1本
4日以内出荷
ねじ径M20トラスコ品番837-9092全長(mm)200
Tスロットボルト ネジ M20 全長 150ミリ ニューストロング販売Tスロットボルト ネジ M20 全長 150ミリニューストロング販売
2,698税込2,968
1本
当日出荷
ボルトとTナットが一体型の鍛造品なっています。 プレスの金型押さえに役立ちます。 ボルトとTナットが一体型なので段取りが簡単です。
用途プレスの金型押さえに最適、強力締め付け可能ねじ径M20トラスコ品番837-9091セット内容単品材質S45C、鍛造品、仕上:黒染め全長(mm)150質量(g)460T溝幅(mm)20に適合
Tスロットボルト ネジ M20 全長 100ミリ ニューストロング販売Tスロットボルト ネジ M20 全長 100ミリニューストロング販売
1,998税込2,198
1本
翌々日出荷
ボルトとTナットが一体型の鍛造品なっています。 プレスの金型押さえに役立ちます。 ボルトとTナットが一体型なので段取りが簡単です。
用途プレスの金型押さえに最適、強力締め付け可能ねじ径M20トラスコ品番837-9089セット内容単品材質S45C、鍛造品、仕上:黒染め全長(mm)100質量(g)350T溝幅(mm)20に適合
Tスロットボルト ネジ M18 全長 75ミリ ニューストロング販売Tスロットボルト ネジ M18 全長 75ミリニューストロング販売
1,998税込2,198
1本
当日出荷
ボルトとTナットが一体型の鍛造品なっています。 プレスの金型押さえに役立ちます。 ボルトとTナットが一体型なので段取りが簡単です。
用途プレスの金型押さえに最適、強力締め付け可能ねじ径M18トラスコ品番837-9088セット内容単品材質S45C、鍛造品、仕上:黒染め全長(mm)75質量(g)646T溝幅(mm)18に適合