5ページ目:

特価
本日2月14日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
252件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Tスロットボルト ネジ M18 全長 175ミリ ニューストロング販売Tスロットボルト ネジ M18 全長 175ミリニューストロング販売
2,998税込3,298
1本
翌々日出荷
ボルトとTナットが一体型の鍛造品なっています。 プレスの金型押さえに役立ちます。 ボルトとTナットが一体型なので段取りが簡単です。
用途プレスの金型押さえに最適、強力締め付け可能ねじ径M18トラスコ品番837-9086セット内容単品材質S45C、鍛造品、仕上:黒染め全長(mm)175質量(g)412T溝幅(mm)18に適合
Tスロットボルト ネジ M18 全長 150ミリ ニューストロング販売Tスロットボルト ネジ M18 全長 150ミリニューストロング販売
2,998税込3,298
1本
翌々日出荷
ボルトとTナットが一体型の鍛造品なっています。 プレスの金型押さえに役立ちます。 ボルトとTナットが一体型なので段取りが簡単です。
用途プレスの金型押さえに最適、強力締め付け可能ねじ径M18トラスコ品番837-9085セット内容単品材質S45C、鍛造品、仕上:黒染め全長(mm)150質量(g)374T溝幅(mm)18に適合
Tスロットボルト ネジ M18 全長 125ミリ ニューストロング販売Tスロットボルト ネジ M18 全長 125ミリニューストロング販売
2,298税込2,528
1本
翌々日出荷
ボルトとTナットが一体型の鍛造品なっています。 プレスの金型押さえに役立ちます。 ボルトとTナットが一体型なので段取りが簡単です。
用途プレスの金型押さえに最適、強力締め付け可能ねじ径M18トラスコ品番837-9084セット内容単品材質S45C、鍛造品、仕上:黒染め全長(mm)125質量(g)332T溝幅(mm)18に適合
Tスロットボルト ネジ M18 全長 100ミリ ニューストロング販売Tスロットボルト ネジ M18 全長 100ミリニューストロング販売
2,298税込2,528
1本
翌々日出荷
ボルトとTナットが一体型の鍛造品なっています。 プレスの金型押さえに役立ちます。 ボルトとTナットが一体型なので段取りが簡単です。
用途プレスの金型押さえに最適、強力締め付け可能ねじ径M18トラスコ品番837-9083セット内容単品材質S45C、鍛造品、仕上:黒染め全長(mm)100質量(g)294T溝幅(mm)18に適合
Tスロットボルト ネジ M16 全長 75ミリ ニューストロング販売Tスロットボルト ネジ M16 全長 75ミリニューストロング販売
1,498税込1,648
1本
当日出荷
ボルトとTナットが一体型の鍛造品なっています。 プレスの金型押さえに役立ちます。 ボルトとTナットが一体型なので段取りが簡単です。
用途プレスの金型押さえに最適、強力締め付け可能ねじ径M16トラスコ品番837-9082セット内容単品材質S45C、鍛造品、仕上:黒染め全長(mm)75質量(g)170T溝幅(mm)16に適合
Tスロットボルト ネジ M16 全長 50ミリ ニューストロング販売Tスロットボルト ネジ M16 全長 50ミリニューストロング販売
1,698税込1,868
1本
翌々日出荷
ボルトとTナットが一体型の鍛造品なっています。 プレスの金型押さえに役立ちます。 ボルトとTナットが一体型なので段取りが簡単です。
用途プレスの金型押さえに最適、強力締め付け可能ねじ径M16トラスコ品番837-9081セット内容単品材質S45C、鍛造品、仕上:黒染め全長(mm)50質量(g)140T溝幅(mm)16に適合
Tスロットボルト ネジ M16 全長 200ミリ ニューストロング販売Tスロットボルト ネジ M16 全長 200ミリニューストロング販売
2,298税込2,528
1本
5日以内出荷
ねじ径M16トラスコ品番837-9080全長(mm)200
Tスロットボルト ネジ M16 全長 175ミリ ニューストロング販売Tスロットボルト ネジ M16 全長 175ミリニューストロング販売
1,998税込2,198
1本
翌々日出荷
ボルトとTナットが一体型の鍛造品なっています。 プレスの金型押さえに役立ちます。 ボルトとTナットが一体型なので段取りが簡単です。
用途プレスの金型押さえに最適、強力締め付け可能ねじ径M16トラスコ品番837-9079セット内容単品材質S45C、鍛造品、仕上:黒染め全長(mm)175質量(g)310T溝幅(mm)16に適合
Tスロットボルト ネジ M16 全長 150ミリ ニューストロング販売Tスロットボルト ネジ M16 全長 150ミリニューストロング販売
1,898税込2,088
1本
当日出荷
ボルトとTナットが一体型の鍛造品なっています。 プレスの金型押さえに役立ちます。 ボルトとTナットが一体型なので段取りが簡単です。
用途プレスの金型押さえに最適、強力締め付け可能ねじ径M16トラスコ品番837-9078セット内容単品材質S45C、鍛造品、仕上:黒染め全長(mm)150質量(g)270T溝幅(mm)16に適合
Tスロットボルト ネジ M16 全長 125ミリ ニューストロング販売Tスロットボルト ネジ M16 全長 125ミリニューストロング販売
1,698税込1,868
1本
翌々日出荷
ボルトとTナットが一体型の鍛造品なっています。 プレスの金型押さえに役立ちます。 ボルトとTナットが一体型なので段取りが簡単です。
用途プレスの金型押さえに最適、強力締め付け可能ねじ径M16トラスコ品番837-9077セット内容単品材質S45C、鍛造品、仕上:黒染め全長(mm)125質量(g)240T溝幅(mm)16に適合
Tスロットボルト ネジ M16 全長 100ミリ ニューストロング販売Tスロットボルト ネジ M16 全長 100ミリニューストロング販売
1,698税込1,868
1本
当日出荷
ボルトとTナットが一体型の鍛造品なっています。 プレスの金型押さえに役立ちます。 ボルトとTナットが一体型なので段取りが簡単です。
用途プレスの金型押さえに最適、強力締め付け可能ねじ径M16トラスコ品番837-9076セット内容単品材質S45C、鍛造品、仕上:黒染め全長(mm)100質量(g)200T溝幅(mm)16に適合
Tスロットボルト ネジ M12 全長 75ミリ ニューストロング販売Tスロットボルト ネジ M12 全長 75ミリニューストロング販売
1,498税込1,648
1本
当日出荷
ボルトとTナットが一体型の鍛造品なっています。 プレスの金型押さえに役立ちます。 ボルトとTナットが一体型なので段取りが簡単です。
用途プレスの金型押さえに最適、強力締め付け可能ねじ径M12トラスコ品番837-9075セット内容単品材質S45C、鍛造品、仕上:黒染め全長(mm)75質量(g)76T溝幅(mm)12に適合
Tスロットボルト ネジ M12 全長 200ミリ ニューストロング販売Tスロットボルト ネジ M12 全長 200ミリニューストロング販売
1,598税込1,758
1本
翌々日出荷
ボルトとTナットが一体型の鍛造品なっています。 プレスの金型押さえに役立ちます。 ボルトとTナットが一体型なので段取りが簡単です。
用途プレスの金型押さえに最適、強力締め付け可能ねじ径M12トラスコ品番837-9073セット内容単品材質S45C、鍛造品、仕上:黒染め全長(mm)200質量(g)196T溝幅(mm)12に適合
Tスロットボルト ネジ M12 全長 175ミリ ニューストロング販売Tスロットボルト ネジ M12 全長 175ミリニューストロング販売
1,498税込1,648
1本
翌々日出荷
ボルトとTナットが一体型の鍛造品なっています。 プレスの金型押さえに役立ちます。 ボルトとTナットが一体型なので段取りが簡単です。
用途プレスの金型押さえに最適、強力締め付け可能ねじ径M12トラスコ品番837-9072セット内容単品材質S45C、鍛造品、仕上:黒染め全長(mm)175質量(g)170T溝幅(mm)12に適合
Tスロットボルト ネジ M12 全長 150ミリ ニューストロング販売Tスロットボルト ネジ M12 全長 150ミリニューストロング販売
1,398税込1,538
1本
翌々日出荷
ボルトとTナットが一体型の鍛造品なっています。 プレスの金型押さえに役立ちます。 ボルトとTナットが一体型なので段取りが簡単です。
用途プレスの金型押さえに最適、強力締め付け可能ねじ径M12トラスコ品番837-9071セット内容単品材質S45C、鍛造品、仕上:黒染め全長(mm)150質量(g)150T溝幅(mm)12に適合
Tスロットボルト ネジ M12 全長 125ミリ ニューストロング販売Tスロットボルト ネジ M12 全長 125ミリニューストロング販売
1,398税込1,538
1本
3日以内出荷
ボルトとTナットが一体型の鍛造品なっています。 プレスの金型押さえに役立ちます。 ボルトとTナットが一体型なので段取りが簡単です。
用途プレスの金型押さえに最適、強力締め付け可能ねじ径M12トラスコ品番837-9070セット内容単品材質S45C、鍛造品、仕上:黒染め全長(mm)125質量(g)130T溝幅(mm)12に適合
Tスロットボルト ネジ M12 全長 100ミリ ニューストロング販売Tスロットボルト ネジ M12 全長 100ミリニューストロング販売
1,298税込1,428
1本
3日以内出荷
ボルトとTナットが一体型の鍛造品なっています。 プレスの金型押さえに役立ちます。 ボルトとTナットが一体型なので段取りが簡単です。
用途プレスの金型押さえに最適、強力締め付け可能ねじ径M12トラスコ品番837-9069セット内容単品材質S45C、鍛造品、仕上:黒染め全長(mm)100質量(g)110T溝幅(mm)12に適合
グリップ パット(丸タイプ) ニューストロング販売グリップ パット(丸タイプ)ニューストロング販売
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
黒革の加工物などの支えに使用します。 様々な用途に合わせて使用出来ます。 固定パッドとして使用出来ます。
用途黒皮ワークのスリップ防止用の埋め込みパッド材質SKH9、焼入:HRC60°、仕上:黒染仕様クランプ用治具
グリップ パット(角タイプ) ニューストロング販売グリップ パット(角タイプ)ニューストロング販売
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
黒革の加工物などの支えに使用します。 様々な用途に合わせて使用出来ます。 固定パッドとして使用出来ます。
用途黒皮ワークのスリップ防止用の埋め込みパッド材質SKH9、焼入:HRC60°、仕上:黒染厚さ(mm)10仕様クランプ用治具
グリップ スクリュー(Aタイプ) ニューストロング販売グリップ スクリュー(Aタイプ)ニューストロング販売
2,098税込2,308
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
黒革の加工物などの支えに使用します。 凹凸のある加工物のクランプやストッパーとして使用出来ます。
用途黒皮ワークの押さえにスリップ防止用ボルト仕様クランプ用治具材質SCM435、焼入:HRC32°~38°、仕上:黒染
クランプサポート ニューストロング販売クランプサポートニューストロング販売
1,198税込1,318
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
クランプの持ち上げや戻しに便利です。 クランプ作業の効率が倍増します。
用途マシニング、フライス、ボール盤上でのクランプ作業の効率が倍増
真空発生器用 吸着プレート 200x300 ニューストロング販売真空発生器用 吸着プレート 200x300ニューストロング販売
189,800税込208,780
1台
翌々日出荷
真空発生器(真空ポンプ不要でコンポレッサーの空気圧を利用)と組合せて非鉄金属の薄物加工に最適です。 プレートをご使用の場合は、真空発生器が必要になります。 プレートの標準品はマシンバイスにセット出来るサイズです。 機械のベッドに直接セットすることが出来ます。 標準品以外のサイズは受注生産になります。
用途薄物、非鉄金属をクランプする際に使用出来ます仕様真空発生器と併用トラスコ品番837-9526セット内容単品、ネオロン紐:外周2周分相当、シリコン紐:外周1周分相当材質材質:S45C、平高度(mm):±0.01、仕上げ:黒染・上下面研磨質量(kg)8.7寸法(縦×横)(mm)200×300
真空発生器用 吸着プレート 150x250 ニューストロング販売真空発生器用 吸着プレート 150x250ニューストロング販売
129,800税込142,780
1台
翌々日出荷
真空発生器(真空ポンプ不要でコンポレッサーの空気圧を利用)と組合せて非鉄金属の薄物加工に最適です。 プレートをご使用の場合は、真空発生器が必要になります。 プレートの標準品はマシンバイスにセット出来るサイズです。 機械のベッドに直接セットすることが出来ます。 標準品以外のサイズは受注生産になります。
用途薄物、非鉄金属をクランプする際に使用出来ます仕様真空発生器と併用トラスコ品番837-9525セット内容単品、ネオロン紐:外周2周分相当、シリコン紐:外周1周分相当材質材質:S45C、平高度(mm):±0.01、仕上げ:黒染・上下面研磨質量(kg)5.5寸法(縦×横)(mm)150×250
真空発生器用 吸着プレート 100x200 ニューストロング販売真空発生器用 吸着プレート 100x200ニューストロング販売
99,980税込109,978
1台
翌々日出荷
真空発生器(真空ポンプ不要でコンポレッサーの空気圧を利用)と組合せて非鉄金属の薄物加工に最適です。 プレートをご使用の場合は、真空発生器が必要になります。 プレートの標準品はマシンバイスにセット出来るサイズです。 機械のベッドに直接セットすることが出来ます。 標準品以外のサイズは受注生産になります。
用途薄物、非鉄金属をクランプする際に使用出来ます仕様真空発生器と併用トラスコ品番837-9524セット内容単品、ネオロン紐:外周2周分相当、シリコン紐:外周1周分相当材質材質:S45C、平高度(mm):±0.01、仕上げ:黒染・上下面研磨質量(kg)3寸法(縦×横)(mm)100×200
頑チャック坊主 マシニング用 四爪チャック ニューストロング販売頑チャック坊主 マシニング用 四爪チャックニューストロング販売
379,800税込417,780
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
薄型設計のため加工範囲を大幅に拡がリます。 複数のチャックテーブルにセットでき、作業効率を大幅に向上できます。 底面2ヶ所にキー溝付です。 旋盤加工で手間のかかる作業に最適です。 生爪を利用して、異形物も1ヶ所締で4ヶ所チャッキングできます。 マシニング用薄型チャックになります。 操作が簡単です。
用途丸物・角物、両方掴むことが出来る仕様四つ爪スクロールチャックセット内容T型レンチ、ラジェントレンチ材質鋳鋼(FC-300)
頑チャック坊主 ニューストロング販売頑チャック坊主ニューストロング販売
559,800税込615,780
1台
翌々日出荷
薄型設計のため加工範囲を大幅に拡がリます。 複数のチャックテーブルにセットでき、作業効率を大幅に向上できます。 底面2ヶ所にキー溝付です。 旋盤加工で手間のかかる作業に最適です。 生爪を利用して、異形物も1ヶ所締で4ヶ所チャッキングできます。 マシニング用薄型チャックになります。 操作が簡単です。
用途丸物・角物、両方掴むことが出来る仕様四つ爪スクロールチャックトラスコ品番837-9503セット内容T型レンチ、スパナ材質鋳鋼(FC-300)質量(kg)35全高(mm)310×250×72(122)締付け能力(mm)【外面】Φ6~200、【内面】Φ72~200キー溝幅(mm)18
ニュークランプ 働き寸法 0 ~ 75 ニューストロング販売ニュークランプ 働き寸法 0 ~ 75ニューストロング販売
13,980税込15,378
1セット
4日以内出荷
トラスコ品番837-9514
スライドクランプ Bタイプ セットボルト M20 ニューストロング販売スライドクランプ Bタイプ セットボルト M20ニューストロング販売
66,980税込73,678
1セット
10日以内出荷
トラスコ品番837-9632
スライドクランプ Bタイプ セットボルト M16 ニューストロング販売スライドクランプ Bタイプ セットボルト M16ニューストロング販売
69,980税込76,978
1セット
4日以内出荷
トラスコ品番837-9627
スライドクランプ Bタイプ セットボルト M14 ニューストロング販売スライドクランプ Bタイプ セットボルト M14ニューストロング販売
64,980税込71,478
1セット
4日以内出荷
トラスコ品番837-9623
スライドクランプ Aタイプ セットボルト M20 ニューストロング販売スライドクランプ Aタイプ セットボルト M20ニューストロング販売
59,980税込65,978
1セット
4日以内出荷
トラスコ品番837-9631
スライドクランプ Aタイプ セットボルト M16 ニューストロング販売スライドクランプ Aタイプ セットボルト M16ニューストロング販売
64,980税込71,478
1セット
当日出荷
薄物の加工物を側面からクランプします。 薄物加工に最適です。 浮上りを防止します。
用途レンチを差込締付けるだけ仕様薄物加工用トラスコ品番837-9626材質材質:S45C、焼入:HRC-30°~35°、仕上:黒染長さ(mm)143幅(mm)36質量(kg)0.65高さ(mm)22適合ボルト径M16口金高さ(mm)9
スライドクランプ Aタイプ セットボルト M14 ニューストロング販売スライドクランプ Aタイプ セットボルト M14ニューストロング販売
48,980税込53,878
1セット
4日以内出荷
薄物の加工物を側面からクランプします。 薄物加工に最適です。 浮上りを防止します。
用途レンチを差込締付けるだけ仕様薄物加工用トラスコ品番837-9622材質材質:S45C、焼入:HRC-30°~35°、仕上:黒染長さ(mm)103幅(mm)36質量(kg)0.48高さ(mm)22適合ボルト径M14口金高さ(mm)9
ステップクランプ 使用ボルト M24 全長250 ニューストロング販売ステップクランプ 使用ボルト M24 全長250ニューストロング販売
21,980税込24,178
1セット
翌々日出荷
クランプの片方にセレーションが切ってあり高さ調節が簡単にできます。 ステップブロックと使用することで素早く高さ調整できます。
用途ワークの固定にトラスコ品番758-4041材質スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC30~35)、黒染仕上げ長さ(mm)250幅(mm)50質量(kg)5.9高さ(mm)38適合ボルト径M22、M24
ステップクランプ 使用ボルト M24 全長200 ニューストロング販売ステップクランプ 使用ボルト M24 全長200ニューストロング販売
19,980税込21,978
1セット
当日出荷
クランプの片方にセレーションが切ってあり高さ調節が簡単にできます。 ステップブロックと使用することで素早く高さ調整できます。
用途ワークの固定にトラスコ品番758-4326材質スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC30~35)、黒染仕上げ長さ(mm)200幅(mm)50質量(kg)4高さ(mm)32適合ボルト径M22、M24
ステップクランプ 使用ボルト M24 全長150 ニューストロング販売ステップクランプ 使用ボルト M24 全長150ニューストロング販売
12,980税込14,278
1セット
当日出荷
クランプの片方にセレーションが切ってあり高さ調節が簡単にできます。 ステップブロックと使用することで素早く高さ調整できます。
用途ワークの固定にトラスコ品番758-4253材質スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC30~35)、黒染仕上げ長さ(mm)150幅(mm)50質量(kg)2.58高さ(mm)30適合ボルト径M22、M24
ステップクランプ 使用ボルト M20 全長200 ニューストロング販売ステップクランプ 使用ボルト M20 全長200ニューストロング販売
11,980税込13,178
1セット
当日出荷
クランプの片方にセレーションが切ってあり高さ調節が簡単にできます。 ステップブロックと使用することで素早く高さ調整できます。
用途ワークの固定にトラスコ品番758-4334材質スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC30~35)、黒染仕上げ長さ(mm)200幅(mm)50質量(kg)3高さ(mm)25適合ボルト径M18、M20
ステップクランプ 使用ボルト M20 全長150 ニューストロング販売ステップクランプ 使用ボルト M20 全長150ニューストロング販売
7,998税込8,798
1セット
当日出荷
クランプの片方にセレーションが切ってあり高さ調節が簡単にできます。 ステップブロックと使用することで素早く高さ調整できます。
用途ワークの固定にトラスコ品番758-4270材質スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC30~35)、黒染仕上げ長さ(mm)150幅(mm)38質量(kg)1.5高さ(mm)25適合ボルト径M18、M20
ステップクランプ 使用ボルト M20 全長100 ニューストロング販売ステップクランプ 使用ボルト M20 全長100ニューストロング販売
6,998税込7,698
1セット
翌々日出荷
クランプの片方にセレーションが切ってあり高さ調節が簡単にできます。 ステップブロックと使用することで素早く高さ調整できます。
用途ワークの固定にトラスコ品番758-4202材質スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC30~35)、黒染仕上げ長さ(mm)100幅(mm)38質量(kg)0.72高さ(mm)19適合ボルト径M18、M20
ステップクランプ 使用ボルト M16 全長63 ニューストロング販売ステップクランプ 使用ボルト M16 全長63ニューストロング販売
4,998税込5,498
1セット
当日出荷
クランプの片方にセレーションが切ってあり高さ調節が簡単にできます。 ステップブロックと使用することで素早く高さ調整できます。
用途ワークの固定にトラスコ品番758-4164材質スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC30~35)、黒染仕上げ長さ(mm)63幅(mm)32質量(kg)0.32高さ(mm)16適合ボルト径M16