カテゴリ

  • 制御機器(5)
  • 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
  • OPTO SUPPLY
  • 日進電子工業(16)
  • WURTH ELEKTRONIK(12)
  • VISHAY(10)
  • omron(オムロン)(8)
  • KINGBRIGHT(7)
  • サンワサプライ(4)
  • ブロードウォッチ(4)
  • 塚本無線(4)
  • Luckylight(4)
  • サンワダイレクト(3)
  • オーム電機(2)
  • オムロンヘルスケア(2)
  • azbil(旧:山武)(2)
  • エレキット(2)
  • OSRAM(2)
  • ROHM(2)
  • AUTONICS(オートニクス)(2)
  • アイテックシステム(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「940nm led」の検索結果

LED照明器具への切り替えはお早めに
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Φ3mm 赤外線LED 940nm 30° OPTO SUPPLYΦ3mm 赤外線LED 940nm 30°OPTO SUPPLY
599税込659
1袋(20個)
4日以内出荷
Φ3mmサイズの高輝度赤外線LEDです。リモコンやデータ通信などに最適です。
仕様半値角:30°ピーク波長(nm)940入数20順電圧(V)1.6(typ.)順電流(mA)100(絶対最大定格)放射強度(mW/sr)40
Φ5mm 赤外線LED 940nm 15° OPTO SUPPLYΦ5mm 赤外線LED 940nm 15°OPTO SUPPLY
599税込659
1袋(20個)
当日出荷
Φ5mmサイズの高輝度赤外線LEDです。リモコンやデータ通信などに最適です。
仕様半値角:15°ピーク波長(nm)940入数20順電圧(V)1.6(typ.)順電流(mA)100(絶対最大定格)放射強度(mW/sr)60
赤外線LED 940nm 10個入 OSI5LAシリーズ OPTO SUPPLY赤外線LED 940nm 10個入 OSI5LAシリーズOPTO SUPPLY
279税込307
1袋(10個)
8日以内出荷
Φ3mmサイズの高輝度赤外線LEDです。リモコンやデータ通信などに適しています。
仕様●入数:10個入●順電圧:1.6V(typ.)●順電流:100mA(絶対最大定格)●ピーク波長:940nm●放射強度:40mW/Sr●半値角:30°●注意事項●▼詳細の内容はあくまでメーカー標準値であり、ロットにより輝度ランクや色座標が異なる場合があります。輝度ランクのご指定や、輝度ランクの異なりによる交換/返品対応はできませんので、あらかじめご了承ください。●▼外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。アズワン品番65-9620-64
赤外線LED 940nm 10個入 OSI5LAシリーズ OPTO SUPPLY赤外線LED 940nm 10個入 OSI5LAシリーズOPTO SUPPLY
279税込307
1袋(10個)
10日以内出荷
Φ5mmサイズの高輝度赤外線LEDです。リモコンやデータ通信などに適しています。
仕様●入数:10個入●順電圧:1.6V(typ.)●順電流:100mA(絶対最大定格)●ピーク波長:940nm●放射強度:60mW/Sr●半値角:15°●注意事項●▼詳細の内容はあくまでメーカー標準値であり、ロットにより輝度ランクや色座標が異なる場合があります。輝度ランクのご指定や、輝度ランクの異なりによる交換/返品対応はできませんので、あらかじめご了承ください。●▼外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。アズワン品番65-9620-65
Φ5mm スーパーデラックス パワー赤外線LED (Ir-LED) OPTO SUPPLYΦ5mm スーパーデラックス パワー赤外線LED (Ir-LED)OPTO SUPPLY
1,688税込1,857
1袋(20個)
4日以内出荷
[砲弾型]Φ5mmサイズのスーパーデラックス パワー赤外線LEDです。リード端子に放熱用サーマルパッドを備え、最大100mAの順電流、高い放射光出力を実現しています。リモコンやIrDAデータ通信、エンコーダーなどに最適です。波長(WD)は940nmです。不可視光線
仕様順電圧(VF):1.6V(typ. @IF=100mA)形状砲弾型レンズΦ5mm 透明波長(nm)(WP)940nm(typ. @IF=100mA)指向角(°)15(2θ1/2 @IF=100mA)入数20放射束(mW)60(typ. @IF=100mA)
Φ5mm スーパーデラックス パワー赤外線LED(Ir-LED)10個入 OSIシリーズ OPTO SUPPLYΦ5mm スーパーデラックス パワー赤外線LED(Ir-LED)10個入 OSIシリーズOPTO SUPPLY
799税込879
1袋(10個)
8日以内出荷
[砲弾型]Φ5mmサイズのスーパーデラックス パワー赤外線LEDです。リード端子に放熱用サーマルパッドを備え、最大100mAの順電流、高い放射光出力を実現しています。リモコンやIrDAデータ通信、エンコーダーなどに適しています。波長(WD)は940nmです。
仕様●入数:10個入●形状:砲弾型●不可視光線●レンズ:Φ5mm 透明●順電圧(VF):1.6V(typ. @IF=100mA)●放射束:60mW(typ. @IF=100mA)●指向角:15°(2θ1/2 @IF=100mA)●波長(WP):940nm(typ. @IF=100mA)●注意事項●▼詳細の内容はあくまでメーカー標準値であり、ロットにより輝度ランクや色座標が異なる場合があります。輝度ランクのご指定や、輝度ランクの異なりによる交換/返品対応はできませんので、あらかじめご了承ください。●▼外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。アズワン品番65-9620-67
40w led器具特集