絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
135件中 121135
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンドホイル125Φ用パッド(金属用) ニューレジストンサンドホイル125Φ用パッド(金属用)ニューレジストン
289税込318
1枚
3日以内出荷
ハイスーパーレッド ニューレジストンハイスーパーレッドニューレジストン
21,980税込24,178
1箱(25枚)
当日出荷
スーパーレッドをベースに幅広い分野での研削作業が可能な超高速度用研削砥石です。
用途一般鋼・高張力鋼・ステンレス鋼・アルミなどのバリ取り、ビード取り、面取り、開先取り、表面研削ハードな研削作業。トラスコ品番762-0683粒度36厚さ(mm)6質量(g)329穴径(Φmm)22.23最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]外径(Φmm)180砥粒ST適合材一般鋼・高張力鋼・ステンレス鋼・アルミなど
ミニクイックペーパー ニューレジストンミニクイックペーパーニューレジストン
1,198税込1,318
1箱(5枚)
当日出荷から翌々日出荷
ネジ込み式タイプなので工具いらずで手早く脱着できます。 平面だけでなく、曲面・R面に最適です。 狭い箇所や小面積に適した小径サイズです。
用途一般鋼、ステンレス鋼の軽研削・研磨、ビード取り、スポット溶接後の仕上げを含む研磨作業、目つぶし、クリーニング、キズ修正などの作業砥材A使用工具ディスクグラインダー最高使用周速度(m/s[m/min])63[3800]適合材一般鋼、ステンレス鋼
コットンホイル T-27 ニューレジストンコットンホイル T-27ニューレジストン
12,980税込14,278
1箱(5枚)
3日以内出荷
アルミ・ステンレス・チタンの面取り・バリ取り用に!
内径(Φmm)15外径(Φmm)100厚さ(mm)6形状平型
コットンホイル T-1 ニューレジストンコットンホイル T-1ニューレジストン
13,980税込15,378
1箱(20本)
3日以内出荷から4日以内出荷
アルミ・ステンレス・チタンの面取り・バリ取り用に!
形状平型
Pソフト ニューレジストンPソフトニューレジストン
6,498税込7,148
1箱(5枚)
3日以内出荷
鋼材との接触面積が広く、平面研磨に適しています。窪みや丸みのある曲面研磨に最適です。ソフトなアタリで研磨焼けが生じません。ワンタッチPソフトの姉妹品です。
用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどの平面・曲面研削・表面研磨を含む研磨作業内径(Φmm)16砥粒A付属品内装につき15孔用アダプタ2枚外径(Φmm)100
コットンホイルType-1 ミニ ニューレジストンコットンホイルType-1 ミニニューレジストン
3,298税込3,628
1本
3日以内出荷
コットンホイルType-1 ミニ専用マンドレールです。
空気式ミニグラインダ空神 ニューレジストン空気式ミニグラインダ空神ニューレジストン
36,980税込40,678
1台
当日出荷
砥石径58mm・75mm対応のエアーグラインダにスピンドルロックを装着。スパナを使用せず、安定して砥石交換可能です。ガンガン削っても止まりにくいハイパワーで高トルク仕様です。超軽量・コンパクトでスタイリッシュなアルミボディです。消音フィルター装備で静かです。
用途細部・狭部の研削研磨を効果的に作業できます。無負荷回転速度(min-1[r.p.m])12500空気消費量(m3/min)0.54付属品58mm用保護カバー(本体に装着)、75mm用保護カバー、58mm用ホイルナット(本体に装着)、75mm用ホイルナット、75mm用ホイルワッシャ、58mm砥石用アダプタ、六角レンチ(対辺5mm)ホイルナット取り外し用、六角レンチ(対辺3mm)保護カバー交換用、エアープラグ(取付 R1/4)、オイル(20mL)全長(mm)160砥石寸法(mm)58×3.5×9.53/75×4×9.53騒音値(dB)85使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.6[6]握り径(Φmm)36
コットンホイルType-1 ミニ ニューレジストンコットンホイルType-1 ミニニューレジストン
11,980税込13,178
1箱(20枚)
3日以内出荷
アルミ・ステンレス・チタンの面取り・バリ取り用に!天然綿繊維、砥粒、結合剤からなる新しいタイプの砥石です。基材の綿が研削熱により燃焼し、発刃が促進されます。綿を基材としているので、アタリが柔らかく、研削時の衝撃などをよく吸収します。
用途機械加工後のバリ取り・仕上げ、歯車・ネジ溝(山)などの仕上げ・クリーニング、金型の補修・メンテナンス、アルミから焼入れ鋼などの幅広い難削剤の軽研削・仕上げ、小型鋳造部品の仕上げ
コットンポインター ニューレジストンコットンポインターニューレジストン
3,998税込4,398
1袋(5本)ほか
当日出荷から48日以内出荷
アルミ・ステンレス・チタンの面取り・バリ取り用に!綿(コットン)を基材に使用/天然綿繊維、砥粒、結合剤からなる全く新しいタイプの軸付き砥石です。アタリが柔らかい/一般砥石のように砥粒同士を結合した砥石ではなく、綿を基材としているので研削時の衝撃等を良く吸収し、二次的なバリやカエリを起こさず、仕上がりも綺麗です。素材を選ばない/基材の綿が研削熱により燃焼するので発刃が促進され、目詰まりを起こさず均一した研削が行えます。削り過ぎない・焼けない・目詰まりしないといった特長により、一般的な軸付砥石では不可能なことも、この一本で可能にします
用途コーナー部のバリ取り、面取り、エッジ部のバリ取り、面取り、溶接部研磨、アルミなど難研削材の研削・研磨、鋳バリ除去、宝飾品などの細部加工
コットンホイルT-27オフセット型 ニューレジストンコットンホイルT-27オフセット型ニューレジストン
11,980税込13,178
1箱(5枚)
3日以内出荷
アルミ・ステンレス・チタンの面取り・バリ取り用に!加工物に余分なキズや汚れをつけずに良好な表面仕上ができる為、研磨、仕上げ作業に最適です。研磨作業による2次的なカエリ、バリを出さないので、面取り作業に効果的です。銀色のブッシュを外せば、16孔用グラインダにもご使用頂けます。
用途一般鋼・ステンレス鋼からアルミなどの非鉄金属・FRPなどのプラスチックまであらゆる被研削材の面取り、クリーニング作業外径(Φmm)100厚さ(mm)6粒度80砥粒A穴径(Φmm)15最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]適合材一般鋼・ステンレス鋼・アルミなど
ワンタッチPソフト ニューレジストンワンタッチPソフトニューレジストン
5,598税込6,158
1箱(5枚)
当日出荷から3日以内出荷
鋼材との接触面積が広く、平面研磨に適しています。窪みや丸みのある曲面研磨に最適です。ソフトなアタリで研磨焼けが生じません。ネジ付で簡単に取付けできるワンタッチ式です。NRSPソフトの姉妹品です。
用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどの平面・曲面研削、表面研磨を含む研磨作業ねじピッチ1.5
ハイグリーンカップ ニューレジストンハイグリーンカップニューレジストン(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1箱(25枚)
当日出荷から3日以内出荷
グリーンカップをベースにした超高速度用研削砥石です。
用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどの平面、曲面研削、面取り、スポット溶接後の仕上げを含む研磨作業。厚さ(mm)6穴径(Φmm)22.23適合材一般鋼・ステンレス鋼・アルミなど外径(mm)180
ハイ7エース ニューレジストンハイ7エースニューレジストン
16,980税込18,678
1箱(25枚)
当日出荷から4日以内出荷
7エースをベースにした超高速度用研削砥石です。
厚さ(mm)6
ハイエース ニューレジストンハイエースニューレジストン
17,980税込19,778
1箱(25枚)
当日出荷から4日以内出荷
重研削用高研削用超高速度研削砥石高速度回転で研削する時に砥石のアタリの硬さから生じる作業者の疲労度を軽減させるように設計された超高速度用砥石。
用途一般鋼のバリ・ビード取り。厚さ(mm)6