5ページ目:

243件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
絶縁DC-DCコンバータ Vout:5V dc 4.5→ 5.5 V dc 1W 1セット 25個入 RECOM絶縁DC-DCコンバータ Vout:5V dc 4.5→ 5.5 V dc 1W 1セット 25個入RECOM
9,998税込10,998
1セット(25個)
7日以内出荷
RFMM DC/DC コンバータは、通常、コスト重視の汎用電源遮断および電圧マッチングアプリケーションで使用されます。低コストであるにもかかわらず、4kVdc 絶縁、産業用動作温度範囲 (-40 ℃ ~ +85 ℃ ) のディレーティングおよび UL/EN 認証なしでの動作が保証された、完全指定のコンバータです。低コストの1 Wコンバータ 業界標準のピン配列 SIP7パッケージ 4kVdc 絶縁 最大効率: 80 % 幅広い動作温度範囲: -40 ℃ ~ +85 ℃ UL 60950-1、CAN/CSA C22.2 No60950-1 認定
仕様●入数:1チューブ(25個入り)●出力電圧:5V dc●入力電圧範囲:4.5→ 5.5 V dc●入力電圧公称:5 V dc●絶縁電圧:4kV dc●定格電力:1W●出力電流:200mA●実装タイプ:スルーホール●出力数:1●効率:80%●パッケージ:SIP●ロードレギュレーション:±15%●幅:7.05mm●コード番号:185-5494アズワン品番65-7223-25
絶縁DC-DCコンバータ Vout:24V dc 36 → 185 V dc 12W 1セット 8個入 RECOM絶縁DC-DCコンバータ Vout:24V dc 36 → 185 V dc 12W 1セット 8個入RECOM
92,980税込102,278
1セット(8個)
7日以内出荷
仕様●入数:1チューブ(8個入り)●出力電圧:24V dc●入力電圧範囲:36 → 185 V dc●入力電圧公称:36 → 160 V dc●絶縁電圧:3kV dc●定格電力:12W●出力電流:500mA●実装タイプ:スルーホール●出力数:1●医療規格認定:あり●鉄道用途向けに承認済み:あり●パッケージ:1 x 1 in●ロードレギュレーション:±0.1%●最高温度:+100℃, +85℃●コード番号:185-5395アズワン品番65-7223-15
絶縁DC-DCコンバータ Vout:±5V dc 4.5→ 5.5 V dc 2W RECOM絶縁DC-DCコンバータ Vout:±5V dc 4.5→ 5.5 V dc 2WRECOM
4,298税込4,728
1個
7日以内出荷
この基板実装 REM2 シリーズは、コンパクトな SIP8 パッケージに収められた 2 W DC/DC コンバータで、REM1 シリーズを補完する製品です。REM2 は、強化された 5.2 kV dc/1 分間の絶縁耐圧を備えていて、動作電圧は 5000 m です。最大効率 85 % のシングル及びデュアル出力を備えています。動作温度範囲は、ディレーティングなしで -40 +80 ℃、50 % 負荷で最大 +95 ℃ です。REM2 には 5 年間の保証が付いています。DC/DCコンバータ 250 V ac 動作電圧、2MOPP @ 5000 m 5.2 kV dc/ 分の絶縁 シングル又はデュアル出力 動作温度: -40 → +95 ℃
仕様●出力電圧:±5V dc●入力電圧範囲:4.5→ 5.5 V dc●入力電圧公称:5 V dc●絶縁電圧:5.2kV dc●定格電力:2W●出力電流:±200mA●実装タイプ:スルーホール●出力数:2●医療規格認定:あり●パッケージ:SIP●最低温度:-40℃●幅:8mm●コード番号:185-5492アズワン品番65-7223-10
AC/DCコンバータ 2.5A 60W RECOMAC/DCコンバータ 2.5A 60WRECOM
4,998税込5,498
1個
7日以内出荷
Recom の産業用 + 家庭用 + 医療グレード AC/DC コンバータシリーズ RACM60-K / OF は、自然対流のみの固定出力電力で、ディレーティング又は強制空冷時で最大 +85 ℃ を実現します。このコンパクトなモジュールは、スペースが限られたシステム向けの熱性能の拡張に焦点を当て、ユニバーサル AC 入力の全出力負荷範囲で全体的な効率レベルを最大化するように設計されています。堅牢な内蔵クラス B EMC フィルタは、十分なマージンを備えており、アース出力付きのクラス II 又はクラス I PELV の両方が可能です。RACM60-K/OF にはさまざまな医療安全および医療 EMC 認定があり、B および BF の要件を満たすように設計されています。ANSI / AAMI ES60601-1 Ed 31 認定 CSA/CAN-C222 No 60601-1 : 14 認定 動作高度: 4000 / 5000 m (医療 / ITE
仕様●シリーズ:RACM60-K/OF●出力電流:2.5A●定格電力:60W●出力数:1●入力電圧:80 → 264V ac●パッケージタイプ:オープンフレーム●医療規格認定:あり●コード番号:210-7053アズワン品番65-7214-41
AC/DCコンバータ 1.667A 40W RECOMAC/DCコンバータ 1.667A 40WRECOM
4,298税込4,728
1個
7日以内出荷
Recom 超コンパクトで汎用性の高い産業用 + 家庭用 + 医療グレードの AC/DC コンバータシリーズは、自然対流のみの固定出力電力である -40 +60 ℃、ディレーティング又は強制空冷による最大 +85 ℃ を実現しています。このコンパクトなモジュールは、スペースが限られたシステム向けの熱性能の拡張に焦点を当て、ユニバーサル AC 入力の全出力負荷範囲で全体的な効率レベルを最大化するように設計されています。堅牢な内蔵クラス B EMC フィルタは、十分なマージンを備え、アース付き出力設置のクラス II 又はクラス I PELV のいずれかが可能です。RACM40-K は、医療安全性および医療用 EMC 認定を各種取得しており、B および BF の要件を満たすように設計されています。ANSI / AAMI ES60601-1 認定 CSA/CAN-C222 No 60601-1 : 14 認定 動作高度: 5000 m (医療 / ITE
仕様●シリーズ:RACM40-K/OF●出力電流:1.667A●定格電力:40W●出力数:1●入力電圧:80 → 264V ac●パッケージタイプ:オープンフレーム●医療規格認定:あり●コード番号:210-7050アズワン品番65-7213-99
組み込みスイッチング電源 5V dc 800mA 4W RECOM組み込みスイッチング電源 5V dc 800mA 4WRECOM
2,198税込2,418
1個
予約販売
仕様●シリーズ:RAC04 SK/277●出力電流:800mA●定格電力:4W●出力数:1●入力電圧:80 → 305V ac●実装タイプ:PCBマウント●パッケージタイプ:密閉型●長さ:36.7mm●幅:27.2mm●奥行き:17.4mm●重量:30g●効率:76 (Typ.)%●最高温度:+90℃●最低温度:-40℃●コード番号:190-7746アズワン品番65-7220-71
絶縁DC-DCコンバータ Vout:5V dc 36 → 185 V dc 12W 1セット 8個入 RECOM絶縁DC-DCコンバータ Vout:5V dc 36 → 185 V dc 12W 1セット 8個入RECOM
92,980税込102,278
1セット(8個)
7日以内出荷
仕様●入数:1チューブ(8個入り)●出力電圧:5V dc●入力電圧範囲:36 → 185 V dc●入力電圧公称:36 → 160 V dc●絶縁電圧:3kV dc●定格電力:12W●出力電流:2.4A●実装タイプ:スルーホール●出力数:1●医療規格認定:あり●鉄道用途向けに承認済み:あり●パッケージ:1 x 1 in●最低温度:-40℃●幅:25.4mm●コード番号:185-5392アズワン品番65-7223-35
Recom スイッチングレギュレータ,定格:3.3W RECOMRecom スイッチングレギュレータ,定格:3.3WRECOM
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
仕様EN55022 、 EN55024 、 EN60601-1-2 、 EN60950-1. 動作温度が 60 を超える場合はディレーティングが発生します。 MTBF は MIL-HDBK 217F による値です。. R78xx 1.0 シリーズ. 非絶縁 医療安全認定: EN60601-1-2 ヒートシンク不要 LM78xx と互換性のあるピンアウト リニアレギュレータ 高効率 低リプル、低ノイズ 超低プロファイル 幅広い入力範囲: 4.75 → 18 V 短絡保護、サーマルシャットダウン SIP3パッケー奥行(mm)10.2シリーズR-78-1.0定格電力(W)3.3出力電圧(V)3.3dc入力電圧(V)4.75→18dc出力電流(A)1効率0.84RoHS指令(10物質対応)対応リップルノイズ30mV Pk-PkパッケージSIP実装タイプスルーホール最低温度(℃)-40ラインレギュレーション±0.4%出力数1
Recom スイッチングレギュレータ,定格:2.5W RECOMRecom スイッチングレギュレータ,定格:2.5WRECOM
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷
奥行(mm)10.2シリーズR-78-0.5定格電力(W)2.5出力電圧(V)5dc入力電圧(V)6.5→32dc出力電流(mA)500効率0.94RoHS指令(10物質対応)対応リップルノイズ20mV Pk-PkパッケージSIP実装タイプスルーホール最低温度(℃)-40ラインレギュレーション±0.4%出力数1
Recom スイッチングレギュレータ,定格:2.5W RECOMRecom スイッチングレギュレータ,定格:2.5WRECOM
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
仕様R78xx-0.5シリーズスイッチングレギュレータ. Recom R-78xx シリーズは、高効率で非絶縁スイッチングレギュレータです。大量生産で高品質の製品を低コストで提供します。低プロファイル設計により、配電システム、コントローラやセンサ、ロボット、医療、通信など、さまざまな用途に使用できます。 入力範囲は高電圧に対応し、エネルギーの浪費がほとんどないため、ヒートシンクは不要です。入力範囲が広く、短絡保護機能を備えており、効率的に作業するのに外部コンポーネントは不要です。. 特長. 低コスト、高品質奥行(mm)10.2シリーズR-78-0.5定格電力(W)2.5出力電圧(V)3.3dc入力電圧(V)4.75→32dc出力電流(mA)500効率0.91RoHS指令(10物質対応)対応リップルノイズ20mV Pk-PkパッケージSIP実装タイプスルーホール最低温度(℃)-40ラインレギュレーション±0.4%出力数1
Recom スイッチングレギュレータ,定格:2.5W RECOMRecom スイッチングレギュレータ,定格:2.5WRECOM
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷
奥行(mm)10.2シリーズR-78-0.5定格電力(W)2.5出力電圧(V)12dc入力電圧(V)15→32dc出力電流(mA)500効率0.97RoHS指令(10物質対応)対応リップルノイズ25mV Pk-PkパッケージSIP実装タイプスルーホール最低温度(℃)-40ラインレギュレーション±0.2%出力数1
Recom スイッチングレギュレータ,定格:5W RECOMRecom スイッチングレギュレータ,定格:5WRECOM
1,498税込1,648
1個
7日以内出荷
奥行(mm)10.2シリーズR-78-1.0定格電力(W)5最高温度(℃)85出力電圧(V)5dc入力電圧(V)6.5→18dc出力電流(A)1効率0.94RoHS指令(10物質対応)対応リップルノイズ30mV Pk-PkパッケージSIP実装タイプスルーホールラインレギュレーション±0.4%出力数1
評価ボード RPX-1.5 バックレギュレータモジュール用 アクセサリ RPX-1.5 RECOM評価ボード RPX-1.5 バックレギュレータモジュール用 アクセサリ RPX-1.5RECOM
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
Recom RPX シリーズは、電圧選択、制御、検出機能を簡単に評価できるように開発されています。出力電圧選択、制御、パワーグッド、トリム、出力検出など、RPX-1.5 のあらゆる機能を簡単に評価することができます。また、過負荷又は過熱状態の動作も、設計前に簡単に評価することができます。 この評価ボードには、EMC クラス B レベルを満たすフィルタコンポーネントも含まれています。運用条件や予算に応じて EMC のパフォーマンスを最適化するためのテストを実施できるように コンポーネントの代替的な位置づけが
仕様●シリーズ:RPX-1.5●併用可能製品:RPX-1.5 バックレギュレータモジュールです●コード番号:210-7055アズワン品番65-7214-43
非絶縁型DC-DCコンバータ 0.8 → 5.2V dc Output 3A 1セット 30個入 RECOM非絶縁型DC-DCコンバータ 0.8 → 5.2V dc Output 3A 1セット 30個入RECOM
21,980税込24,178
1セット(30個)
7日以内出荷
Recom RPL -3.0 バックコンバータは、3 mm x 3 mm x 1.45 mm の小型 LGA パッケージにインダクタを内蔵しています。周囲温度はディレーティングありで最大 120 ℃ です。ワイド入力範囲 低プロファイル: 1.45 mm 統合ソリューション
仕様●入数:1テープ(30個入り)●入力電圧範囲:3 → 18 V dc●入力電圧公称:12 V dc●出力電圧:0.8 → 5.2V dc●出力電流:3A●コード番号:222-2260アズワン品番65-7214-90
電源ラインフィルタ RECOM電源用 アクセサリ RLS 1袋 50個入 RECOM電源ラインフィルタ RECOM電源用 アクセサリ RLS 1袋 50個入RECOM
8,298税込9,128
1袋(50個)
7日以内出荷
仕様●シリーズ:RLS●併用可能製品:RECOM電源●入力電流範囲:0.63A●コード番号:185-5499アズワン品番65-7223-14
電源ラインフィルタ RECOM電源用 アクセサリ RLS RECOM電源ラインフィルタ RECOM電源用 アクセサリ RLSRECOM
259税込285
1個
7日以内出荷
仕様●シリーズ:RLS●併用可能製品:RECOM電源●入力電流範囲:0.8A●コード番号:185-5855アズワン品番65-7222-85
組み込みスイッチング電源 24V dc 167mA 4W RECOM組み込みスイッチング電源 24V dc 167mA 4WRECOM
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
RAC04-K/277 シリーズは、過酷な産業及び家庭環境で妥協のない 4 Watts の連続出力電力( 6 W ピーク)を提供します。これらのモジュールは、80 → 305 V ac の全入力範囲で -40 → 75 ℃ の全負荷出力電力を供給します。Peak Load 機能は最大 150 % で、アプリケーションの動的な電力需要に対応します。この完全密閉型 AC/DC モジュールシリーズは、オートメーション、産業 4.0、IoT、家庭、ホームオートメーションなど、世界中の用途で外部コンポーネントを必要
仕様●出力電圧:24V dc●出力電流:167mA●定格電力:4W●出力数:1●入力電圧:80 → 305V ac●実装タイプ:PCBマウント●パッケージタイプ:密閉型●長さ:36.7mm●幅:27.2mm●奥行き:17.4mm●重量:30g●効率:80 (Typ.)%●最高温度:+90℃●最低温度:-40℃●コード番号:190-7753アズワン品番65-7220-73
スイッチングレギュレータ 1セット 42個入 RECOMスイッチングレギュレータ 1セット 42個入RECOM
49,980税込54,978
1セット(42個)
7日以内出荷
仕様●入数:1チューブ(42個入り)●入力電圧:6.5 → 72V dc●出力電圧:5V dc●出力数:1●出力電流:300mA●実装タイプ:PCBマウント●最低温度:-40℃●最高温度:+105℃●効率:83%●MTBF平均故障間隔:15000 x 10^3h●ロードレギュレーション:1 (Typ.)%●ラインレギュレーション:±1.5 (Typ.)%●リップルノイズ:150mV Pk-Pk●電力信号変換タイプ:DC-DC●コード番号:193-1789アズワン品番65-7221-17
AC/DCコンバータ 2.667A 40W RECOMAC/DCコンバータ 2.667A 40WRECOM
4,198税込4,618
1個
7日以内出荷
Recom 超コンパクトで汎用性の高い産業用 + 家庭用 + 医療グレードの AC/DC コンバータシリーズは、自然対流のみの固定出力電力である -40 +60 ℃、ディレーティング又は強制空冷による最大 +85 ℃ を実現しています。このコンパクトなモジュールは、スペースが限られたシステム向けの熱性能の拡張に焦点を当て、ユニバーサル AC 入力の全出力負荷範囲で全体的な効率レベルを最大化するように設計されています。堅牢な内蔵クラス B EMC フィルタは、十分なマージンを備え、アース付き出力設置のクラ
仕様●シリーズ:RACM40-K/OF●出力電流:2.667A●定格電力:40W●出力数:1●入力電圧:80 → 264V ac●パッケージタイプ:オープンフレーム●医療規格認定:あり●コード番号:210-7049アズワン品番65-7213-98
評価ボード RPX-1.0 バックレギュレータモジュール用 アクセサリ RPX-1.0 RECOM評価ボード RPX-1.0 バックレギュレータモジュール用 アクセサリ RPX-1.0RECOM
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
Recom RPX シリーズは、電圧選択、制御、検出機能を簡単に評価できるように開発されています。出力電圧選択、制御、パワーグッド、トリム、出力検出など、RPX-1.0 のあらゆる機能を簡単に評価することができます。また、過負荷又は過熱状態の動作も、設計前に簡単に評価することができます。 この評価ボードには、EMC クラス B レベルを満たすフィルタコン
仕様●シリーズ:RPX-1.0●併用可能製品:RPX-1.0 バックレギュレータモジュールですアズワン品番65-7214-42
評価ボード RPM-6.0バックレギュレータモジュール用 アクセサリ RPM-6.0 RECOM評価ボード RPM-6.0バックレギュレータモジュール用 アクセサリ RPM-6.0RECOM
9,898税込10,888
1個
7日以内出荷
RPM3.3-6.0-EVM-1及びRPM5.0-6.0-EVM-1は、外部DC電源からの最大6 Aの出力電流で一定の出力電圧を生成します。トリミング、シーケンシング、ソフトスタート、イネーブル、センシングなど、RPM 3.3-6.0及びRPM 5.0-6.0のすべての機能を評価できます。過負荷又は過熱状態の動作は、設計される前に簡単に評価できます。他の出力電流を使用できる評価モジュー
仕様●シリーズ:RPM-6.0●併用可能製品:RPM-6.0バックレギュレータモジュール●供給電圧:4 → 15V dc
評価ボード R-78S3.3-0.1-EVM-1評価モジュール STEVAL STLCS01V1 SensorTileモジュール用 アクセサリ RECOM評価ボード R-78S3.3-0.1-EVM-1評価モジュール STEVAL STLCS01V1 SensorTileモジュール用 アクセサリRECOM
3,398税込3,738
1個
7日以内出荷
仕様●R-78S3.3-0.1-EVM-1 / STM-1は、ST Microelectronics STEVAL STLCS01V1 SensorTileモジュール及びR-78S3.3-0.1-EVM-1評価モジュールと併用して、SensorTileモジュールを使用するIoTアプリケーションをデモンストレーションするために開発されたブレークアウトボードです。SensorTileモジュールの機能には、MEMSデジタルマイク、3D加速度センサ及びジャイロスコープ、3D磁力計、MEMS気圧センサ、及び周囲温度が含まれます。R-78S3.3-0.1-EVM-1用アクセサリ STLCS01V1とかん合アズワン品番65-7227-35
非絶縁型DC-DCコンバータ 0.8 → 30V Output 1.5A 1セット 10個入 RECOM非絶縁型DC-DCコンバータ 0.8 → 30V Output 1.5A 1セット 10個入RECOM
10,980税込12,078
1セット(10個)
7日以内出荷
Recom RPX-1.5 は、3 mm x 5 mm x 1.6 mm の熱特性を高めた QFN パッケージに収められたインダクタを搭載したバックコンバータです。入力範囲は 436 V dc で、5 V、12 V、又は 24 V の供給電圧を使用できます。出力電圧は、0.8 → 30 V dc の 2 つの抵抗器で設定できます。出力電流は最大 1.5 A で、連続短絡、出力過電流、又は過熱障害から完全に保護され
仕様●入数:1チューブ(10個入り)●入力電圧範囲:4 → 36●入力電圧公称:4 → 36 V dc●出力電圧:0.8 → 30V●出力電流:1.5Aアズワン品番65-7214-14
非絶縁型DC-DCコンバータ 0.8 → 30V Output 1.5A RECOM非絶縁型DC-DCコンバータ 0.8 → 30V Output 1.5ARECOM
1,098税込1,208
1個
7日以内出荷
仕様●入力電圧範囲:4 → 36●入力電圧公称:4 → 36 V dc●出力電圧:0.8 → 30V●出力電流:1.5Aアズワン品番65-7214-33
非絶縁型DC-DCコンバータ 0.8 → 30V dc Output 1A 1セット 10個入 RECOM非絶縁型DC-DCコンバータ 0.8 → 30V dc Output 1A 1セット 10個入RECOM
8,498税込9,348
1セット(10個)
7日以内出荷
仕様●入数:1チューブ(10個入り)●入力電圧範囲:4 → 36 V dc●入力電圧公称:4 → 36 V dc●出力電圧:0.8 → 30V dc●出力電流:1Aアズワン品番65-7214-35
電源ラインフィルタ RECOM電源用 アクセサリ RLS 1袋 50個入 RECOM電源ラインフィルタ RECOM電源用 アクセサリ RLS 1袋 50個入RECOM
8,998税込9,898
1袋(50個)
7日以内出荷
Recom フィルタ設計でテストおよび実証済み RoHS対応(2022年10月現在) SMD
電源ラインフィルタ RECOM電源用 アクセサリ RLS 1袋 50個入 RECOM電源ラインフィルタ RECOM電源用 アクセサリ RLS 1袋 50個入RECOM
8,298税込9,128
1袋(50個)
7日以内出荷
仕様●シリーズ:RLS●併用可能製品:RECOM電源●取付スタイル:表面実装アズワン品番65-7223-03
電源ラインフィルタ RECOM電源用 アクセサリ RLS RECOM電源ラインフィルタ RECOM電源用 アクセサリ RLSRECOM
289税込318
1個
7日以内出荷
仕様●シリーズ:RLS●併用可能製品:RECOM電源●取付スタイル:表面実装アズワン品番65-7223-44
電源バッファモジュール RIA12 and NF F01-510 Transients用 アクセサリ RSPxxx-168 1セット 10個入 RECOM電源バッファモジュール RIA12 and NF F01-510 Transients用 アクセサリ RSPxxx-168 1セット 10個入RECOM
83,980税込92,378
1セット(10個)
7日以内出荷
RSPxxx-168は、最大385 V dcの鉄道の過電圧からDC/DCコンバータを保護するように設計されたサージプロテクタモジュールです。出力電圧は40~165 V dcの範囲で入力電圧を追従した後、168 V dcに固定されます。RSP150-168 は、RP40-110xxSFR、RP75H-110xxSRW、RP90Q-110xxSRW、RPA 100H-110xxSRUW、RPA 120H-110xxSRW、RP120Q-110xxSRW、および RP120Q-110x
仕様●入数:1チューブ(10個入り)●シリーズ:RSPxxx-168●併用可能製品:RIA12及びNF F01-510の過渡●供給電圧:40 → 160V dcアズワン品番65-7222-94
組み込みスイッチング電源 5V dc 800mA 4W 1セット 12個入 RECOM組み込みスイッチング電源 5V dc 800mA 4W 1セット 12個入RECOM
22,980税込25,278
1セット(12個)
7日以内出荷
RAC04-K/277 シリーズは、過酷な産業及び家庭環境で妥協のない 4 Watts の連続出力電力( 6 W ピーク)を提供します。これらのモジュールは、80 → 305 V ac の全入力範囲で -40 → 75 ℃ の全負荷出力電力を供給します。Peak Load 機能は最大 150 % で、アプリケーションの動的な電力需要に対応します。この完全密閉型 AC/DC モジュールシリーズは、オー
仕様●入数:1チューブ(12個入り)●出力電圧:5V dc●出力電流:800mA●定格電力:4W●出力数:1●入力電圧:80 → 305V ac●実装タイプ:PCBマウント●パッケージタイプ:密閉型●長さ:36.7mm●幅:27.2mm●奥行き:17.4mm●重量:30g●効率:76 (Typ.)%●最高温度:+90℃●最低温度:-40℃アズワン品番65-7224-92
組み込みスイッチング電源 5V dc 600mA 3W 1セット 18個入 RECOM組み込みスイッチング電源 5V dc 600mA 3W 1セット 18個入RECOM
23,980税込26,378
1セット(18個)
7日以内出荷
仕様●入数:1チューブ(18個入り)●出力電圧:5V dc●出力電流:600mA●定格電力:3W●出力数:1●入力電圧:85 → 264V ac●実装タイプ:PCBマウント●長さ:28.5mm●幅:23.5mm●奥行き:17.9mm●重量:20g●効率:74 (Typ.)%●最高温度:+80℃●最低温度:-40℃アズワン品番65-7224-27
組み込みスイッチング電源 36V dc 6.39A 230W RECOM組み込みスイッチング電源 36V dc 6.39A 230WRECOM
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
RACM230-G シリーズは、ファン冷却なしで連続出力電力をサポートするように設計されています。コンパクトな 2 インチ x 4 インチベースプレート設計により、用途内の金属製ハウジングから直接放熱することができます。最大 230 Watts で、Peak Power の数秒間、又は強制空冷の複数の連続負荷をさらに長い時間フレームで駆動できます。スマートファン出力を
仕様●出力電圧:36V dc●出力電流:6.39A●定格電力:230W●出力数:1●入力電圧:80 → 264V ac●実装タイプ:PCBマウント●パッケージタイプ:オープンフレーム●長さ:101.6mm●幅:50.8mm●奥行き:32mm●重量:220g●効率:92 (Typ.)%●医療規格認定:あり●最低温度:-40℃アズワン品番65-7224-99
組み込みスイッチング電源 3.3V dc 900mA 3W 1セット 18個入 RECOM組み込みスイッチング電源 3.3V dc 900mA 3W 1セット 18個入RECOM
24,980税込27,478
1セット(18個)
7日以内出荷
コンパクトな 1in2 フットプリントの RAC03-K シリーズモジュールは、Watts 出力電力を -40 60 ℃、2 Watts 80 ℃ となっていますこのような高電力密度と小型フットプリントにもかかわらず、RAC03-K シリーズは、オートメーション、インダストリー 4.0、IoT、家庭、ホームオートメーションにおける世界規模の用途向けの完全なソリューションとなっていま
仕様●入数:1チューブ(18個入り)●出力電圧:3.3V dc●出力電流:900mA●定格電力:3W●出力数:1●入力電圧:85 → 264V ac●実装タイプ:PCBマウント●長さ:28.5mm●幅:23.5mm●奥行き:17.9mm●重量:20g●効率:69 (Typ.)%●最高温度:+80℃●最低温度:-40℃アズワン品番65-7224-98
組み込みスイッチング電源 24V dc 167mA 4W 1セット 12個入 RECOM組み込みスイッチング電源 24V dc 167mA 4W 1セット 12個入RECOM
22,980税込25,278
1セット(12個)
7日以内出荷
仕様●入数:1チューブ(12個入り)●出力電圧:24V dc●出力電流:167mA●定格電力:4W●出力数:1●入力電圧:80 → 305V ac●実装タイプ:PCBマウント●パッケージタイプ:密閉型●長さ:36.7mm●幅:27.2mm●奥行き:17.4mm●重量:30g●効率:80 (Typ.)%●最高温度:+90℃●最低温度:-40℃アズワン品番65-7224-95
組み込みスイッチング電源 15V dc 6.67A 100W RECOM組み込みスイッチング電源 15V dc 6.67A 100WRECOM
33,980税込37,378
1個
7日以内出荷
EN-55011、EN-55022、ES-60601、IEC/EN-60601CE、FC、cULus、UL、2MOPP100 Wスイッチモード医療用密閉電源 - RACM100シリーズRecom RACM100シリーズは、2 x MOPP安全認定を取得した医療用電源です。 これらの密閉型AC-DCコンバータは、3 x 2インチの小型パッケージに収納されており、スペースが問題となる用途に最適です。 RACM100密閉型電源は、85
仕様●出力電圧:15V dc●出力電流:6.67A●定格電力:100W●出力数:1●入力電圧:85 → 264V ac●実装タイプ:シャーシマウント●パッケージタイプ:カバー付●長さ:91.4mm●幅:62mm●奥行き:39.2mm●重量:210g●最高温度:+85℃●最低温度:-25℃アズワン品番65-7228-16
組み込みスイッチング電源 12V dc 8.34A 100W RECOM組み込みスイッチング電源 12V dc 8.34A 100WRECOM
33,980税込37,378
1個
7日以内出荷
EN-55011、EN-55022、ES-60601、IEC/EN-60601CE、FC、cULus、UL、2MOPP100 Wスイッチモード医療用密閉電源 - RACM100シリーズRecom RACM100シリーズは、2 x MOPP安全認定を取得した医療用電源です。 これらの密閉型AC-DCコンバータは、3 x 2インチの小型パッケージに収納されており、スペースが問題となる用途に最適です。 RACM100密閉型電源は、85
仕様●出力電圧:12V dc●出力電流:8.34A●定格電力:100W●出力数:1●入力電圧:85 → 264V ac●実装タイプ:シャーシマウント●パッケージタイプ:カバー付●長さ:91.4mm●幅:62mm●奥行き:39.2mm●重量:210g●医療規格認定:あり●最低温度:-25℃アズワン品番65-7211-90
組み込みスイッチング電源 12V dc 333mA 4W 1セット 12個入 RECOM組み込みスイッチング電源 12V dc 333mA 4W 1セット 12個入RECOM
22,980税込25,278
1セット(12個)
7日以内出荷
仕様●入数:1チューブ(12個入り)●出力電圧:12V dc●出力電流:333mA●定格電力:4W●出力数:1●入力電圧:80 → 305V ac●実装タイプ:PCBマウント●パッケージタイプ:密閉型●長さ:36.7mm●幅:27.2mm●奥行き:17.4mm●重量:30g●効率:78 (Typ.)%●最高温度:+90℃●最低温度:-40℃アズワン品番65-7224-93
組み込みスイッチング電源 12V dc 250mA 3W 1セット 18個入 RECOM組み込みスイッチング電源 12V dc 250mA 3W 1セット 18個入RECOM
23,980税込26,378
1セット(18個)
7日以内出荷
コンパクトな 1in2 フットプリントの RAC03-K シリーズモジュールは、Watts 出力電力を -40 60 ℃、2 Watts 80 ℃ となっていますこのような高電力密度と小型フットプリントにもかかわらず、RAC03-K シリーズは、オートメーション、インダストリー 4.0、IoT、家庭、ホームオートメーションにおける世界規模の用途向けの完全なソリューションとなっていま
仕様●入数:1チューブ(18個入り)●出力電圧:12V dc●出力電流:250mA●定格電力:3W●出力数:1●入力電圧:85 → 264V ac●実装タイプ:PCBマウント●長さ:28.5mm●幅:23.5mm●奥行き:17.9mm●重量:20g●効率:78 (Typ.)%●最高温度:+80℃●最低温度:-40℃アズワン品番65-7225-01
絶縁DC-DCコンバータ Vout:5V dc 4.75→ 5.25 V dc 1W 1セット 30個入 RECOM絶縁DC-DCコンバータ Vout:5V dc 4.75→ 5.25 V dc 1W 1セット 30個入RECOM
45,980税込50,578
1セット(30個)
7日以内出荷
仕様●入数:1トレイ(30個入り)●出力電圧:5V dc●入力電圧範囲:4.75→ 5.25 V dc●入力電圧公称:5 V dc●絶縁電圧:1kV dc●定格電力:1W●出力電流:200mA●実装タイプ:表面実装●出力数:1●効率:68%●パッケージ:SMD●最低温度:-40℃●幅:11.1mmアズワン品番65-7216-51
絶縁DC-DCコンバータ Vout:5V dc 4.75→ 5.25 V dc 0.5W 1セット 30個入 RECOM絶縁DC-DCコンバータ Vout:5V dc 4.75→ 5.25 V dc 0.5W 1セット 30個入RECOM
44,980税込49,478
1セット(30個)
7日以内出荷
R0.5ZX は R1SX に似ていますが、内部リニアレギュレータを追加することで、正確で負荷に依存しない低ノイズ出力を実現しています。出力も連続的に短絡保護されています。過負荷または過熱状態が続くと、出力はシャットダウンされ、コンバータの損傷を防ぎます。障害状態が解消されると、出力は自動的に再開されます。代表的な用途としては、センサ用の独