絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
236件中 201236
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 絶縁DC-DCコンバータ Vout:3.3/5V dc 4.5 → 5.5 V dc 500mW RECOM

    絶縁DC-DCコンバータ Vout:3.3/5V dc 4.5 → 5.5 V dc 500mW

    RECOM
    2,098税込2,308
    1個
    7日以内出荷
    Recom R05CT05S は、用途に最適な、低コストで低プロファイルの 500 mW SMD 絶縁 DC/DC シングル出力コンバータです。堅牢な絶縁が必要な通信、電流検出、医療用途など5 V 入力と、ユーザー定義可能な単一の安定化 3.3 V 又は 5 V 電源を備えた単一ソリューションです。出力最小負荷要件はありません。標準絶縁は、2MOPP 定格の医療用途向けの 5 kV ac /
    仕様●出力電圧:3.3/5V dc●入力電圧範囲:4.5 → 5.5 V dc●入力電圧公称:5 V dc●絶縁電圧:5kV●定格電力:500mW●医療規格認定:あり●シリーズ:R05CTアズワン品番65-7219-44
  • 絶縁DC-DCコンバータ Vout:±12V dc 18 → 36 V dc 5W RECOM

    絶縁DC-DCコンバータ Vout:±12V dc 18 → 36 V dc 5W

    RECOM
    5,698税込6,268
    1個
    7日以内出荷
    EN60950-1、UL60950-1、EN60601-1。動作温度はディレーティングなしの温度です。Recom 5 W DIPシングル / デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ - REC5-H4/Aシリーズ。5W DIP24パッケージ 2:1のワイドレンジ入力 調整型出力 4 kVdc絶縁 0.2 %ラインレギュレーション 連続短絡保護 UL94V-0パッケージ素材 85 % (typ)の効率
    仕様●出力電圧:±12V dc●入力電圧範囲:18 → 36 V dc●入力電圧公称:24 V dc●絶縁電圧:4kV dc●定格電力:5W●出力電流:±210mA●実装タイプ:スルーホール●出力数:2●医療規格認定:あり●パッケージ:DIP●最低温度:-25℃●最高温度:+75℃アズワン品番65-7225-85
  • バッテリーモジュール RECOM

    バッテリーモジュール

    RECOM
    5,198税込5,718
    1個
    7日以内出荷
    仕様●R-REF02-78Sは、1本の単3形乾電池から3.3 Vを生成し、あらゆる用途で直接使用できます。このリファレンスデザインには、単3形乾電池ホルダとR-78S3.3-0.1ブーストコンバータが含まれています。2つのジャンパヘッダJ1及びJ2により、R-78Sコンバータの出力電圧及びCTRLピンへの接続が保証されます。ジャンパのヘッダピンは、複数のかん合コネクタが使用できる標準0.100インチ(2.54 mm)ピッチです。2つの3.5 mmマウント用穴があり、スナップイン又はねじでの取り付けが可能です。イネーブルピンはR-78Sをスリープモードにし、電池からはわずか7 uAしか引き出さないようにします。単3形乾電池1本(ブーストコンバータ)から3.3 V 効率93 %、>80 % @ 10 %負荷 入力電圧範囲最小0.65 V 0.100インチ(2.54 mm)ピン出力 3.5 mm取り付け穴アズワン品番65-7216-35
  • スイッチング電源 48V dc 420mA 20W 1セット 15個入 RECOM

    スイッチング電源 48V dc 420mA 20W 1セット 15個入

    RECOM
    39,980税込43,978
    1セット(15個)
    7日以内出荷
    RAC20-Kシリーズは、高効率基板実装電力変換モジュールです。特に軽負荷条件下でのエネルギー損失が極めて低く、IoTやスマート機器に付随する常時稼働及びスタンバイモード動作の基準となっています。この電源装置は、全世界の主電源入力範囲85~264 V acに対応しています。これらのAC/DCモジュールは、-40~+85℃の温度範囲で動作し、完全に保護されたシ
    仕様●入数:1チューブ(15個入り)●出力電圧:48V dc●出力電流:420mA●定格電力:20W●出力数:1●入力電圧:85 → 264V ac●実装タイプ:PCBマウント●長さ:52.5mm●幅:27.4mm●奥行き:23mm●重量:60g●効率:85%●最高温度:+85℃●最低温度:-40℃アズワン品番65-7210-43
  • スイッチング電源 24V dc 840mA 20W 1セット 15個入 RECOM

    スイッチング電源 24V dc 840mA 20W 1セット 15個入

    RECOM
    39,980税込43,978
    1セット(15個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1チューブ(15個入り)●出力電圧:24V dc●出力電流:840mA●定格電力:20W●出力数:1●入力電圧:85 → 264V ac●実装タイプ:PCBマウント●長さ:52.5mm●幅:27.4mm●奥行き:23mm●重量:60g●効率:85%●最高温度:+85℃●最低温度:-40℃アズワン品番65-7210-47
  • スイッチング電源 24V dc 630mA 15W 1セット 15個入 RECOM

    スイッチング電源 24V dc 630mA 15W 1セット 15個入

    RECOM
    38,980税込42,878
    1セット(15個)
    7日以内出荷
    RAC15-Kシリーズは、高効率基板実装電力変換モジュールです。特に軽負荷条件下でのエネルギー損失が極めて低く、IoTやスマート機器に付随する常時稼働及びスタンバイモード動作の基準となっています。この電源装置は、全世界の主電源入力範囲85~264 V acに対応しています。これらのAC/DCモジュールは、-40~+85℃の温度範囲で動作し、完全に保護されたシ
    仕様●入数:1チューブ(15個入り)●出力電圧:24V dc●出力電流:630mA●定格電力:15W●出力数:1●入力電圧:85 → 264V ac●実装タイプ:PCBマウント●長さ:490mm●幅:56mm●奥行き:40mm●重量:60g●効率:85%●最高温度:+85℃●最低温度:-40℃アズワン品番65-7210-39
  • スイッチング電源 24V dc 630mA 15W RECOM

    スイッチング電源 24V dc 630mA 15W

    RECOM
    2,798税込3,078
    1個
    7日以内出荷
    仕様●出力電圧:24V dc●出力電流:630mA●定格電力:15W●出力数:1●入力電圧:85 → 264V ac●実装タイプ:PCBマウント●長さ:490mm●幅:56mm●奥行き:40mm●重量:60g●効率:85%●最高温度:+85℃●最低温度:-40℃アズワン品番65-7210-51
  • スイッチング電源 15V dc 1A 15W 1セット 15個入 RECOM

    スイッチング電源 15V dc 1A 15W 1セット 15個入

    RECOM
    38,980税込42,878
    1セット(15個)
    7日以内出荷
    RAC15-Kシリーズは、高効率基板実装電力変換モジュールです。特に軽負荷条件下でのエネルギー損失が極めて低く、IoTやスマート機器に付随する常時稼働及びスタンバイモード動作の基準となっています。この電源装置は、全世界の主電源入力範囲85~264 V acに対応しています。これらのAC/DCモジュールは、-40~+85℃の温度範囲で動作し、完全に保護されたシ
    仕様●入数:1チューブ(15個入り)●出力電圧:15V dc●出力電流:1A●定格電力:15W●出力数:1●入力電圧:85 → 264V ac●実装タイプ:PCBマウント●長さ:490mm●幅:56mm●奥行き:40mm●重量:60g●効率:86%●最高温度:+85℃●最低温度:-40℃アズワン品番65-7210-38
  • スイッチング電源 15V dc 1.333A 20W 1セット 15個入 RECOM

    スイッチング電源 15V dc 1.333A 20W 1セット 15個入

    RECOM
    39,980税込43,978
    1セット(15個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1チューブ(15個入り)●出力電圧:15V dc●出力電流:1.333A●定格電力:20W●出力数:1●入力電圧:85 → 264V ac●実装タイプ:PCBマウント●長さ:52.5mm●幅:27.4mm●奥行き:23mm●重量:60g●効率:86%●最高温度:+85℃●最低温度:-40℃アズワン品番65-7210-41
  • スイッチング電源 12V dc 1.67A 20W 1セット 15個入 RECOM

    スイッチング電源 12V dc 1.67A 20W 1セット 15個入

    RECOM
    39,980税込43,978
    1セット(15個)
    7日以内出荷
    RAC20-Kシリーズは、高効率基板実装電力変換モジュールです。特に軽負荷条件下でのエネルギー損失が極めて低く、IoTやスマート機器に付随する常時稼働及びスタンバイモード動作の基準となっています。この電源装置は、全世界の主電源入力範囲85~264 V acに対応しています。これらのAC/DCモジュールは、-40~+85℃の温度範囲で動作し、完全に保護されたシ
    仕様●入数:1チューブ(15個入り)●出力電圧:12V dc●出力電流:1.67A●定格電力:20W●出力数:1●入力電圧:85 → 264V ac●実装タイプ:PCBマウント●長さ:52.5mm●幅:27.4mm●奥行き:23mm●重量:60g●効率:86%●最高温度:+85℃●最低温度:-40℃アズワン品番65-7210-52
  • スイッチング電源 12V dc 1.67A 15W 1セット 15個入 RECOM

    スイッチング電源 12V dc 1.67A 15W 1セット 15個入

    RECOM
    38,980税込42,878
    1セット(15個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1チューブ(15個入り)●出力電圧:12V dc●出力電流:1.67A●定格電力:15W●出力数:1●入力電圧:85 → 264V ac●実装タイプ:PCBマウント●長さ:490mm●幅:56mm●奥行き:40mm●重量:60g●効率:86%●最高温度:+85℃●最低温度:-40℃アズワン品番65-7210-37
  • スイッチング電源 ±15V dc ±670mA 20W 1セット 15個入 RECOM

    スイッチング電源 ±15V dc ±670mA 20W 1セット 15個入

    RECOM
    39,980税込43,978
    1セット(15個)
    7日以内出荷
    RAC20-Kシリーズは、高効率基板実装電力変換モジュールです。特に軽負荷条件下でのエネルギー損失が極めて低く、IoTやスマート機器に付随する常時稼働及びスタンバイモード動作の基準となっています。この電源装置は、全世界の主電源入力範囲85~264 V acに対応しています。これらのAC/DCモジュールは、-40~+85℃の温度範囲で動作し、完全に保護されたシ
    仕様●入数:1チューブ(15個入り)●出力電圧:±15V dc●出力電流:±670mA●定格電力:20W●出力数:2●入力電圧:85 → 264V ac●実装タイプ:PCBマウント●長さ:52.5mm●幅:27.4mm●奥行き:23mm●重量:60g●効率:84%●最高温度:+85℃●最低温度:-40℃アズワン品番65-7210-36
  • スイッチング電源 ±15V dc ±670mA 20W RECOM

    スイッチング電源 ±15V dc ±670mA 20W

    RECOM
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    仕様-長さ(mm)52.5幅(mm)27.4質量(g)60取付方式PCBマウント奥行(mm)23シリーズRAC20-K定格電力(W)20最高温度(℃)85出力電圧(V)±15(DC)出力電流(mA)±670入力電流(mA)-効率84%アズワン品番65-7210-35最低温度(℃)-40出力電圧調整範囲(%)-入力電圧レンジ(V)85~264(AC)静電容量(μF)±1000出力数2MTBF平均故障間隔(h)>1196×103(25℃)
  • スイッチング電源 ±12V dc ±833mA 20W 1セット 15個入 RECOM

    スイッチング電源 ±12V dc ±833mA 20W 1セット 15個入

    RECOM
    39,980税込43,978
    1セット(15個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1チューブ(15個入り)●出力電圧:±12V dc●出力電流:±833mA●定格電力:20W●出力数:2●入力電圧:85 → 264V ac●実装タイプ:PCBマウント●長さ:52.5mm●幅:27.4mm●奥行き:23mm●重量:60g●効率:84%●最高温度:+85℃●最低温度:-40℃アズワン品番65-7210-49
  • スイッチング電源 ±12V dc ±833mA 20W RECOM

    スイッチング電源 ±12V dc ±833mA 20W

    RECOM
    2,898税込3,188
    1個
    7日以内出荷
    RAC20-Kシリーズは、高効率基板実装電力変換モジュールです。特に軽負荷条件下でのエネルギー損失が極めて低く、IoTやスマート機器に付随する常時稼働及びスタンバイモード動作の基準となっています。この電源装置は、全世界の主電源入力範囲85~264 V acに対応しています。これらのAC/DCモジュールは、-40~+85℃の温度範囲で動作し、完全に保護されたシ
    仕様●出力電圧:±12V dc●出力電流:±833mA●定格電力:20W●出力数:2●入力電圧:85 → 264V ac●実装タイプ:PCBマウント●長さ:52.5mm●幅:27.4mm●奥行き:23mm●重量:60g●効率:84%●最高温度:+85℃●最低温度:-40℃アズワン品番65-7210-34
  • スイッチングレギュレータ 1セット 42個入 RECOM

    スイッチングレギュレータ 1セット 42個入

    RECOM
    48,980税込53,878
    1セット(42個)
    7日以内出荷
    R-78Sは、シングルセル電池での動作用に設計されたDC-DCブーストコンバータです。入力電圧範囲は0.65 V-3.3 Vで、アルカリ、NiCd、NiMH、亜鉛炭素、リチウムなどの化学電池を使用して、安定な1.8 V、3.3 V又は3.6 V出力をマイクロプロセッサ、WLAN / Bluetoothモジュール、IoTシステムに給電できます。超高効率かつ低待機電力で、蓄えられたエネルギーを最
    仕様●入数:1チューブ(42個入り)●入力電圧:0.65 → 1.3V dc●出力電圧:1.8V dc●出力数:1●出力電流:100mA●実装タイプ:スルーホール●パッケージ:SIP●最低温度:-40℃●最高温度:+100℃●効率:93%●MTBF平均故障間隔:6963 x 10^3 h, 89365 x 10^3 h●ロードレギュレーション:±1%●ラインレギュレーション:±0.3%●リップルノイズ:100mV Pk-Pk●最大入力電流:7μAアズワン品番65-7215-30
  • アダプタ RAC01-GA AC/DC コンバータ、RAC01-GB AC/DC コンバータ、RAC02-GA AC/DC コンバータ、RAC02-GB AC/DC コンバータ、RAC03-K AC/DC コンバータ RECOM

    アダプタ RAC01-GA AC/DC コンバータ、RAC01-GB AC/DC コンバータ、RAC02-GA AC/DC コンバータ、RAC02-GB AC/DC コンバータ、RAC03-K AC/DC コンバータ

    RECOM
    3,398税込3,738
    1個
    7日以内出荷
    RAC-ADAPT-ST-1 は、1 WattsRECOM の AC-DC モジュールにはヒューズが内蔵されており、すでに高いイミュニティレベルに適合していますが、必要に応じてオプションの MOV とヒューズ用にボード上のスペースが確保されています。この製品は、乾燥剤付き密閉パッケージに収められ、長期的なはんだ付け性が実現されています。幅広い入力電圧と広い動作周囲温度
    仕様●アクセサリタイプ:アダプタボード●供給電圧:488 V ac, 690 V dcアズワン品番65-7221-02
  • LEDドライバ IC 700mA 1 → 10 V dc、PWM 調光 6-Pin PCB RECOM

    LEDドライバ IC 700mA 1 → 10 V dc、PWM 調光 6-Pin PCB

    RECOM
    2,898税込3,188
    1個
    7日以内出荷
    動作温度はディレーティングなしの温度です。 MTBFはMIL-HDBK-217F (25℃)による値です。定電流LEDドライバ、RCD-24シリーズ - 基板。非絶縁 最大10個の2 W LEDを駆動 定電流ソース 出力電流精度±2 %、出力電流安定性±1 % 最大効率96 % ワイド入力電圧範囲 PWMデジタル / アナログ電圧調光 リモートオン / オフ制御ピン 0~4 Vdcアナログ調光 短絡保護
    仕様●出力電流:700mA●入力電圧:4.5 → 36 V dc●AC/DC入力電圧:dc●減光操作:1 → 10 V dc、PWM●パッケージタイプ:PCB●ピン数:6●出力電圧 Max:35V●出力電圧 Min:2V●定格電流:0 → 700mAアズワン品番65-7246-44
  • AC/DCコンバータ 6A 30W RECOM

    AC/DCコンバータ 6A 30W

    RECOM
    4,298税込4,728
    1個
    7日以内出荷
    Recom 超コンパクトで汎用性の高い産業用 + 家庭用 + 医療グレードの AC/DC コンバータシリーズは、自然対流のみの固定出力電力である -40 +60 ℃、ディレーティング又は強制空冷による最大 +85 ℃ を実現しています。このコンパクトなモジュールは、スペースが限られたシステム向けの熱性能の拡張に焦点を当て、ユニバーサル AC 入力の全出力負荷範囲で
    仕様●シリーズ:RACM40-K/OF●出力電流:6A●定格電力:30W●出力数:1●入力電圧:80 → 264V ac●パッケージタイプ:オープンフレーム●医療規格認定:ありアズワン品番65-7214-50
  • AC/DCコンバータ 5A 60W RECOM

    AC/DCコンバータ 5A 60W

    RECOM
    5,098税込5,608
    1個
    7日以内出荷
    Recom の産業用 + 家庭用 + 医療グレード AC/DC コンバータシリーズ RACM60-K / OF は、自然対流のみの固定出力電力で、ディレーティング又は強制空冷時で最大 +85 ℃ を実現します。このコンパクトなモジュールは、スペースが限られたシステム向けの熱性能の拡張に焦点を当て、ユニバーサル AC 入力の全出力負荷範囲で全体的な効率レベルを最大化するよう
    仕様●シリーズ:RACM60-K/OF●出力電流:5A●定格電力:60W●出力数:1●入力電圧:80 → 264V ac●パッケージタイプ:オープンフレーム●医療規格認定:ありアズワン品番65-7214-02
  • AC/DCコンバータ 3.334A 40W RECOM

    AC/DCコンバータ 3.334A 40W

    RECOM
    4,198税込4,618
    1個
    7日以内出荷
    Recom 超コンパクトで汎用性の高い産業用 + 家庭用 + 医療グレードの AC/DC コンバータシリーズは、自然対流のみの固定出力電力である -40 +60 ℃、ディレーティング又は強制空冷による最大 +85 ℃ を実現しています。このコンパクトなモジュールは、スペースが限られたシステム向けの熱性能の拡張に焦点を当て、ユニバーサル AC 入力の全出力負荷範囲で
    仕様●シリーズ:RACM40-K/OF●出力電流:3.334A●定格電力:40W●出力数:1●入力電圧:80 → 264V ac●パッケージタイプ:オープンフレーム●医療規格認定:ありアズワン品番65-7213-97
  • AC/DCコンバータ 0.833A 40W RECOM

    AC/DCコンバータ 0.833A 40W

    RECOM
    4,198税込4,618
    1個
    7日以内出荷
    Recom 超コンパクトで汎用性の高い産業用 + 家庭用 + 医療グレードの AC/DC コンバータシリーズは、自然対流のみの固定出力電力である -40 +60 ℃、ディレーティング又は強制空冷による最大 +85 ℃ を実現しています。このコンパクトなモジュールは、スペースが限られたシステム向けの熱性能の拡張に焦点を当て、ユニバーサル AC 入力の全出力負荷範囲で
    仕様●シリーズ:RACM40-K/OF●出力電流:0.833A●定格電力:40W●出力数:1●入力電圧:80 → 264V ac●パッケージタイプ:オープンフレーム●医療規格認定:ありアズワン品番65-7214-01
  • 組み込みスイッチング電源 48V dc 4.8A 230W RECOM

    組み込みスイッチング電源 48V dc 4.8A 230W

    RECOM
    16,980税込18,678
    1個
    7日以内出荷
    RACM230-Gシリーズは、ファン冷却なしで連続出力電力をサポートするように設計されています。コンパクトな2インチx4インチベースプレート設計により、用途内の金属製ハウジングから直接放熱することができます。最大230Wattsで、PeakPowerの数秒間、又は強制空冷の複数の連続負荷をさらに長い時間フレームで駆動できます。スマートファン出力を標準装備しています。80→264Vacの広い入力範囲と最大5000mの動作高度により、このシリーズは世界中で医療、家庭、産業用ITE用途に適しています。ベースプレート冷却、ファンレス動作最大電力:230WユニバーサルAC入力範囲(80→264Vac)無負荷時の消費電力<:0.5W広い動作温度範囲:-40→+80℃ボードに12Vdcファン出力
    仕様●出力電圧:48V dc●出力電流:4.8A●定格電力:230W●出力数:1●入力電圧:80 → 264V ac●実装タイプ:PCBマウント●パッケージタイプ:オープンフレーム●長さ:101.6mm●幅:50.8mm●奥行き:32mm●重量:220g●効率:92 (Typ.)%●最高温度:+80℃●最低温度:-40℃アズワン品番65-7220-82
  • 組み込みスイッチング電源 18V dc 170mA 3W RECOM

    組み込みスイッチング電源 18V dc 170mA 3W

    RECOM
    1,398税込1,538
    1個
    7日以内出荷
    仕様●出力電圧:18V dc●出力電流:170mA●定格電力:3W●出力数:1●入力電圧:85 → 264V ac●実装タイプ:PCBマウント●長さ:28.5mm●幅:23.5mm●奥行き:17.9mm●重量:20g●効率:78 (Typ.)%●最高温度:+80℃●最低温度:-40℃アズワン品番65-7220-70
  • 組み込みスイッチング電源 15V dc 267mA 4W 1セット 12個入 RECOM

    組み込みスイッチング電源 15V dc 267mA 4W 1セット 12個入

    RECOM
    22,980税込25,278
    1セット(12個)
    7日以内出荷
    RAC04-K/277シリーズは、過酷な産業及び家庭環境で妥協のない4Wattsの連続出力電力(6Wピーク)を提供します。これらのモジュールは、80→305Vacの全入力範囲で-40→75℃の全負荷出力電力を供給します。PeakLoad機能は最大150%で、アプリケーションの動的な電力需要に対応します。この完全密閉型AC/DCモジュールシリーズは、オートメーション、産業4.0、IoT、家庭、ホームオートメーションなど、世界中の用途で外部コンポーネントを必要としない完全なソリューションです。入力電圧範囲:82→305VacPeakPower機能:150広い使用温度範囲:-40→+90℃無負荷時消費電力<:150mW絶縁耐性:4kVac動作高度:最大5000m
    仕様●入数:1チューブ(12個入り)●出力電圧:15V dc●出力電流:267mA●定格電力:4W●出力数:1●入力電圧:80 → 305V ac●実装タイプ:PCBマウント●パッケージタイプ:密閉型●長さ:36.7mm●幅:27.2mm●奥行き:17.4mm●重量:30g●効率:80 (Typ.)%●最高温度:+90℃●最低温度:-40℃アズワン品番65-7224-07
  • 組み込みスイッチング電源 15V dc 267mA 4W RECOM

    組み込みスイッチング電源 15V dc 267mA 4W

    RECOM
    1,898税込2,088
    1個
    7日以内出荷
    仕様●出力電圧:15V dc●出力電流:267mA●定格電力:4W●出力数:1●入力電圧:80 → 305V ac●実装タイプ:PCBマウント●パッケージタイプ:密閉型●長さ:36.7mm●幅:27.2mm●奥行き:17.4mm●重量:30g●効率:80 (Typ.)%●最高温度:+90℃●最低温度:-40℃アズワン品番65-7224-74
  • 組み込みスイッチング電源 15V dc 200mA 3W RECOM

    組み込みスイッチング電源 15V dc 200mA 3W

    RECOM
    1,698税込1,868
    1個
    7日以内出荷
    コンパクトな1in2フットプリントのRAC03-Kシリーズモジュールは、Watts出力電力を-4060℃、2Watts80℃となっていますこのような高電力密度と小型フットプリントにもかかわらず、RAC03-Kシリーズは、オートメーション、インダストリー4.0、IoT、家庭、ホームオートメーションにおける世界規模の用途向けの完全なソリューションとなっています。入力電圧範囲が85264Vacで、市場で最も汎用的な電源モジュールです。最小の3ワットモジュール用の10インチ2のフットプリントスタンバイモードの最適化無負荷時消費電力<:150mW動作温度範囲:-40→+80℃
    仕様コンパクトな 1in2 フットプリントの RAC03-K シリーズモジュールは、Watts 出力電力を -40 60 ℃、2 Watts 80 ℃ となっていますこのような高電力密度と小型フットプリントにもかかわらず、RAC03-K シリーズは、オートメーション、インダストリー 4.0、IoT、家庭、ホームオートメーションにおける世界規模の用途向けの完全なソリューションとなっています。入力電圧範囲が 85264 V ac で、市場で最も汎用的な電源モジュールです。最小の 3 ワットモジュール用の 10 インチ 2 のフットプリント スタンバイモードの最適化 無負荷時消費電力<: 150 mW 動作温度範囲: -40 → +80℃。長さ(mm)28.5幅(mm)23.5質量(g)20取付方式PCBマウント奥行(mm)17.9シリーズRAC03-K定格電力(W)3最高温度(℃)80出力電圧(V)15(DC)出力電流(mA)200入力電流(mA)-効率75%アズワン品番65-7224-46最低温度(℃)-40出力電圧調整範囲(%)-入力電圧レンジ(V)85~264(AC)静電容量(μF)1800出力数1MTBF平均故障間隔(h)>1977×103(25℃)
  • 絶縁DC-DCコンバータ Vout:5V dc 4.5→ 5.5 V dc 1W 1セット 42個入 RECOM

    絶縁DC-DCコンバータ Vout:5V dc 4.5→ 5.5 V dc 1W 1セット 42個入

    RECOM
    13,980税込15,378
    1セット(42個)
    7日以内出荷
    RFMDC/DCコンバータは、一般的にコスト重視の汎用電源絶縁および電圧マッチング・アプリケーションで使用されます。低コストであるにもかかわらず、1kVdc絶縁、産業用動作温度範囲(-40℃~+85℃)のディレーティングおよびUL/EN認証なしでの動作が保証された、完全指定のコンバータです。低コストの1Wコンバータ業界標準のピン配列SIP4絶縁:1kVdc効率:最大79%幅広い動作温度範囲:-40℃~+85℃UL60950-1、CAN/CSAC22.2No。60950-1認定
    仕様●入数:1チューブ(42個入り)●出力電圧:5V dc●入力電圧範囲:4.5→ 5.5 V dc●入力電圧公称:5 V dc●絶縁電圧:1kV dc●定格電力:1W●出力電流:200mA●実装タイプ:スルーホール●出力数:1●効率:79%●パッケージ:SIP●最低温度:-40℃●幅:6mmアズワン品番65-7223-11
  • スイッチング電源 24V dc 840mA 20W RECOM

    スイッチング電源 24V dc 840mA 20W

    RECOM
    2,798税込3,078
    1個
    7日以内出荷
    RAC20-Kシリーズは、高効率基板実装電力変換モジュールです。特に軽負荷条件下でのエネルギー損失が極めて低く、IoTやスマート機器に付随する常時稼働及びスタンバイモード動作の基準となっています。この電源装置は、全世界の主電源入力範囲85~264Vacに対応しています。これらのAC/DCモジュールは、-40~+85℃の温度範囲で動作し、完全に保護されたシングル出力又はデュアル出力を備えています。広い入力範囲:85-264Vacスタンバイモードに最適化されたPSU(ENERロット6)負荷範囲全体で超高効率動作温度範囲:-40℃→+85℃無負荷時消費電力:40mW(標準)
    仕様RAC20-Kシリーズは、高効率基板実装電力変換モジュールです。特に軽負荷条件下でのエネルギー損失が極めて低く、IoTやスマート機器に付随する常時稼働及びスタンバイモード動作の基準となっています。この電源装置は、全世界の主電源入力範囲85~264 V acに対応しています。これらのAC/DCモジュールは、-40~+85℃の温度範囲で動作し、完全に保護されたシングル出力又はデュアル出力を備えています。広い入力範囲: 85-264 V ac スタンバイモードに最適化されたPSU (ENERロット6) 負荷範囲全体で超高効率 動作温度範囲: -40℃ → +85℃ 無負荷時消費電力: 40 mW (標準)。長さ(mm)52.5幅(mm)27.4質量(g)60取付方式PCBマウント奥行(mm)23シリーズRAC20-K定格電力(W)20最高温度(℃)85出力電圧(V)24(DC)出力電流(mA)830入力電流(mA)-効率85%アズワン品番65-7210-48最低温度(℃)-40出力電圧調整範囲(%)-入力電圧レンジ(V)85~264(AC)静電容量(μF)1000出力数1MTBF平均故障間隔(h)>1196×103(25℃)
  • スイッチング電源 15V dc 1.333A 20W RECOM

    スイッチング電源 15V dc 1.333A 20W

    RECOM
    2,898税込3,188
    1個
    7日以内出荷
    RAC20-Kシリーズは、高効率基板実装電力変換モジュールです。特に軽負荷条件下でのエネルギー損失が極めて低く、IoTやスマート機器に付随する常時稼働及びスタンバイモード動作の基準となっています。この電源装置は、全世界の主電源入力範囲85~264Vacに対応しています。これらのAC/DCモジュールは、-40~+85℃の温度範囲で動作し、完全に保護されたシングル出力又はデュアル出力を備えています。広い入力範囲:85-264Vacスタンバイモードに最適化されたPSU(ENERロット6)負荷範囲全体で超高効率動作温度範囲:-40℃→+85℃無負荷時消費電力:40mW(標準)
    仕様●出力電圧:15V dc●出力電流:1.333A●定格電力:20W●出力数:1●入力電圧:85 → 264V ac●実装タイプ:PCBマウント●長さ:52.5mm●幅:27.4mm●奥行き:23mm●重量:60g●効率:86%●最高温度:+85℃●最低温度:-40℃アズワン品番65-7210-42
  • スイッチング電源 12V dc 1.67A 20W RECOM

    スイッチング電源 12V dc 1.67A 20W

    RECOM
    2,798税込3,078
    1個
    7日以内出荷
    仕様●出力電圧:12V dc●出力電流:1.67A●定格電力:20W●出力数:1●入力電圧:85 → 264V ac●実装タイプ:PCBマウント●長さ:52.5mm●幅:27.4mm●奥行き:23mm●重量:60g●効率:86%●最高温度:+85℃●最低温度:-40℃アズワン品番65-7210-40
  • スイッチング電源 12V dc 1.67A 15W RECOM

    スイッチング電源 12V dc 1.67A 15W

    RECOM
    2,498税込2,748
    1個
    7日以内出荷
    RAC15-Kシリーズは、高効率基板実装電力変換モジュールです。特に軽負荷条件下でのエネルギー損失が極めて低く、IoTやスマート機器に付随する常時稼働及びスタンバイモード動作の基準となっています。この電源装置は、全世界の主電源入力範囲85~264Vacに対応しています。これらのAC/DCモジュールは、-40~+85℃の温度範囲で動作し、完全に保護されたシングル出力又はデュアル出力を備えています。広い入力範囲:85-264Vacスタンバイモードに最適化されたPSU(ENERロット6)負荷範囲全体で超高効率動作温度範囲:-40℃→+85℃無負荷時消費電力:40mW(標準)
    仕様RAC15-Kシリーズは、高効率基板実装電力変換モジュールです。特に軽負荷条件下でのエネルギー損失が極めて低く、IoTやスマート機器に付随する常時稼働及びスタンバイモード動作の基準となっています。この電源装置は、全世界の主電源入力範囲85~264 V acに対応しています。これらのAC/DCモジュールは、-40~+85℃の温度範囲で動作し、完全に保護されたシングル出力又はデュアル出力を備えています。広い入力範囲: 85-264 V ac スタンバイモードに最適化されたPSU (ENERロット6) 負荷範囲全体で超高効率 動作温度範囲: -40℃ → +85℃ 無負荷時消費電力: 40 mW (標準)。長さ(mm)490幅(mm)56質量(g)60取付方式PCBマウント奥行(mm)40シリーズRAC15-K定格電力(W)15最高温度(℃)85出力電圧(V)12(DC)出力電流(mA)1250入力電流(mA)-効率86%アズワン品番65-7210-50最低温度(℃)-40出力電圧調整範囲(%)-入力電圧レンジ(V)85~264(AC)静電容量(μF)8000出力数1MTBF平均故障間隔(h)>1196×103(25℃)
  • Recom 非絶縁型DC-DCコンバータ RECOM

    Recom 非絶縁型DC-DCコンバータ

    RECOM
    2,298税込2,528
    1個ほか
    7日以内出荷
  • Recom コモンモードチョーク RECOM

    Recom コモンモードチョーク

    RECOM
    1,398税込1,538
    1個
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ:コモンモードチョーク●併用可能製品:RPシリーズ絶縁DC-DCコンバータ●Recomコモンモードチョーク - CMCシリーズ. コモンモードチョーク製品は、Recom絶縁DC-DCコンバータと共に使用します。. RecomコモンモードチョークはすべてRoHS準拠です 最大定格電圧 500 V dc 動作温度 -40 → +105 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Recom LEDドライバ IC RECOM

    Recom LEDドライバ IC

    RECOM
    2,498税込2,748
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • POL Converter RECOM

    POL Converter

    RECOM
    869税込956
    1個
    7日以内出荷
    仕様DC-DCコンバータ 非絶縁型RoHS指令(10物質対応)対応
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
6ページ目: RECOM 【通販モノタロウ】 最短即日出荷