カテゴリ

  • 制御機器(9)
絞り込み
ブランド
  • RECOM
  • モノタロウ(1)
  • STANLEY(スタンレー電気)(1)
  • KOITO(小糸製作所)(2)
  • 旭光電機工業(2)
  • エスコ(10)
  • ニッサン(3)
  • 日野自動車(5)
  • オーム電機(2)
  • 三菱ふそう(1)
  • JET INOUE(ジェットイノウエ)(8)
  • TRACO POWER(100)
  • XP POWER(28)
  • CKD(18)
  • SIEMENS(17)
  • RS PRO(17)
  • カシムラ(15)
  • シュナイダーエレクトリック(15)
  • PORTESCAP(13)
  • Murata Power Solutions(12)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「24V3W」の検索結果

特価
本日2月23日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Recom スイッチング電源 24V dc 125mA 3W RAC03-24SE/277/W RECOMRecom スイッチング電源 24V dc 125mA 3W RAC03-24SE/277/WRECOM
3,198税込3,518
1個
6日以内出荷
仕様●出力電圧: 24V dc●出力電流: 125mA●定格電力: 3W●出力数: 1●入力電圧: 120 → 430 V dc, 85 → 305 V ac●実装タイプ: シャーシマウント●パッケージタイプ: 密閉型●長さ: 38.25mm●幅: 24.35mm●奥行き: 17.4mm●効率: 80%●最低温度: -40℃●EN60335 EN55022クラスB IEC/EN/UL 60950. Recom 3 Wシングル出力、有線、密閉整流型AC-DCコンバータ - RAC03-SE/277/Wシリーズ. Recom超小型3 W有線RAC02-SE/277/W電源モジュールには出力電圧3.3512、及び24 Vのモデルが用意されており、入出力絶縁は3 kV ac/1分です。この小型電源は待機消費電力が最大30 mWに抑えられており、特に省エネ性の高いスリープモード及びスタンバイでの使用に適しています。 最も重要な特長は、広い動作温度範囲です。現在、このシリーズの電源モジュールは、温度が-40 ℃にまで低下する地域でも使用できます。 小型設計(高さ ;18 mm)により、ホームオートメーションなどの用途に応用可能なソリューションです。 このシリーズには入力フィルタが内蔵されており、EMI性能が強化され、EN55022クラスBに適合しています。また、この小型電源は、エラー状態が解決した後に自動リスタートする機能により、短絡に対しても保護されています。 コンバータはEN/UL60950-1認定で、3年の保証が付きます。. 広い動作温度範囲: -40 → +85 ℃ 0 ℃近辺でも確実に動作 超小型 無負荷電力消費: 35 mW (最大) 最大効率76 % 絶縁出力: 3 kV ac/1分 SCP、OVP保護 幅広い汎用入力電圧: 85 → 305 V ac 最大消費電力40 mW (アイドル時) センサーやスタンバイ装置の給電に最適 障害解消後の自動リスタートによる短絡防止 ワイヤード接続RoHS指令(10物質対応)対応
組み込みスイッチング電源 24V dc 125mA 3W RECOM組み込みスイッチング電源 24V dc 125mA 3WRECOM
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
コンパクトな 1in2 フットプリントの RAC03-K シリーズモジュールは、Watts 出力電力を -40 60 ℃、2 Watts 80 ℃ となっていますこのような高電力密度と小型フットプリントにもかかわらず、RAC03-K シリーズは、オートメーション、インダストリー 4.0、IoT、家庭、ホームオートメーションにおける世界規模の用途向けの完全なソリューションとなっています。入力電圧範囲が 85264 V ac で、市場で最も汎用的な電源モジュールです。最小の 3 ワットモジュール用の 12 インチ 2 のフットプリント スタンバイモードの最適化 無負荷時消費電力<: 150 mW 動作温度範囲: -40 → +80℃
仕様●出力電圧:24V dc●出力電流:125mA●定格電力:3W●出力数:1●入力電圧:85 → 264V ac●実装タイプ:PCBマウント●長さ:28.5mm●幅:23.5mm●奥行き:17.9mm●重量:20g●効率:77 (Typ.)%●最高温度:+80℃●最低温度:-40℃●コード番号:190-7743アズワン品番65-7224-72
Recom スイッチング電源 24V dc 125mA 3W RAC03-24SER/277 RECOMRecom スイッチング電源 24V dc 125mA 3W RAC03-24SER/277RECOM
3,998税込4,398
1個
9日以内出荷
仕様●出力電圧: 24V dc●出力電流: 125mA●定格電力: 3W●出力数: 1●入力電圧: 120 → 430 V dc, 85 → 305 V ac●実装タイプ: シャーシマウント●パッケージタイプ: 密閉型●長さ: 50.3mm●幅: 50.3mm●奥行き: 11mm●シリーズ: RAC03-SER/277%●最高温度: +85℃RoHS指令(10物質対応)対応
組み込みスイッチング電源 24V dc 125mA 3W 1セット 18個入 RECOM組み込みスイッチング電源 24V dc 125mA 3W 1セット 18個入RECOM
24,980税込27,478
1セット(18個)
7日以内出荷
仕様●入数:1チューブ(18個入り)●出力電圧:24V dc●出力電流:125mA●定格電力:3W●出力数:1●入力電圧:85 → 264V ac●実装タイプ:PCBマウント●長さ:28.5mm●幅:23.5mm●奥行き:17.9mm●重量:20g●効率:77 (Typ.)%●最高温度:+80℃●最低温度:-40℃●コード番号:190-7525アズワン品番65-7224-73
Recom スイッチング電源 RECOMRecom スイッチング電源RECOM(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
Recom スイッチング電源 12V dc 167mA 2W RAC02-12SE/277/W RECOMRecom スイッチング電源 12V dc 167mA 2W RAC02-12SE/277/WRECOM
2,898税込3,188
1個
5日以内出荷
仕様●出力電圧: 12V dc●出力電流: 167mA●定格電力: 2W●出力数: 1●入力電圧: 120 → 430 V dc, 85 → 305 V ac●実装タイプ: シャーシマウント●パッケージタイプ: 密閉型●長さ: 33.7mm●幅: 22.2mm●奥行き: 17.75mm●効率: 73%●最低温度: -40℃●EN60335 EN55022クラスB IEC/EN/UL 60950. Recom 2 Wシングル出力、有線、密閉整流型AC-DCコンバータ - RAC02-SE/277/Wシリーズ. Recom超小型2 W有線RAC02-SE/277/W電源モジュールには出力電圧3.3512、及び24 Vのモデルが用意されており、入出力絶縁は3 kV ac/1分です。この小型電源は待機消費電力が最大35 mWに抑えられており、特に省エネ性の高いスリープモード及びスタンバイでの使用に適しています。 最も重要な特長は、広い動作温度範囲です。現在、このシリーズの電源モジュールは、温度が-40 ℃にまで低下する地域でも使用できます。 小型設計(高さ ;18 mm)により、ホームオートメーションなどの用途に応用可能なソリューションです。 このシリーズには入力フィルタが内蔵されており、EMI性能が強化され、EN55022クラスBに適合しています。また、この小型電源は、エラー状態が解決した後に自動リスタートする機能により、短絡に対しても保護されています。 コンバータはEN/UL60950-1認定で、3年の保証が付きます。. 広い動作温度範囲: -40 → +85 ℃ 0 ℃近辺でも確実に動作 超小型 無負荷電力消費: 35 mW (最大) 最大効率76 % 絶縁出力: 3 kV ac/1分 SCP、OVP保護 幅広い汎用入力電圧: 85 → 305 V ac 最大消費電力40 mW (アイドル時) センサーやスタンバイ装置の給電に最適 障害解消後の自動リスタートによる短絡防止 ワイヤード接続RoHS指令(10物質対応)対応
Recom スイッチング電源 5V dc 400mA 2W RAC02-05SE/277/W RECOMRecom スイッチング電源 5V dc 400mA 2W RAC02-05SE/277/WRECOM
2,798税込3,078
1個
5日以内出荷
仕様●出力電圧: 5V dc●出力電流: 400mA●定格電力: 2W●出力数: 1●入力電圧: 120 → 430 V dc, 85 → 305 V ac●実装タイプ: シャーシマウント●パッケージタイプ: 密閉型●長さ: 33.7mm●幅: 22.2mm●奥行き: 17.75mm●効率: 70%●最低温度: -40℃●EN60335 EN55022クラスB IEC/EN/UL 60950. Recom 2 Wシングル出力、有線、密閉整流型AC-DCコンバータ - RAC02-SE/277/Wシリーズ. Recom超小型2 W有線RAC02-SE/277/W電源モジュールには出力電圧3.3512、及び24 Vのモデルが用意されており、入出力絶縁は3 kV ac/1分です。この小型電源は待機消費電力が最大35 mWに抑えられており、特に省エネ性の高いスリープモード及びスタンバイでの使用に適しています。 最も重要な特長は、広い動作温度範囲です。現在、このシリーズの電源モジュールは、温度が-40 ℃にまで低下する地域でも使用できます。 小型設計(高さ ;18 mm)により、ホームオートメーションなどの用途に応用可能なソリューションです。 このシリーズには入力フィルタが内蔵されており、EMI性能が強化され、EN55022クラスBに適合しています。また、この小型電源は、エラー状態が解決した後に自動リスタートする機能により、短絡に対しても保護されています。 コンバータはEN/UL60950-1認定で、3年の保証が付きます。. 広い動作温度範囲: -40 → +85 ℃ 0 ℃近辺でも確実に動作 超小型 無負荷電力消費: 35 mW (最大) 最大効率76 % 絶縁出力: 3 kV ac/1分 SCP、OVP保護 幅広い汎用入力電圧: 85 → 305 V ac 最大消費電力40 mW (アイドル時) センサーやスタンバイ装置の給電に最適 障害解消後の自動リスタートによる短絡防止 ワイヤード接続RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁DC-DCコンバータ Vout:24V dc 36 → 185 V dc 12W RECOM絶縁DC-DCコンバータ Vout:24V dc 36 → 185 V dc 12WRECOM
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
RP12-AR シリーズ DC/DC コンバータは、36160 V dc ( 1 秒間で 185 V dc )の非常に広い連続入力電圧範囲を備えた鉄道車両用途向けに設計されており、48 V、72 V、96 V、110 V dc の鉄道システムに適していますが、非鉄道高電圧バッテリ用途にも適しています。フィルタネットワークを内蔵し、3.3 V → +/-24 V のシングル又はデュアル出力を提供します。高効率で、周囲温度 -40 +85 ℃ の範囲でディレーティング、強制冷却、ヒートシンクの必要なしに使用できます。RP12-AR シリーズは、UVLO、OVP、SCP、OLP を備えています。このため、IoT センサ、バッテリ管理システム、電気フォークリフトへの電力供給など、さまざまな厳しい鉄道用途や産業用途に最適です。RP12-AR は、業界標準の 1 x 1 インチパッケージで提供され、3 年間の保証が付いています。入力電圧範囲: 36 → 185 V dc (最大) 3 kV dc/ 分の絶縁 周囲温度: -40 → +85 ℃ (ディレーティングなし 最大効率90 % コンパクトな 1 x 1 インチケースサイズ
仕様●出力電圧:24V dc●入力電圧範囲:36 → 185 V dc●入力電圧公称:36 → 160 V dc●絶縁電圧:3kV dc●定格電力:12W●出力電流:500mA●実装タイプ:スルーホール●出力数:1●医療規格認定:あり●鉄道用途向けに承認済み:あり●パッケージ:1 x 1 in●最低温度:-40℃●長さ:25.4mm●コード番号:185-5481アズワン品番65-7223-48
絶縁DC-DCコンバータ Vout:24V dc 36 → 185 V dc 12W 1セット 8個入 RECOM絶縁DC-DCコンバータ Vout:24V dc 36 → 185 V dc 12W 1セット 8個入RECOM
92,980税込102,278
1セット(8個)
7日以内出荷
仕様●入数:1チューブ(8個入り)●出力電圧:24V dc●入力電圧範囲:36 → 185 V dc●入力電圧公称:36 → 160 V dc●絶縁電圧:3kV dc●定格電力:12W●出力電流:500mA●実装タイプ:スルーホール●出力数:1●医療規格認定:あり●鉄道用途向けに承認済み:あり●パッケージ:1 x 1 in●ロードレギュレーション:±0.1%●最高温度:+100℃, +85℃●コード番号:185-5395アズワン品番65-7223-15
24v30w特集
  • おすすめ人気ランキング
  • 24v30w